Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Fahrzeugeinrichtungen von Würth

Fahrzeugeinrichtungen von Würth
alles aus einer Hand

Wer täglich mit dem Transporter unterwegs ist, weiß: Der Laderaum ist kein Stauraum, sondern ein Arbeitsplatz. Würth Fahrzeugeinrichtungen können passgenau an das jeweilige Fahrzeug und die täglichen Arbeitsabläufe angepasst werden – ob Kastenwagen, Hochdachkombi, Pick-up oder Lastenrad. Die Einrichtungen bestehen aus Aluminium, Stahl und Kunststoff. Das hält das Gewicht niedrig und schont die Nutzlast. Alle Komponenten sind TÜV/GS-geprüft und crash-getestet.

In der Würth Fahrzeugbörse sind gepflegte und gewartete Firmenfahrzeuge mit ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhältnis verfügbar. Details zur Ausstattung und Fahrzeugeinrichtung finden sich bei den jeweiligen Angeboten.

Zur Fahrzeugbörse

 

Vorteil 1
3D-Software Individuelle Planung

Branchenspezifische Vorlagen für Elektro, Sanitär, Heizung, Bauschreinerei u. v. m.

Vorteil 2
Für Sie da vor Ort & telefonisch Beratung

Gemeinsam finden wir das beste System für Ihre Fahrzeugflotte.

Vorteil 3
Getestet und geprüft Sicherheit

Unsere Fahrzeugeinrichtungskomponenten sind TÜV/GS-geprüft und crash-getestet.

Smarte Fahrzeugeinrichtung: Alles an Bord, alles im Blick

Machen Sie Ihr Fahrzeug zum vernetzten Arbeitsplatz:

Behalten Sie Maschinen, Werkzeuge und Materialien im Blick, verwalten Sie Bestände und rufen Sie wichtige Dokumente direkt dort ab, wo Sie sie brauchen.

Entdecken Sie, wie eine smarte Fahrzeugeinrichtung Ihre Arbeitsabläufe unterstützt – im Fahrzeug, auf der Baustelle und im Büro.

Smarte Fahrzeugeinrichtung entdecken

 

Fahrzeugeinrichtung online planen

Mit dem Würth Fahrzeugeinrichtungsplaner (VEP) lässt sich die Einrichtung inklusive Zubehör vor dem Einbau am Bildschirm konfigurieren und in 3D visualisieren. Der Einstieg erfolgt über den konkreten Fahrzeugtyp – L1H1, L2H2 oder Hochdachkombi – und den Einsatzbereich. Branchenspezifische Vorlagen helfen dabei, eine sinnvolle Grundkonfiguration zu entwickeln. Die Bestellung erfolgt direkt aus dem Planer heraus, mit transparenter Preisgestaltung. Wer Unterstützung bei der Planung wünscht, wendet sich an die Würth-Fachberaterinnen und -Fachberater – vor Ort, telefonisch oder über die zuständige Niederlassung.

Fahrzeugeinrichtung planen

 

Fahrzeugeinrichtung im Detail: Zubehör und Spezialprodukte

Würth Fahrzeugeinrichtungen passen sich bis ins Detail an Arbeitsabläufe und Staugut an. Mit wenigen Handgriffen bieten Schubladen, Schwenkklappen und Lagerboxenregale übersichtlichen Stauraum für Werkzeug und Material. Auch das Zubehör und die Spezialprodukte haben System: Fahrzeugregale, Schubladensysteme, Fachböden, Schwenkklappen und Lagerboxenregale lassen sich fahrzeugneutral kombinieren und passen auf gängige Nutzfahrzeuge.

Zum Zubehör-Katalog

 

 

Weiteres Zubehör im Überblick

Leiterklemmsystem Schaufelhalter Papierrollenhalter Aluminium-Spannstangen Aluminium-Lastenträger Transport- und Laderohr Aluminium-Airline-Zurrschienen Bodenplatte Innendachträger Schlauchhalter Systemkoffer Werkbank mit Schraubstock Feuerlöscher Toolbox
Leiterklemmsystem

Leiterklemmsystem

Schaufelhalter

Schaufelhalter

Papierrollenhalter

Papierrollenhalter

Aluminium-Spannstangen

Aluminium-Spannstangen

Aluminium-Lastenträger

Aluminium-Lastenträger

Transport- und Laderohr

Transport- und Laderohr

Aluminium-Airline-Zurrschienen

Aluminium-Airline-Zurrschienen

Bodenplatte

Bodenplatte

Innendachträger

Innendachträger

Schlauchhalter

Schlauchhalter

Systemkoffer

Systemkoffer

Werkbank mit Schraubstock

Werkbank mit Schraubstock

Feuerlöscher

Feuerlöscher

Toolbox

Toolbox

 

 

Beleuchtungslösungen für Ihre Fahrzeuge

Eine gut ausgeleuchtete Arbeitsumgebung erleichtert das Auffinden von Werkzeug und Material – unabhängig von Tageszeit und Wetter. Gute Sichtverhältnisse unterstützen außerdem sicheres Arbeiten am Fahrzeug. Für die Beleuchtungsausstattung stehen im Würth Sortiment bereit:

  • Arbeitsscheinwerfer
  • Handscheinwerfer
  • Innenleuchten
  • Elektromontagesatz für Innenleuchte und 12-Volt-Anschluss
Fahrzeugeinrichtung beleuchtet

 

Individuelle Ladungssicherung für jedes Fahrzeug

Ladungssicherung

Ladungssicherung

Geprüfte Produkte zur Ladungssicherung helfen dabei, das Verrutschen, Verrollen und Umfallen von Ladung zu vermeiden. An Ladungssicherungsschienen lassen sich Spanngurte einklippen; weitere Zubehörteile können an den Rahmenständern befestigt werden und ergänzen die Ladungssicherung im System.

Mehr zur Ladungssicherung

Ladungssicherung

Seminar: Ladungssicherung

Die Fahrzeugeinrichtung unterstützt die strukturierte Ladungssicherung, ersetzt aber kein Wissen über die gesetzlichen Anforderungen: § 22 StVO und die VDI-Richtlinie 2700 gelten unabhängig davon, wie gut der Laderaum eingerichtet ist. Im Würth-Seminar „Ladungssicherung für Kleintransporter und LKW nach VDI2700A“ erfahren Fahrerinnen und Fahrer sowie Betriebsverantwortliche, wie Ladungen richtig verladen und gesichert werden.

Jetzt anmelden

 

Individuelle Lösungen für Pick-up und Lastenrad

Pickup

Pick-up

Für Pick-up-Fahrzeuge bietet Würth Einrichtungslösungen auf kleinstem Raum. Zwei Seitenfenster im Hardtop ermöglichen den Zugriff auf Schubladenmodule von außen. Über das hochklappbare Heckfenster ist im Heck praktisch eine ganze Werkstatt untergebracht. Laderaumwannen und Abdecksysteme schützen die Ladung wetterfest und diebstahlhemmend.

Angebote entdecken

Lastenfahrrad

Lastenrad

Das Lastenrad mit modularem Konzept, maximaler Flexibilität und emissionsfreiem Antrieb ist nicht nur ein Raumwunder, sondern sorgt auch für schnelle Wartungsarbeiten, da das Werkzeug sofort griffbereit ist. Die Einrichtung ist auf eingeschränkte Platzbedingungen und Traglastgrenzen abgestimmt. Geeignet für Betriebe, die Kurzstrecken in Innenstadtlagen emissionsarm abwickeln oder die letzte Meile ohne Verbrenner organisieren.

Film ab

 

Hier geht's zum Bereich für Einbaupartner.

 

FAQ – Häufige Fragen zur Fahrzeugeinrichtung

Ja – alle Komponenten sind TÜV/GS-geprüft und wurden unter Unfallbedingungen getestet. Die Befestigungspunkte erfüllen die Anforderungen nach § 22 StVO.

Die Komponenten lassen sich fahrzeugneutral kombinieren und passen auf gängige Nutzfahrzeuge, PKW und Transporter der jeweiligen Fahrzeugflotte.

Zum Zubehör gehören unter anderem Schubladen mit Einsätzen und Ordnungssystemen, Schwenkklappen, Lagerboxenregale, Werkbänke, Längsschubladen, Systemkoffer, Ladungssicherungsschienen und Beleuchtungslösungen.

An der Ladungssicherungsschiene lassen sich Spanngurte einklippen. An den Rahmenständern können weitere Zubehörteile befestigt werden. Die Fahrzeugeinrichtung unterstützt die strukturierte Ladungssicherung, ersetzt aber nicht die fachgerechte Anwendung.

Unterflureinrichtungen ermöglichen die platzsparende Verstauung von Werkzeug und Verbrauchsmaterial unter der Ladefläche von Kleinlieferwagen. Die Schubladen sind für eine Traglast von 75 Kilogramm ausgelegt und bieten einen Auszug bis 95 Prozent.

Ja. Individuell gestaltete Schaumstoffeinlagen lassen sich in die Schubladen einsetzen. So bleibt der Inhalt auch bei unruhiger Fahrt an seinem vorgesehenen Platz.

Einzelne Komponenten sind für die Selbstmontage geeignet. Bei komplexen Vollausbauten empfiehlt sich der Einbau durch zertifizierte Würth-Einbaupartner, damit die fachgerechte Befestigung gewährleistet ist und die Fahrzeuggarantie erhalten bleibt.

Würth bietet Leasing und Mietkauf über die Würth Leasing GmbH & Co. KG, Künzelsau. Details sind über die zuständige Niederlassung oder den persönlichen Verkäufer erhältlich.

Ja. Würth bietet passgenaue Premium-Schonbezüge, die Originalsitze vor Verschmutzung schützen und auf Wunsch im Corporate Design des Betriebs erhältlich sind.

Mit dem Würth Fahrzeugeinrichtungsplaner lässt sich die Einrichtung inklusive Zubehör vor dem Einbau konfigurieren. Bei Fragen zur Planung stehen Würth Experten zur Verfügung.