Fahrzeugeinrichtungen von Würth
alles aus einer Hand
Wer täglich mit dem Transporter unterwegs ist, weiß: Der Laderaum ist kein Stauraum, sondern ein Arbeitsplatz. Würth Fahrzeugeinrichtungen können passgenau an das jeweilige Fahrzeug und die täglichen Arbeitsabläufe angepasst werden – ob Kastenwagen, Hochdachkombi, Pick-up oder Lastenrad. Die Einrichtungen bestehen aus Aluminium, Stahl und Kunststoff. Das hält das Gewicht niedrig und schont die Nutzlast. Alle Komponenten sind TÜV/GS-geprüft und crash-getestet.
In der Würth Fahrzeugbörse sind gepflegte und gewartete Firmenfahrzeuge mit ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhältnis verfügbar. Details zur Ausstattung und Fahrzeugeinrichtung finden sich bei den jeweiligen Angeboten.
Smarte Fahrzeugeinrichtung: Alles an Bord, alles im Blick
Machen Sie Ihr Fahrzeug zum vernetzten Arbeitsplatz:
Behalten Sie Maschinen, Werkzeuge und Materialien im Blick, verwalten Sie Bestände und rufen Sie wichtige Dokumente direkt dort ab, wo Sie sie brauchen.
Entdecken Sie, wie eine smarte Fahrzeugeinrichtung Ihre Arbeitsabläufe unterstützt – im Fahrzeug, auf der Baustelle und im Büro.
Fahrzeugeinrichtung online planen
Mit dem Würth Fahrzeugeinrichtungsplaner (VEP) lässt sich die Einrichtung inklusive Zubehör vor dem Einbau am Bildschirm konfigurieren und in 3D visualisieren. Der Einstieg erfolgt über den konkreten Fahrzeugtyp – L1H1, L2H2 oder Hochdachkombi – und den Einsatzbereich. Branchenspezifische Vorlagen helfen dabei, eine sinnvolle Grundkonfiguration zu entwickeln. Die Bestellung erfolgt direkt aus dem Planer heraus, mit transparenter Preisgestaltung. Wer Unterstützung bei der Planung wünscht, wendet sich an die Würth-Fachberaterinnen und -Fachberater – vor Ort, telefonisch oder über die zuständige Niederlassung.
Fahrzeugeinrichtung im Detail: Zubehör und Spezialprodukte
Würth Fahrzeugeinrichtungen passen sich bis ins Detail an Arbeitsabläufe und Staugut an. Mit wenigen Handgriffen bieten Schubladen, Schwenkklappen und Lagerboxenregale übersichtlichen Stauraum für Werkzeug und Material. Auch das Zubehör und die Spezialprodukte haben System: Fahrzeugregale, Schubladensysteme, Fachböden, Schwenkklappen und Lagerboxenregale lassen sich fahrzeugneutral kombinieren und passen auf gängige Nutzfahrzeuge.
Erleben Sie die Fahrzeugeinrichtung in einer interaktiven Anwendung und verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über die verschiedenen Lösungen und Ausstattungsmöglichkeiten.
Zur Anwendung
Weiteres Zubehör im Überblick
Leiterklemmsystem
Schaufelhalter
Papierrollenhalter
Aluminium-Spannstangen
Aluminium-Lastenträger
Transport- und Laderohr
Aluminium-Airline-Zurrschienen
Bodenplatte
Innendachträger
Schlauchhalter
Systemkoffer
Werkbank mit Schraubstock
Feuerlöscher
Toolbox
Beleuchtungslösungen für Ihre Fahrzeuge
Individuelle Ladungssicherung für jedes Fahrzeug
Individuelle Lösungen für Pick-up und Lastenrad
Hier geht's zum Bereich für Einbaupartner.
FAQ – Häufige Fragen zur Fahrzeugeinrichtung
Sind Würth Fahrzeugeinrichtungen crash-getestet?
Ja – alle Komponenten sind TÜV/GS-geprüft und wurden unter Unfallbedingungen getestet. Die Befestigungspunkte erfüllen die Anforderungen nach § 22 StVO.
Für welche Fahrzeuge ist die Würth Fahrzeugeinrichtung verfügbar?
Die Komponenten lassen sich fahrzeugneutral kombinieren und passen auf gängige Nutzfahrzeuge, PKW und Transporter der jeweiligen Fahrzeugflotte.
Welches Zubehör gibt es für die Fahrzeugeinrichtung?
Zum Zubehör gehören unter anderem Schubladen mit Einsätzen und Ordnungssystemen, Schwenkklappen, Lagerboxenregale, Werkbänke, Längsschubladen, Systemkoffer, Ladungssicherungsschienen und Beleuchtungslösungen.
Wie wird die Ladung im Fahrzeug zusätzlich gesichert?
An der Ladungssicherungsschiene lassen sich Spanngurte einklippen. An den Rahmenständern können weitere Zubehörteile befestigt werden. Die Fahrzeugeinrichtung unterstützt die strukturierte Ladungssicherung, ersetzt aber nicht die fachgerechte Anwendung.
Was bieten Unterflureinrichtungen?
Unterflureinrichtungen ermöglichen die platzsparende Verstauung von Werkzeug und Verbrauchsmaterial unter der Ladefläche von Kleinlieferwagen. Die Schubladen sind für eine Traglast von 75 Kilogramm ausgelegt und bieten einen Auszug bis 95 Prozent.
Können Schubladen individuell bestückt werden?
Ja. Individuell gestaltete Schaumstoffeinlagen lassen sich in die Schubladen einsetzen. So bleibt der Inhalt auch bei unruhiger Fahrt an seinem vorgesehenen Platz.
Kann ich eine Fahrzeugeinrichtung selbst montieren?
Einzelne Komponenten sind für die Selbstmontage geeignet. Bei komplexen Vollausbauten empfiehlt sich der Einbau durch zertifizierte Würth-Einbaupartner, damit die fachgerechte Befestigung gewährleistet ist und die Fahrzeuggarantie erhalten bleibt.
Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es?
Würth bietet Leasing und Mietkauf über die Würth Leasing GmbH & Co. KG, Künzelsau. Details sind über die zuständige Niederlassung oder den persönlichen Verkäufer erhältlich.
Gibt es auch Schonbezüge für Fahrzeugsitze?
Ja. Würth bietet passgenaue Premium-Schonbezüge, die Originalsitze vor Verschmutzung schützen und auf Wunsch im Corporate Design des Betriebs erhältlich sind.
Wie plane ich die passende Zubehörausstattung?
Mit dem Würth Fahrzeugeinrichtungsplaner lässt sich die Einrichtung inklusive Zubehör vor dem Einbau konfigurieren. Bei Fragen zur Planung stehen Würth Experten zur Verfügung.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.