Würth Fahrzeugbörse
Ihr Weg zum passenden Nutzfahrzeug & Gebrauchtfahrzeug
Sie suchen ein Fahrzeug mit professioneller Fahrzeugeinrichtung?
In unserer Fahrzeugbörse finden Sie vielfältige Mobilitätslösungen – vom Transporter über Pritschenwagen bis hin zu branchenspezifischen Sonderfahrzeugen. Wir bieten Ihnen vorwiegend junge Gebrauchtfahrzeuge mit durchdachten Ausbauten, die speziell für den gewerblichen Einsatz konzipiert sind. Unsere Angebote vereinen Qualität, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit.
Transporter
Junge Gebrauchte
Würth Fahrzeugeinrichtungen bietet intelligente Lösungen, um die Herausforderungen der mobilen Arbeitswelt zu meistern und den begrenzten Stauraum in Fahrzeugen optimal zu nutzen. Die Sicherung der Ladung, die Auffindbarkeit von Materialien und das Schaffen von Ordnung sind dabei zentrale Aspekte, denen Würth mit intelligentem Design und durchdachten Lösungen begegnet.
Pick-UP & Dreiseitenkipper
Vielseitig, robust und perfekt organisiert
Unsere Pick-ups bieten Ihnen nicht nur Flexibilität und Zuverlässigkeit im Arbeitsalltag, sondern lassen sich auch individuell mit hochwertigen Fahrzeugeinrichtungen ausstatten. So schaffen Sie optimalen Stauraum, behalten jederzeit den Überblick über Ihr Material und sorgen für eine sichere Ladung. Entdecken Sie unsere Auswahl an gebrauchten Pick-ups – auf Wunsch bereits mit passender Fahrzeugeinrichtung – und finden Sie die Lösung, die zu Ihren Anforderungen passt.
Anhänger
Maßgeschneiderter Stauraum für Ihre Anforderungen
Anhänger mit maßgeschneiderter Fahrzeugeinrichtung bieten nicht nur zusätzlichen Stauraum, sondern auch Flexibilität und Effizienz. Unser Anhänger bietet einzigartige Funktionen, die speziell für die Anforderungen unserer Kunden entwickelt wurden. Mit einem Anhänger mit durchdachter Innenausstattung haben Sie Ihre komplette Ausrüstung immer griffbereit und sind flexibel für jede Aufgabe gerüstet.
Lastenräder
Logistik umweltfreundlich und flexibel
Mit Lastenrädern gestalten Sie ihre Logistik effizienter und umweltfreundlicher. Sie bieten die perfekte Lösung für den urbanen Raum oder Ihr Betriebsgelände. Ideal für den täglichen Einsatz ermöglicht es den flexiblen Transport von Werkzeugen und Materialien und reduziert Ihre Betriebskosten.
E-Cargobikes mit Einrichtung
- 2.000 l Box mit Zuladung bis zu 250 kg
- Außenmaße Fahrzeug (L × B × H) 3.150 mm × 999** mm × 2.000 mm
Vanexxt CamperVan mit Fahrzeugeinrichtung
Vielseitigkeit für Handwerk, Alltag und Freizeit
Der Vanexxt auf Basis des Ford Tourneo ist so flexibel wie Ihr Leben: Mit wenigen Handgriffen verwandeln Sie ihn vom professionellen Begleiter für das Handwerk – ausgestattet mit hochwertigen Fahrzeugeinrichtungen von Würth – in ein komfortables Familienauto oder einen praktischen Campervan. Profitieren Sie von cleveren Stauraumlösungen, sicherer Materialaufbewahrung und optimaler Übersicht im Arbeitsalltag. Und wenn Feierabend ist, passt sich Vanexxt im Handumdrehen Ihren Freizeitplänen oder familiären Bedürfnissen an. Entdecken Sie maximale Flexibilität und finden Sie die Lösung, die zu Ihrem Handwerk und Ihrem Leben passt.
Sonderfahrzeuge
Ihre besonderen Anforderungen
Ob für Bauhöfe, kommunale Einrichtungen oder den Einsatz bei Bund und Ländern – wir bieten auch speziell konfigurierte Sonderfahrzeuge. Diese Fahrzeuge sind auf die besonderen Anforderungen im öffentlichen Dienst zugeschnitten und überzeugen durch praxisorientierte Ausstattung, robuste Komponenten und höchste Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz.
Praktisch durchdacht bis ins Detail
Jedes Sonderfahrzeug wird mit höchster Präzision geplant und umgesetzt – von der ersten Idee bis zur fertigen Ausstattung. Dabei stehen Ihre Arbeitsabläufe im Mittelpunkt: Intelligente Stauraumlösungen, ergonomische Systeme und langlebige Materialien sorgen für maximale Effizienz im täglichen Einsatz. Ob im Außendienst, auf der Baustelle oder im kommunalen Bereich – mit den individuellen Fahrzeugausstattungen von Würth wird aus jedem Einsatzfahrzeug ein perfekt organisiertes mobiles Arbeitsumfeld, das Ihre Teams zuverlässig unterstützt und produktiver macht.
Jetzt anfragenKontakt
FAQ
Welche Fahrzeuge mit Fahrzeugeinrichtung sind aktuell verfügbar?
Auf unserer Seite finden Sie regelmäßig aktualisierte Angebote an sofort verfügbaren Transportern mit WÜRTH Fahrzeugeinrichtung. Diese Fahrzeuge sind komplett ausgebaut und sofort einsatzbereit.
Wo kann ich die ausgebauten Fahrzeuge von WÜRTH in meiner Nähe besichtigen?
Die Besichtigung ist deutschlandweit an verschiedenen Standorten möglich. Kontaktieren Sie uns für einen Termin – wir beraten Sie gerne regional und individuell.
Bietet WÜRTH auch individuelle Fahrzeugeinrichtungen für bestehende Transporter?
Ja, wir bauen auch Ihr vorhandenes Fahrzeug mit einer passgenauen Fahrzeugeinrichtung aus. Unser Service ist markenunabhängig und richtet sich nach Ihren Anforderungen.
Gibt es Fördermöglichkeiten oder Leasingoptionen für die ausgestatteten Fahrzeuge?
Ja, wir bieten flexible Leasingmodelle sowie Beratung zu möglichen Förderprogrammen – insbesondere für Handwerksbetriebe oder bei nachhaltigen Mobilitätslösungen.
Wie nachhaltig sind die Fahrzeuglösungen von WÜRTH?
Unsere Lösungen fördern nachhaltige Logistik durch optimierte Ladekapazitäten, langlebige Einrichtungssysteme und flexible Anhänger-Alternativen – ideal für umweltfreundliche Einsätze.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.