Fahrzeug
Volkswagen Crafter Kastenwagen Hochdach
| Fahrzeugkenndaten | |
|---|---|
| Marke | Volkswagen |
| Fahrzeugtyp | Crafter · Kastenwagen Hochdach · 2,0 Ltr. TDI (130 kW / 177 PS) · Automatik (8-Stufen) · Frontantrieb · Euro 6d · 3.500 kg zul. Gesamtgewicht |
| Kennzeichen | KÜN-WK 736 |
| Erstzulassung | 27.05.2024 |
| Kilometerstand | 28.435 km |
| Preis | 41.900,- Euro |
| Außenfarbe | Candy-Weiß / Erstlackierung |
| Ausstattungsdetails | Serienausstattung: Ablage-Paket 2 · Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel · Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn · ABS · Automatische Fahrlichtschaltung · Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (Beifahrerairbag abschaltbar) · Antriebsart Frontantrieb · Außenspiegel konvex links & rechts · Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert · Bodenbelag Gummi im Fahrerhaus · CW-Wert-Unterbodenverkleidung · Doppelton-Fanfare · Einstieggriff an Hecksäule hinten links & rechts · ESP · Fahrassistenz Berganfahr-Assistent · Fahrassistenz Bremsassistent (HBA) · Fahrassistenz Müdigkeitserkennungs-Sensor · Fahrassistenz Seitenwind-Assistent · Fahrassistenz Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion · Fensterheber elektrisch vorn · Funkschlüssel (2) klappbar · Getriebe Automatik 8-Stufen · Haltegriffe A-Säulen · Handschuhfach abschließbar · Innenleuchten im Fahrerhaus LED · Innenleuchten im Lade-/FG-Raum LED · Karosserie/Aufbau Kasten Hochraum · Karosserievariante Hochdach in Wagenfarbe · Kraftstofftank 75 Ltr. · Kühlergrill mit Chromleiste oben · Lenksäule verstellbar · Leuchtweitenregelung · Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) · LKW-Zulassung · Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth · Motor 2,0 Ltr. – 130 kW TDI · Multimedia-Schnittstelle 2x USB (Typ C) vorn · Multifunktionsanzeige Plus · Nebelschlussleuchte · Notrufsystem · Radioempfang digital (DAB+) · Radstand 3640 mm · Regensensor · Reifen-Reparaturkit · Reifendruck-Kontrollsystem · Rußpartikelfilter · Scheibenwischer mit Intervallschaltung regulierbar · SCR-System (AdBlue-Technologie) · Schadstoffarm Euro 6d · Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts · Servolenkung elektro-mechanisch · Sitzbezug/Polsterung Stoff · Stahlfelgen 6,5x16 mit Radkappe · Start/Stop-Anlage · Stoßfänger vorn in Grau · Verzurrösen Laderaum · Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite) · Wärmeschutzverglasung · Wegfahrsperre (elektronisch) · Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung · Zul. Gesamtgewicht 3,50 t Sonderausstattung: 2. Batterie mit Batterieüberwachung · Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) · Zusatzkonsole auf der Armaturentafel · Audio-Navigationssystem Discover Media · Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar · Streaming & Internet (Touchscreen, USB) · Park-Distance-Control vorn und hinten mit aktivem Fahrassistenz-Paket 1 · Flankenschutz · Fahrassistenz Fernlichtregulierung (Light Assist) inkl. Blind Spot Sensor · Fahrassistenz Spurhalteassistent (Lane Assist) · Fahrassistenz Verkehrszeichenerkennung · Fenster im Lade-/FG-Raum feststehend vorn rechts · Frontscheibe heizbar · Heckflügeltüren mit Verglasung · Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) · Laderaumtrennwand mit Verkleidung und Fenster feststehend · Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion · Markierungsleuchten seitlich · Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht · Raucher-Paket · Reserverad in Fahrbereifung inkl. Bordwerkzeug und Wagenheber · Rückfahrkamera · Scharniere für Hecktüren mit vergrößertem Öffnungswinkel · Scheibenwaschdüsen beheizt · Scheinwerfer LED · Sitz Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach und Ablagetisch klappbar · Sitz Fahrersitz Schwingsitz ErgoActive (Sitzverstellung 20-fach, Massagefunktion) · Sitz Fahrer- und Beifahrersitz heizbar · Stabilisatoren verstärkt · Steckdosen (12V) im Lade-/Fahrgastraum (2 Stück) · Steckdosen (12V) im Fahrerhaus (4 Stück) · Trittstufe hinten · Türscharniere vorn links verstärkt · Verglasung hinten abgedunkelt · Vorderachse verstärkt · Vorrüstung Fahrtenschreiber · Vorrüstung Unfalldaten-Speicher |
Fahrzeug
Ausstattung
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.