Fahrzeug
Ford Ranger Wildtrak e-4WD Doppelkabine
| Fahrzeugkenndaten | |
|---|---|
| Marke | Ford |
| Fahrzeugtyp | Ford Ranger, Diesel Euro 6, 151 kW, Allrad, Automatikgetriebe |
| Kennzeichen | KÜN WF 122 |
| Erstzulassung | 25.07.2023 |
| Kilometerstand | 69.500 |
| Preis | 42.800,- Euro netto |
| Außenfarbe | Polar-Silber Metallic |
| Ausstattungsdetails | Serienausstattung: Anti-Blockier-System (ABS), Audio-Paket 102 (Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink, Radioempfang digital (DAB), Audiobedienung am Lenkrad, 6 Lautsprecher, Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem, Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle, USB-Anschluss, Smartphone?Integration (Apple CarPlay und Android Auto), Farbdisplay (10 Zoll)), Außenspiegel elektr. anklappbar (Bodenleuchte im Außenspiegel), Außenspiegel Sport Design Anthrazit, Bremskraftverstärker elektrisch (Parkbremse elektrisch), Dachreling, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System Rückfahr-Assistent (Notbremsassistent), Fensterheber elektrisch hinten, Frontscheibe heizbar, Fußmatten Premium, Schmutzfänger vorn, Schmutzfänger hinten, Getriebe Automatik - Typ 10R80 (10-Stufen), Heckklappe Easy Lift (Pick-Up), Heckleuchten LED, Staub- und Pollenfilter, Karosserie/Aufbau Pritsche, Doppelkabine, Klimaautomatik 2-Zonen, Kombiinstrument Digitalanzeige 8 Zoll, Lenkrad heizbar, Lenkrad (Leder), Nebelscheinwerfer LED, Antriebsart Allradantrieb, Ausstattungs-Paket Turnier (Dachreling,, Gepäckraum-Abtrennung Netz), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Dachhimmel Stoff, dunkel, Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung, Doppelverriegelung, Zentralverriegelung, Fahrassistenz-System Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik), Fensterheber, elektr. vorn mit Komfortschaltung, FordPass Connect inkl. eCall, WLAN-Hotspot, Fußmatten hinten, Fußmatten vorn, Getränkehalter vorn, Heckklappenentriegelung elektrisch (ohne Schloss), Heckscheibe heizbar, Innenspiegel mit Abblendautomatik, KeyFree-System, Koffer-/Laderaummanagement-System, Kotflügelverbreiterung, Motor 2,0 Ltr. - 151 kW EcoBlue, Off-Road-Paket, Off-Road Farbdisplay SYNC, Rad-Paket 14, LM-Felgen, Reserverad in, Fahrbereifung, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitz-Paket 15 (Rücksitzbank (3.Reihe) Dreiersitzbank, klappbar, 3-Punkt?Sicherheitsgurt hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte), Outdoor-Paket, Unterfahrschutz (Motor), Radstand 3270 mm, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer LED, Sicherheits-Paket 3, Knieairbag Fahrerseite, Knieairbag Beifahrerseite, Airbag, Fahrer-/Beifahrerseite, Seitenairbag vorn, Kopf-Schulter?Airbag vorn, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Gurtstraffer,, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Sitzbezug / Polsterung Leder, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass),, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenschweller mit Trittbrett, Sitz-Paket 7, Sportbügel hinten (GFK) Wagenfarbe (Ladefläche), Stoßfänger hinten mit Trittstufe, Türgriffe außen, Wagenfarbe, Vorbereitungs-Paket Tachograph Sonderausstattung: Technologie-Paket 52, Pritschenabdeckung elektr. (Rollo), Sonderlackierung Metallic |
Ausstattung
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.