Fahrzeug
Mercedes-Benz Sprinter III Kasten
| Fahrzeugkenndaten | |
|---|---|
| Marke | Mercedes-Benz |
| Fahrzeugtyp | Sprinter III Kasten · Kastenwagen Hochraum · 2,0 Ltr. 125 kW CDI · Automatik GTronic 9-Stufen · Heckantrieb · Euro 6d · 3.500 kg zul. Gesamtgewicht |
| Kennzeichen | KÜN-CX 630 |
| Erstzulassung | 14.05.2024 |
| Kilometerstand | 57.081 km |
| Preis | 38.900,- Euro |
| Außenfarbe | Arktikweiß / Erstlackierung |
| Ausstattungsdetails | Serienausstattung: 3. Bremsleuchte · Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite · Ablagefach oberhalb Frontscheibe · Adaptives Bremslicht · Anfahrhilfe · Antriebs-Schlupfregelung (ASR) · Anti-Blockier-System (ABS) · Anzeige für Waschwasserstand · Außentemperaturanzeige · Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar (beide) · Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand · Einschaltautomatik für Fahrlicht · Elektr. Bremskraftverteilung (EBV) · Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) · Fahrassistenz-System Pannenmanagement · Fahrassistenz-System Seitenwind-Assistent · Fensterheber elektrisch 2-fach · Getriebe Automatik GTronic (9-Stufen) · Karosserie/Aufbau Kasten Hochraum · Keyless-Start · Kindersicherung · Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste · Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar) · Leuchtweitenregelung · LKW-Zulassung · Mercedes-Benz Notrufsystem · Motor 2,0 Ltr. 125 kW CDI KAT · Partikelfilter · Radiovorbereitung · Radstand 3665 mm · Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d · Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts · Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrer- und Fahrerseite) · Sitzbezug/Polsterung Stoff · Sitze im Fahrerhaus Fahrersitz mit Armlehne · Start/Stop-Anlage Motor · Tagfahrlicht · Vlies-Batterie 92 Ah · Wartungsintervall-Anzeige Assyst · Wegfahrsperre · Zweiwege Lautsprecher vorn · Zul. Gesamtgewicht 3,50 t Sonderausstattung: 2. Batterie (Zusatzbatterie) Innenraum · 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung · Abschleppöse hinten · Airbag Beifahrerseite · Airbag Fahrerseite · Akustik-Paket · Anhängersteckdose 13-polig · Außenspiegel elektr. anklappbar · Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent · Befestigungsschienen für Dachträger · DAB-Tuner (Radioempfang digital) · Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt · Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts · Fahrassistenz-System Attention-Assist · Fahrassistenz-System Fernlichtassistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor) · Fahrassistenz-System aktiver Bremsassistent · Fahrassistenz-System aktiver Spurhalteassistent · Fahrassistenz-System Verkehrszeichenerkennung · Fahrwerk Stabilisierung Stufe II · Fußmatten Allwetter · Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) · Generator 250 A · Getränkehalter vorn · Haltegriffe A-Säulen · Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad) · Holzfussboden im Laderaum · Klimaanlage geregelt (Tempmatik) · Kombiinstrument mit Farbdisplay · Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum · Kraftstofftank Haupttank 93 Ltr. · Laderaumtrennwand mit Fenster · Leitungskanal an Heckportal · Leitungskanal an Seitenwand · Lenkrad mit Multifunktion · Markierungsleuchten seitlich · Park-Paket mit Rückfahrkamera · Querträger für Anhängerkupplung · Raucher-Paket · Reifendruck-Kontrollsystem · Reserverad in Fahrbereifung · Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber · Scheibenwischer mit Regensensor · Sitze im Fahrerhaus Beifahrerdoppelsitz · Sitze im Fahrerhaus Beifahrersitz heizbar · Sitze im Fahrerhaus Fahrersitz heizbar · Sitze im Fahrerhaus Fahrersitz mit Trennrelais bei Batterie · Sitze im Fahrerhaus Schwingsitz Komfort mit Lendenwirbelstütze · Sitze im Fahrerhaus Sitzkasten Fahrersitz niedrig · Sitzausstattung Komfort-Kopfstütze Fahrersitz · Stahl mit Radkappe · USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur mit Ladefunktion) · Verkleidung Rückwand · Vorderachse verstärkt · Vorrüstung Fahrtenschreiber · Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben) · Wagenheber · Zusatzheizung (Luft) mit Zeitschaltuhr · Vlies-Batterie 92 Ah (2. Satz) |
Fahrzeug
Ausstattung
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.