Fahrzeug
VW NFZ Crafter 50
| Fahrzeugkenndaten | |
|---|---|
| Marke | VW |
| Fahrzeugtyp | VW NFZ Crafter 50 Fahrgestell Einzelkabine Trendline 2,0 l TDI EURO VI-e SCR 120 kW |
| Kennzeichen | H-ND-1893 |
| Preis | 71.699 € |
| Außenfarbe | Candy-Weiß |
| Ausstattungsdetails | Außenausstattung: Stoßfänger vorne in Grau mit lackierter Blende in Wagenfarbe, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung beheizbar, Rückleuchten mit verlängerter Leitung (Leitungslänge +1,5 m), Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht, Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn, Bügel-Außenspiegel (zulassungsfähig ab einer Aufbaubreite von 2.160 mm) sowie Positionsleuchte auf dem Dach, Reserverad (Stahlfelge) mit Fahrbereifung sowie Bordwerkzeug und Wagenheber Innenausstattung: Multifunktions-Lenkrad (3 Speichen), Beifahrerdoppelsitzbank rechts mit Ablagefach, Schwingsitz „ergoComfort“ links in der 1. Sitzreihe, Schalttafel, Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung, 2. Batterie mit Trennrelais (zyklenfest), Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Klimaanlage mit manueller Regelung im Fahrerhaus, Vliesbatterie und Generator mit erhöhter Kapazität, Notrufsystem eCall, Ablagenpaket 2: Dachgalerie mit zwei 1 DIN-Schächten und Leseleuchte, Vorbereitung für Laderaumbeleuchtung, Radio „Composition Colour“ mit 4 Lautsprechern, Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Regensensor und automatische Fahrlichtschaltung |
Ausstattung
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.