Fahrzeug
Mercedes-Benz Sprinter III
| Fahrzeugkenndaten | |
|---|---|
| Marke | Mercedes-Benz |
| Fahrzeugtyp | Sprinter III · Kastenwagen Hochraum · 2,0 Ltr. 125 kW CDI · Automatik GTronic 9-Stufen · Heckantrieb · Euro 6d · 3.500 kg zul. Gesamtgewicht |
| Kennzeichen | KÜN-WE 924 |
| Erstzulassung | 18.06.2024 / Baujahr 2024 |
| Kilometerstand | 83.947 km |
| Preis | 37.900,- Euro |
| Außenfarbe | Arktikweiß / Erstlackierung (Lackschichtdickenmessung innerhalb Toleranzen) |
| Ausstattungsdetails | Serienausstattung: 3. Bremsleuchte · Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite · Ablagefach oberhalb Frontscheibe · Abschleppöse hinten · Adaptives Bremslicht · Airbag Fahrerseite · Airbag Beifahrerseite (Serien) · Anfahrhilfe · Anti-Blockier-System (ABS) · Antriebs-Schlupfregelung (ASR) · Antriebsart Heckantrieb · Anzeige für Waschwasserstand · Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide · Außentemperaturanzeige · Einschaltautomatik für Fahrlicht · Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand · Elektr. Bremskraftverteilung (EBV) · Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) · Fahrassistenz-System Pannenmanagement · Fahrassistenz-System Seitenwind-Assistent · Fensterheber elektrisch 2-fach · Getriebe Automatik GTronic (9-Stufen) · Geräuschmaßnahme außen · Karosserie/Aufbau Kasten Hochraum · Keyless-Start · Kindersicherung · Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste · Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar) · Leuchtweitenregelung · LKW-Zulassung · Mercedes-Benz Notrufsystem · Motor 2,0 Ltr. – 125 kW CDI KAT · Partikelfilter · Radiovorbereitung · Radstand 3665 mm · Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d · Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts · Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite) · Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage · Sitzbezug/Polsterung Stoff · Sitze im Fahrerhaus Fahrersitz mit Armlehne · Start/Stop-Anlage Motor · Tagfahrlicht · Vlies-Batterie 92 Ah · Wartungsintervall-Anzeige Assyst · Wegfahrsperre · Zweiwege Lautsprecher vorn · Zul. Gesamtgewicht 3,50 t · 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung Sonderausstattung: 2. Batterie (Zusatzbatterie) Innenraum · Airbag Beifahrerseite · Anhängersteckdose 13-polig · Stahl mit Radkappe · Akustik-Paket · Außenspiegel elektr. anklappbar · Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent · Befestigungsschienen für Dachträger · DAB-Tuner (Radioempfang digital) · Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt · Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts · Fahrassistenz-System Attention-Assist · Fahrassistenz-System Fernlichtassistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor) · Fahrassistenz-System aktiver Bremsassistent · Fahrassistenz-System Verkehrzeichenerkennung · Fahrassistenz-System aktiver Spurhalteassistent · Fahrwerk Stabilisierung Stufe II · Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung · Fußmatten Allwetter · Generator 250 A · Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) · Getränkehalter vorn · Haltegriffe A-Säulen · Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad) · Holzfussboden im Laderaum · Klimaanlage geregelt (Tempmatik) · Kombiinstrument mit Farbdisplay · Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum · Kraftstofftank Haupttank 93 Ltr. · Laderaumtrennwand mit Fenster · Leitungskanal an Heckportal · Leitungskanal an Seitenwand · Lenkrad mit Multifunktion · Markierungsleuchten seitlich · Park-Paket mit Rückfahrkamera · Querträger für Anhängerkupplung · Raucher-Paket · Reifendruck-Kontrollsystem · Reserverad in Fahrbereifung · Reserveradhalter unter Rahmenende · Scheibenwischer mit Regensensor · Sitze im Fahrerhaus Beifahrerdoppelsitz · Sitze im Fahrerhaus Beifahrersitz heizbar · Sitze im Fahrerhaus Fahrersitz heizbar · Sitze im Fahrerhaus Fahrersitz mit Trennrelais bei Batterie · Sitze im Fahrerhaus Schwingsitz Komfort, Fahrerseite · Sitze im Fahrerhaus Sitzkasten Fahrersitz, niedrig · Sitzausstattung Komfort-Kopfstütze, Fahrersitz · Lendenwirbelstütze · USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel · Verkleidung Rückwand · Vorrüstung Fahrtenschreiber · Vorderachse verstärkt · Wagenheber · Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben) · Zusatzheizung (Luft) mit Zeitschaltuhr · Vlies-Batterie 92 Ah (Sonder) · Allwetterreifen Continental 235/65/R16/112R |
Fahrzeug
Ausstattung
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.