Fahrzeug
KGM Musso Grand 2.2
| Fahrzeugkenndaten | |
|---|---|
| Marke | KGM |
| Fahrzeugtyp | Musso Grand 2.2 E-XDI AT 4WD SoMo KHAN 3.5t AHL |
| Kilometerstand | 0 km |
| Preis | 46.698 € |
| Außenfarbe | Space Black Metallic |
| Ausstattungsdetails | Außenausstattung: Außenspiegel elektrisch einklappbar, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, 20 Zoll Alufelgen in Dunkelgrau, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außenspiegel in Schwarz mit integrierten LED-Blinkleuchten, Dachreling, Dynamische Blinkleuchten, Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung, Kühlergrill und Dachreling in Schwarz Innenausstattung: 12-V und USB-Steckdosen, Innenspiegel automatisch abblendend, 5 Sitzplätze, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Digitale 12,3"-Instrumententafel mit Navigationsfunktion, Mittelarmlehne mit Getränkehalter hinten, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Elektrische Fensterheber vorn und hinten, Navigationssystem mit 12,3"-Touchscreen, DAB-Radio, MP3-Funktion, Höhenverstellbarer Fahrersitz, Lederschaltknauf bei Schaltgetriebe, Lenksäule höhenverstellbar, Lenksäule längenverstellbar, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, Elektronische Servolenkung, Komfortblinker (Antippfunktion), 6 Lautsprecher, Lenkradfernbedienung für Audiosystem, Smartphone-Integration durch Apple CarPlay und Android Auto, Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC), Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, Höhenverstellbarer Beifahrersitz, Fahrer- und Beifahrersitz elektrisch verstellbar, Sitzbezug in Leder, Sitzheizung und Sitzbelüftung vorn, Sitzheizung hinten, Innenraumverkleidung in Schwarz, Belüftung und Sicht, Wärmeschutzverglasung, Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht (DRL), Licht- und Regensensor, Lederlenkrad, Lenkradheizung, Einparkhilfe vorn und hinten, 360°-3D-Kamerasystem mit 4 Kameras und 3D-Darstellung, Keyless-Go-System mit Start-/Stopp-Knopf, Edelstahl-Einstiegsleisten vorn, Ambientebeleuchtung im Armaturenbrett, Zwei-Zonen-Klimaautomatik mit Luftgütesensor, LED-Hauptscheinwerfer, LED-Nebelscheinwerfer, Elektrisches Schiebedach, Kraftübertragung und Fahrwerk, 5-fach gelagerte Hinterachse mit Schraubenfedern, Zuschaltbarer Allradantrieb |
Ausstattung
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.