Fahrzeug
Peugeot Boxer Kasten Hochraum
| Fahrzeugkenndaten | |
|---|---|
| Marke | Peugeot |
| Fahrzeugtyp | Peugeot Boxer Kasten Hochraum 435 L2H2, Euro 6d, Diesel, 6-Gang, 2.179 ccm / 121 kW (165 PS), Frontantrieb, 3,5 t |
| Kennzeichen | KÜN OD 875 |
| Erstzulassung | 12.06.2024 |
| Kilometerstand | 21.954 |
| Preis | 27.300,- Euro netto |
| Außenfarbe | Weiß / ICY Deckende Lackierung |
| Ausstattungsdetails | Serienausstattung: Airbag Fahrerseite, Airbag Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart Frontantrieb, Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Audiosystem Digitales Audiosystem (DAB) mit CD-Player MP3-fähig und Touchscreen, Dachantenne Digital (kurz), Radiofernbedienung am Lenkrad, Freisprecheinrichtung Bluetooth, USB-Schnittstelle, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar (beide), Blinkleuchten in Außenspiegel integriert farbig, Außenspiegel mit Weitwinkel, Bordcomputer, Einparkhilfe hinten akustisch, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch vorn, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 180 Grad), Klimaanlage, Kopfstützen gepolstert, Kraftstofftank 90 Ltr., Karosserie/Aufbau Kasten Hochraum, Motor 2,2 Ltr. - 121 kW Blue-HDI FAP KAT, Radstand 3450 mm, Rußpartikelfilter, Scheibenbremse hinten, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, SCR-System (AdBlue-Technologie), Servolenkung, Seitenschutzleisten, Sitzbezug / Polsterung Stoff, Sitze im Fahrerhaus Fahrersitz mit Armlehne höhenverstellbar, Sitze im Fahrerhaus Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehne, Sitze im Fahrerhaus Beifahrerdoppelsitz (inkl. Automatiksicherheitsgurt), Sitze im Fahrerhaus Beifahrerdoppelsitz mit Kopfstützen, Start/Stop-Anlage, Wegfahrsperre mit Transponder, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 3,50 t Sonderausstattung: Airbag Beifahrerseite, Fahrassistenz-System Notbrems-Assistent, Federung hinten verstärkt, Heckflügeltüren mit Verglasung, Komfort-Paket, Laderaumtrennwand mit Fenster, Peugeot Connect 4G, Reserverad in Fahrbereifung, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung, Sitze im Fahrerhaus Fahrersitz gefedert, Würth Fahrzeugeinrichtung (Regalsystem beidseitig, Schubladen, Werkbank, Schraubstock, LED-Arbeitsleuchte, Papierrollenhalter, Sortimentsboxen, Zurrgurte, Trittleiste, Antirutsch-Bodenbelag, Innenbeleuchtung LED) |
Fahrzeug
Ausstattung
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.