Fahrzeug
Volkswagen Crafter Kasten 35 mittellang Hochdach
| Fahrzeugkenndaten | |
|---|---|
| Marke | Volkswagen |
| Fahrzeugtyp | Volkswagen Crafter Kasten 35 mittellang Hochdach, Euro 6d, Diesel, Automatik (8-Stufen), 1968 ccm / 130 kW (177 PS), Frontantrieb, zul. Gesamtgewicht 3,50 t |
| Kennzeichen | KÜN-YY 391 |
| Erstzulassung | 21.05.2024 |
| Kilometerstand | 48.594 km |
| Preis | 39.500,- Euro |
| Außenfarbe | Candy-weiß, Uni-Lackierung |
| Ausstattungsdetails | Serienausstattung: Ablage-Paket 2 (2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel, Leseleuchte vorn), Anti-Blockier-System (ABS), Automatische Fahrlichtschaltung, Außenspiegel konvex links und rechts, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bodenbelag Gummi im Fahrerhaus, CW-Wert-Unterbodenverkleidung, Doppelton-Fanfare, Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links und rechts, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (Beifahrerairbag abschaltbar), Antriebsart Frontantrieb, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System Bremsassistent (HBA), Fahrassistenz-System Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System Seitenwind-Assistent, Fahrassistenz-System Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn, Funkschlüssel (2) klappbar, Getriebe Automatik (8-Stufen), Haltegriffe A-Säulen, Handschuhfach abschließbar, Innenleuchten im Fahrerhaus LED, Innenleuchten im Lade-/FG-Raum LED, Karosserie/Aufbau Kasten Hochraum, Karosserievariante Hochdach in Wagenfarbe, Kraftstofftank 75 Ltr., Kühlergrill mit Chromleiste oben, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Leuchtweitenregelung, Lichtassistent (Coming Home / Leaving Home), LKW-Zulassung, Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth, Motor 2,0 Ltr. – 130 kW TDI, Multimedia-Schnittstelle 2x USB (Typ C) vorn, Multifunktionsanzeige Plus, Nebelschlussleuchte, Notrufsystem, Radstand 3640 mm, Radioempfang digital (DAB+), Regensensor, Reifendruck-Kontrollsystem, Reifen-Reparaturkit, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, SCR-System (AdBlue-Technologie), Scheibenwischer mit Intervallschaltung regulierbar, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung elektro-mechanisch, Sitzbezug/Polsterung Stoff, Stahlfelgen 6,5x16 mit Radkappe, Start/Stop-Anlage Motor, Stoßfänger vorn in Grau, Verzurrösen Laderaum, Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite), Wärmeschutzverglasung, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung, Zul. Gesamtgewicht 3,50 t Sonderausstattung: 2. Batterie mit Batterieüberwachung, Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar), Audio-Navigationssystem Discover Media, Außenspiegel elektrisch verstell-, heiz- und anklappbar, Fahrassistenz-Paket 1, Fahrassistenz-System Fernlichtregulierung (Light Assist) inkl. Blind Spot Sensor, Fahrassistenz-System Spurhalteassistent (Lane Assist), Fahrassistenz-System Verkehrszeichenerkennung, Fenster im Lade-/FG-Raum feststehend vorn rechts, Flankenschutz, Frontscheibe heizbar, Heckflügeltüren mit Verglasung, Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus), Laderaumtrennwand mit Verkleidung und Fenster feststehend, Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion, Markierungsleuchten seitlich, Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht, Park-Distance-Control vorn und hinten mit aktivem Einparkassistenten, Raucher-Paket, Reserverad in Fahrbereifung inkl. Bordwerkzeug und Wagenheber, Rückfahrkamera, Scharniere für Hecktüren mit vergrößertem Öffnungswinkel, Scheibenwaschdüsen beheizt, Scheinwerfer LED, Sitze Fahrerhaus Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach und klappbarer Rückenlehne, Sitze Fahrerhaus Fahrer- und Beifahrersitz heizbar, Sitze Fahrerhaus Schwingsitz ErgoActive Fahrerseite (20-fach verstellbar, Massagefunktion), Stabilisatoren verstärkt, Steckdosen (12V) im Fahrerhaus (4 Stück), Steckdosen (12V) im Lade-/Fahrgastraum (2 Stück), Streaming & Internet (Touchscreen, USB), Trittstufe hinten, Türscharniere vorn links verstärkt, Verglasung hinten abgedunkelt, Vorderachse verstärkt, Vorrüstung Fahrtenschreiber, Vorrüstung Unfalldaten-Speicher, Zusatzkonsole auf der Armaturentafel |
Fahrzeug
Ausstattung
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.