Fahrzeug
Mercedes-Benz Sprinter III
| Fahrzeugkenndaten | |
|---|---|
| Marke | Mercedes-Benz |
| Fahrzeugtyp | Sprinter III · Kastenwagen Hochraum · 2,0 Ltr. 140 kW CDI · Automatik GTronic (9-Stufen) · Heckantrieb · Euro 6 · 3.500 kg |
| Kennzeichen | KÜN-SO 652 |
| Erstzulassung | 07.06.2023 / Baujahr 2022 |
| Kilometerstand | 148.000 km |
| Preis | 37.500,- Euro |
| Außenfarbe | Iridiumsilber MB 9775 / Metallic-Lackierung |
| Ausstattungsdetails | Serienausstattung: 3. Bremsleuchte · Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite · Airbag Fahrerseite · ABS · Heckantrieb · Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar · Einschaltautomatik Fahrlicht · Elektr. Bremskraftverteilung (EBV) · Fahrassistenz Pannenmanagement · Fensterheber elektrisch 2-fach · Getriebe Automatik GTronic 9-Stufen · Keyless-Start · Kommunikationsmodul (LTE) · Leuchtweitenregelung · Mercedes-Benz Notrufsystem · Partikelfilter · Euro VI · Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite) · Sitzbezug/Polsterung Stoff · Start/Stop-Anlage · Vlies-Batterie 92 Ah · Wegfahrsperre · Ablagefach oberhalb Frontscheibe · Adaptives Bremslicht · Anfahrhilfe · ASR · Anzeige Waschwasserstand · Außentemperaturanzeige · Einstiegsgriff Schiebetür an Laderaumtrennwand · ESP · Seitenwind-Assistent · Karosserie Kasten Hochraum · Kindersicherung · Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar) · LKW-Zulassung · Motor 2,0 Ltr. 140 kW CDI KAT · Radstand 3665 mm · Schiebetür rechts · Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage · Fahrersitz mit Armlehne · Tagfahrlicht · Wartungsintervall-Anzeige Assyst · Zul. Gesamtgewicht 3,50 t Sonderausstattung: 1 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel · 3-Tasten-Fernbedienung Zentralverriegelung · Ablagen Gepäcknetz an Hecktüren · Akustik-Paket · Anhängersteckdose 13-polig · Außenspiegel elektr. anklappbar · 2. Batterie (Zusatzbatterie) · Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus · Aktiver Abstands-Assistent Distronic · Anhängerkupplung (Kugelkopf) für erhöhte Anhängelast 3,5 t · Armauflage Fahrer- und Beifahrertür · DAB-Tuner · Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent · Diebstahl-Warnanlage · Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt · Einstiegleuchten · Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts · Aktiver Spurhalteassistent · Aktiver Bremsassistent · Fenster fest im Dach hinten · Fahrwerk Stabilisierung Stufe II · Fenster für hintere Türen · Getränkehalter vorn · Generator 250 A · Heckleuchten Teil-LED · Haltegriffe A-Säulen · Hecktür Öffnungswinkel 270 Grad · Heckscheibe heizbar · Holzfussboden im Laderaum · Kombiinstrument mit Farbdisplay · Komfortbeleuchtung im Lade-/Fahrgastraum · Komfort-Klimaautomatik Thermotronik · Laderaumleuchte LED · Kraftstofftank Haupttank 93 Ltr. · Leitungskanal an Heckportal · Laderaumtrennwand mit Fenster · Lenkrad Leder · Leitungskanal an Seitenwand · Metallic-Lackierung · Markierungsleuchten seitlich · Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht · Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25" mit Navigation) · Querträger mit integriertem Auftritt · Raucher-Paket · Park-Paket mit 360°-Kamera · Reserverad in Fahrbereifung · Radvollabdeckung · Rückspiegel innen · Reifendruck-Kontrollsystem · Scheinwerfer LED High Performance · Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber · Schmutzfänger vorn · Fahrersitz heizbar · Scheibenwischer mit Regensensor · Sitzkasten Fahrersitz niedrig · Schmutzfänger hinten · USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (Ladefunktion) · Beifahrerdoppelsitz · Schwingsitz Komfort Fahrerseite · Verkleidung im Lade-/FG-Raum Kunststoff hoch (bis Dach) · Trennrelais bei Batterie zusätzlich · Vorrüstung Fahrtenschreiber · Colorverglasung in Schwarzglas · Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben) · Vorderachse verstärkt · Wagenheber · Zuziehhilfe Schiebetür rechts · Zusatzheizung (Luft) elektrisch · Allwetterreifen Kumho 235/65/R16/112R |
Fahrzeug
Ausstattung
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.