Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Fahrzeugbörse

Fahrzeugbörse

VW-Crafter Neu

VW-Crafter 50 Kasten

  • 8-Gang-Automatikgetriebe
  • Euro 6, Diesel
  • 130kW/176 PS
  • Heckantrieb
  • Schiebetür rechts
  • 26.900,- Euro netto

MB Sprinter 3 Kastenwagen L2H2

Bereits verkauft Mercedes Benz Sprinter 3 Kastenwagen L2H2

  • 9-Gang-Automatikgetriebe
  • 140kW/190 PS
  • Heckantrieb
  • Schiebetür rechts
  • Radstand 2979 mm
  • 48.900,- Euro netto

VW-Caddy

Bereits verkauft VW-Caddy Cargo Basis Maxi

  • 7-Gang-Automatikgetriebe
  • 1968 cccm / 90 kW
  • Frontantrieb
  • Radstand 2979 mm
  • 28.900,- Euro netto

Opel Vivaro

Bereits verkauft Opel Vivaro Kasten Innovation Doppelkabine L3 6-Sitzer

  • Schaltgetriebe 6 Gang
  • 1997 cccm / 110 kW
  • Frontantrieb
  • Radstand 3275 mm
  • 25.500,- Euro netto

VW Amarok

Bereits verkauft VW Amarok Highline DoubleCap 4 Motion

  • Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
  • Euro 6
  • Weiß
  • Allrad
  • Radstand 3097 mm
  • Motor 3,0 Liter - 150 kW V6 TDI
  • 36.970,- Euro netto

Mercedes Benz Sprinter 519 CDI bereits verkauft

Bereits verkauft Mercedes Benz Sprinter 519 CDI-Kofferaufbau

  • Zul. Gesamtgewicht 5 Tonnen, LKW-Zulassung, Fahrtenschreiber
  • Diesel Euro 6
  • Iridiumsilber MB 9775
  • Schaltgetriebe 6-Gang
  • Radstand 4325mm
  • Motor 3,0 Liter 190 PS
  • 45.500,--Euro netto

kuen-aj-481-front-neu

Bereits verkauft VW-Crafter 2,0 Ltr. TDI

  • Getriebe 6 Gang Schaltgetriebe
  • EURO 6
  • Candy-Weiß
  • Heckantrieb
  • Radstand 3640 mm
  • Schiebetür rechts
  • Hecktür Öffnungswinkel vergrößert
  • 130KW (177 PS),
  • 41.900 netto

kuen-aj-481-front-neu

Bereits verkauft Mercedes-Benz 316 CDI Sprinter 3 Kasten (907)

  • Automatik, 120KW
  • EURO 6
  • Iridiumsilber MB 9775
  • Heckantrieb
  • Radstand 3250 mm
  • Schiebetür rechts
  • Doppelsitzbank rechts
  • Multifunktionslenkrad
  • 29.500 netto

Transit 350 L3

Bereits verkauft Ford Transit 350 L3

  • 2,0 L TDCI 136 KW (185 PS)
  • 6-Gang-Automatikgetriebe
  • Frontantrieb
  • Karosserie: 350 L3
  • Schiebetür rechts
  • 34.900 Euro netto

Mercedes-Benz Sprinter

Bereits verkauft Mercedes-Benz 316 CDI Sprinter

  • Automatik, 120KW
  • EURO 6
  • Heckantrieb
  • Schiebetür rechts
  • Doppelsitzbank rechts
  • Multifunktionslenkrad
  • 39.900 netto

MAN TGE frontrechts

Bereits verkauft – MAN TGE

  • Automatik, 130KW (177PS)
  • EURO 6, 8.Gang
  • Frontantrieb
  • Schiebetür rechts
  • Doppelsitzbank
  • Multifunktionslenkrad
  • 40.900,- netto

Kontakt Fahrzeugbörse

Wir helfen Ihnen bei den Themen rund um die Fahrzeugbörse.

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Fahrzeugeinrichtungen
Gregor Bade
Dimbacher Strasse 42
74182 Obersulm-Willsbach

Neues Fahrzeug melden

Kontakt Finanzierung

Sie möchten Ihr Fahrzeug finanzieren? Wir helfen Ihnen weiter.

Würth Leasing GmbH & Co. KG
Michael Krenmayr
Gartenstr. 9
74653 Künzelsau
Deutschland / Germany