Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende

DIE NEUE ASSY®PLUS4 MIT PATENTIERTEM RW-ANTRIEB

Mehr Power. Mehr Stabilität. Besserer Halt. Weniger Bitwechsel.

Das sind die Performance-Faktoren der neuen ASSY®plus4. Der neue RW-Antrieb optimiert die Kraftübertragung dank größerer Kontaktfläche. Das sorgt für mehr Stabilität beim Arbeiten. Sie arbeiten schneller und ausdauernder. Außerdem dringt er tiefer in den Schraubenkopf ein. So entsteht ein Steck-Effekt, der die Schraube auch ohne magnetische Bithalter hält. Das erlaubt Ihnen ein sicheres einhändiges Arbeiten. Die neu entwickelten Frästaschen sind optimal auf Ihre Anwendungen angepasst. Das garantiert Ihnen ausrissfreies bzw. faserfreies Versenken in Holz oder den gewünschten Bremseffekt auf Metall.

RW-Antrieb

RW-Antrieb

  • Größere Kontaktfläche am Bit sorgt für noch bessere Kraftübertragung, kein Durchdrehen
  • Punktgenaues Ansetzen, keine Taumelbewegung
  • Steck-Effekt ermöglicht einhändiges Arbeiten
  • Weniger Bitwechsel: Nur noch 2 Bitgrößen für 80 % des Schraubenprogramms
  • Kompatibel mit dem bisherigen AW-Antrieb

Frästaschen

Frästaschen

  • Perfektes Kopfversenken in beschichteten Spanplatten
  • Optimierte Anzahl an Frästaschen - je nach Anwendung
  • Faserfreies Versenken in Vollholz

assy

Gewinde

  • Auf die Bohrleistung der Schraube abgestimmtes Gewinde
  • Maximale Überdrehsicherheit durch asymmetrisches Einganggewinde
assy

Gewindeanlauf

  • Sanfter Gewindeanlauf für schnelles Anbeißen
assy

Zentrierbohrspitze

  • Punktgenaues Ansetzen durch die Zentrierspitze
  • Scharfkantige Bohrschneiden für ein exaktes Bohrloch
  • Ideal für geringe Randabstände wie bei vorgebohrten Löchern
Fabian Tuscher

Fabian Tuscher, Handwerksmeister
"Der Bit hält kleinere Schrauben sehr sicher und sie gehen insgesamt noch einfacher und sauberer rein. So ist auch einhändiges Einschrauben problemlos möglich. Eine klare Verbesserung gegenüber dem bisherigen Antrieb!"

Andreas Wunderlich

Andreas Wunderlich, Entwickler ASSY®plus4
"Durch die vergrößerte Flügelfläche ergibt sich bei höchster Kraftübertragung eine verringerte Bitanzahl über das Gesamtprogramm der Schraube - und eine höhere Standzeit des Bits!"

Für Ihre Höchstleistung gemacht

Profitieren Sie ab sofort von der verbesserten Performance der ASSY®plus4 mit Bohrspitze und freuen Sie sich ab Mai 2020 auf das komplette neue ASSY®4 Sortiment mit über 1.400 Abmessungen und Innovationspower in jedem Funktionsbereich der Schraube.

assy4-schraube