Sie liefern jeden Tag hochwertige Arbeit im Handwerk ab und müssen sich auf qualitativ einwandfreie Materialien verlassen können. Würth bietet Ihnen kostenlos 10 Jahre Systemgewährleistung auf Luft- und Winddichtheit.
Anwendungsmöglichkeiten der Luft- und Winddichtprodukte
Abhängig von den jeweiligen Randbedingungen kommen unterschiedliche Dachbahnen zum Einsatz. Hier erhalten Sie die nötigen Informationen, um die passende Lösung für Ihren Verwendungszweck zu finden.
Mein Dach - das Tool für Fachunternehmer
Ermitteln Sie die richtige Dachklasse gemäß dem Regelwerk des ZVDH.
Dachklassen schnell und einfach ermitteln
Mit der Funktion "Meine Dachklasse" ermitteln Sie Dachklassen gemäß dem Regelwerk des ZVDH schnell und einfach. Anschließend erhalten Sie eine Übersicht mit den für Ihr Bauvorhaben empfohlenen Unterdeck- oder Unterspannbahn, eine passende Dampfbremse sowie das notwendige Zubehörmaterial. Dies gewährleistet eine regelkonforme Ausführung und Produktsicherheit.
Zur Anwendung
Ihre Produkte für das Steildach:
WÜTOP WÜTOP Thermo STAMISOLIhre Produkte für die Fassade:
WÜTOP STAMISOLSpezial Anwendungen:
WÜTOP Spezial
Ihre Produkte für die Luftdichtheit im Innenbereich
Die Anforderungen an die Gebäudehüllen sind in den letzten Jahrzehnten mit der Nutzung kontinuierlich gewachsen.
Die Luftdichtebene hat hierbei die Aufgabe die Konstruktion vor unkontrollierbarer Auffeuchtung zu schützen.
Für die Planung mit fachgerechter Ausführung dieser Schicht sind die DIN 4108-3 bzw. die DIN 4108-7 einzuhalten.
Luftdichtheit im InnenbereichStamisol und Würth: Das perfekte Team
ETA für Unterdachbahnen
Ab sofort alle Stamisol Unterdachbahnen mit ETA für alle Dachklassen im Steildach ab 5° Dachneigung.
Jetzt informieren
Zwei Familienunternehmen, eine Qualitätsmaxime: Das Beste fürs Dach! Um das zu erreichen, sind Serge Ferrari, der Premiumhersteller für Stamisol Unterspannbahnen und Fassadenmembranen, und Würth jetzt eine Vertriebskooperation eingegangen.
Wir bieten ab sofort exklusiv die Dach- und Fassadensysteme von Stamisol an und erweitern damit unser Luft- und Winddichtprogramm um die Produkte des Qualitätsführers. Für Sie bedeutet das: noch mehr Leistung, noch mehr Auswahl – und natürlich 10 Jahre Systemgarantie.
Gerade für besonders anspruchsvolle Projekte, bei denen allerhöchste Anforderungen an Sicherheit und Nachhaltigkeit gefragt sind, runden die Premiumprodukte von Stamisol unser hochwertiges Luft- und Winddichtprogramm perfekt ab.
Freuen Sie sich auf SWISS MADE-Qualitätsprodukte für höchste Ansprüche. Mehr über das Stamisol Programm bei Würth erfahren Sie hier:
Stamisol Unterspannbahnen
Für maximalen Bautenschutz am Dach
Dank hochwertigster Rohstoffe, einer ausgereiften Beschichtungstechnologie und Swiss Made-Qualität überzeugen die diffusionsoffenen Unterspannbahnen Stamisol durch eine herausragende Lebensdauer mit hoher Schlagregenbeständigkeit, Wasserdichtheit sowie dauerhafte UV-Resistenz. Sie sind auch unter Photovoltaikpaneelen einsetzbar und lassen sich mittels Klebetechnik oder Verschweißung einfach verarbeiten. Stamisol bietet hohe Sicherheit für den Verarbeiter mit 10 Jahren Systemgarantie und einer Notdachtauglichkeit je nach Produkt bis zu zwei Jahren.
Stamisol DW
- Flachgeneigte Steildächer > 5o und Tonnendächer
- Für anspruchsvollste klimatische Bedingungen einschließlich Hochgebirge
- Herausragende Lebensdauer
Stamisol Pack500
- Flachgeneigte Steildächer > 50 und Tonnendächer
- Für anspruchsvollste klimatische Bedingungen einschließlich Hochgebirge
- Herausragende Lebensdauer
- Zu 100% recyclingfähig
- Schweißbar bei allen Außentemperaturen oder verklebbar bei Temperaturen ab 50 C.
Stamisol Fassadenmembranen
Für Fassaden mit hoher Nachhaltigkeit
Durch ihre herausragende UV-Resistenz sowie Wind- und Regensicherheit sorgen Stamisol Fassadenmembranen für extrem langlebigen, sicheren Schutz der Wärmedämmung und damit der gesamten Gebäudesubstanz. Sie sind diffusionsoffen und funktionieren wie die menschliche Haut: Neben einem perfekten Wetterschutz gewährleisten sie gleichzeitig den Transport von Feuchtigkeit nach außen. Eine seit Jahren bewährte Beschichtungstechnologie, hochwertigste Rohstoffe sowie die Swiss Made-Qualität machen Stamisol Fassadenmembranen extrem alterungsbeständig inklusive einer Garantie von 10 Jahren.
Stamisol FI
- Für geschlossene oder leicht geöffnete Fassaden bis max. 15 mm
- Hoher Brandschutz: Euroklasse B-s3,d0
Stamisol FA
- Für vorgehängte, geöffnete Fassaden
- Ästhetische Aufwertung durch Kontrast und Tiefe
- Brandschutz: Euroklasse E
- Offener Fugenanteil bis 40% und Fugenweite bis 50 mm
Stamisol FA POP
- resistent gegenüber UV-Strahlen, Wärme und Feuchtigkeit
- Schützt die Wand dauerhaft vor Wasser und Wind
- Atmungsaktiv
- Mehr Kontrast und Tiefe
Stamisol Color
- Farbige Fassadenmembran in 12 Farben für kreative Gestaltung von geöffneten oder transparenten Fassaden aus Glas, Holz, Metall oder Faserzement
- Hoher Brandschutz: Euroklasse B-s2,d0
- Offener Fugenanteil bis 50% und lichte Fugenweite bis 10 cm
- Keine Lagerware! Als Sonderartikel in 12 verschiedenen Farben erhältlich
Stamisol Verlegung und Zubehör
Einfache und sichere Verlegung
Stamisol Unterspannbahnen und Fassadenmembranen sind extrem reißfest und kompatibel mit allen Dämmstoffen und Untergründen einschließlich Bitumen. Die einfache Verlegung erfolgt mittels Klebetechnik, die ausgesprochen widerstandsfähige Verbindungen gewährleistet. Eine umfangreiche Zubehörpalette sorgt für maximale Sicherheit bei der Ausbildung auch anspruchsvoller Details und nachhaltigen Schutz von Anfang an: besonders auch während des Einsatzes als Notdach oder als Fassadenschutz vor der Bekleidung.
Das Stamisol Komplettsystem für sichere Verarbeitung:
- Klebstoff
- Nagel- und Schraubendichtungsband
- Dachfensteranschlussmanschetten
- Eckstücke für Aufbordungen an Kaminen und Dachfenstern
- Dunsttrohranschlüsse
- Rundkaminanschlüsse
Hinweis: Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden!
ETA
Die ETA (european technical assessment) ist die europäisch technische Bewertung. Hierbei beschäftigen sie sich mit der Überprüfung der Leistung eines Bauproduktes.
Die Anforderungen an die Gebäudehülle sind in den letzten Jahrzenten mit der Nutzung kontinuierlich gewachsen. Früher unausgebaute Dachräume sind heute vollwertige Wohngeschosse, die auch Passivhausstandards gerecht werden. Die Dachkonstruktionen werden im Regelwerk des Zentralverbands des deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) aufgelistet. Mit den europäischen technischen Bewertungen hat Würth nun eine klare rechtliche Basis geschaffen, um innovative diffusionsoffen Konstruktionen planen und ausführen zu können.
Bei der Nutzung des Dachraums als Wohnraum steht zunächst der Wärmeschutz im Fokus. Dieser ist mit dem Feuchteschutz unmittelbar verknüpft. Über die Jahre wurden außenliegende diffusionsoffene Unterdachbahnen entwickelt, die die Dämmung vor Wind und außen anliegender Feuchte schützen und gleichzeitig in der Dämmung anstehende Feuchtigkeit nach außen abtrocknen lassen.
Warum eine ETA?
Durch Klimabedingungen sowie Bautrends, wie z.B. dunkle Eindeckungen, sind die Anforderungen an die Materialien gestiegen. Die Polyester Dachbahn WÜTOP® Thermo ND Plus mit geprüfter Schlagregendichtheit für eine naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung bzw. Unterspannung ohne zusätzliches Nageldichtmaterial kann als erstes System am Markt eine Temperaturbeständigkeit im System von 120°C vorweisen. Bei anderen Systemen am Markt weisen die Dachbahnen meist erhöhte Temperaturbeständigkeit ≥ 80 °C auf, allerdings kann das Zubehör diese erhöhte Temperaturbeständigkeit nicht mitgehen.
Durch die Einführung der 1. europäisch technischen Bewertung ETA-17/0206 im Steildach, kann die WÜTOP® Thermo ND Plus dieses Qualitätsversprechen untermauern. Diese ETA bewertet die Leistung dieser Bahn ohne zusätzliches Nageldichtmaterial für die Anwendung auf vollflächiger druckfester Auflage am Befestigungspunkt als naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung bzw. Unterspannung.
ETA WÜTOP Thermo ND Plus und Stamisol
Zum VideoAlle Dachunterspannbahnen mit ETA auf einen Blick
Diese Broschüre enthält Informationen zu Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Thermo ND Plus, welche jetzt mit ETA für das Steildach angeboten wird.
ETA für das SteildachDiese Broschüre enthält Informationen zu allen Stamisol Unterdachbahnen, welche jetzt mit ETA für alle Dachklassen im Steildach angeboten wird. Umfasst sind beispielsweise wasserdichte oder regensichere Unterdächer.
Das Beste für das Dach - ETA für das flachgeneigte SteildachMehr Infos zu WÜTOP Thermo und Stamisol
Zum Video
Die 10 Jahre - Systemgewährleistung von Würth - ist einfach, fair und transparent. Die richtige Produktkombination führt automatisch zur Gewährleistung ohne großen administrativen Aufwand.
WÜTOP Gewährleistung 10-Jahres-Systemgewährleistung
Dank hochwertigster Rohstoffen und SWISS MADE-Qualität besticht Stamisol durch eine extrem lange Lebensdauer inklusive 10 Jahre.
Stamisol GarantieDie Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.