Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende  

Würth Master Maschinen - Full Power. Full Service.

Entdecken Sie unser attraktives Angebot mit über 300 WÜRTH MASTER Maschinen für praktisch jede Anwendung vom Bohren, Schrauben und Sägen über das Schleifen, Trennen, Befestigen und Kleben bis hin zum Nieten, Schweißen, Messen und Reinigen.

Kaum ein Anbieter hat so ein umfangreiches und vielfältiges Maschinen- und Materialbearbeitungsprogramm wie Würth. Verbunden mit dem WÜRTH MASTERSERVICE als zuverlässiger Partner, dem Rundum-Sorglos-Paket aus dem Flottenmanagement ORSY®fleet und der digitalen Verwaltungstool - Lösung ORSY®online profitieren Sie als Profi von einem einmaligen und leistungsstarken Gesamtpaket.

Faszination M-Cube® Akkumaschinen

Entstanden aus den Ideen von Handwerkern. Hergestellt von Würth.

Neu in der M-CUBE®-Familie

Akku-Handkreissäge AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE - Die perfekte Kombination für Deine Höchstleistung

Abgestimmt auf schnelle und exakte Schnitte in Holz! Das ausgesuchte Sägeblatt wurde speziell im System mit der Akku-Handkreissäge AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE® entwickelt. Das Hartmetallblatt ist optimiert für Holzanwendungen und erreicht mit der Akku-Handkreissäge hohe Schnitttiefen von 68 mm. Die extrem dünne Schnittbreite mit 24-Zähnen sorgt für weniger Widerstand und längere Akkulaufzeit. Perfekt für den universellen Einsatz auf der Baustelle.

 

 

Würth Masterservice - die wichtigsten Leistungen im Überblick

Reparaturen
Prüftermine
Kalibrierung