Fahrzeug
VW-Crafter 2,0 Ltr. TDI
| Fahrzeugkenndaten | |
|---|---|
| Marke | Volkswagen |
| Fahrzeugtyp | VW-Crafter L2H2 Kastenwagen, Euro 6, Diesel, 1968 ccm, 130KW (177 PS), Heckantrieb. Radstand 3640 mm |
| Kennzeichen | KÜN AF 536 |
| Erstzulassung | 25.01.20221 |
| Kilometerstand | 76 700 |
| Preis | 41.900,- Euro netto |
| Außenfarbe | Candy-Weiß |
| Ausstattungsdetails | Schiebetür rechts, Hecktür Öffnungswinkel vergrößert, Getriebe 6 Gang Schaltgetriebe, 2.Batterie mit Trennrelais, ESP, Tempomat, Anhängerkupplung, Navi, Fahrerassistenz-Paket 3, Sitzheizung Fahrer und Beifahrer, Klimaanlage, Berganfahr-Assistent, Seitenwind-Assistent, Rückfahrkamera, Automatik- Trittstufe, Spannungswandler 220V/2000 Watt, WÜRTH-Fahrzeugeinrichtung laut Bilder (Neupreis 9.500,--€), Service neu, AU & HU neu, Reifen neu, Unfallfrei ohne Beschädigungen. |
Fahrzeug
Ausstattung
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.