Fahrzeuge
Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Kastenwagen
| Fahrzeugkenndaten | |
|---|---|
| Marke | Mercedes Benz |
| Fahrzeugtyp | Sprinter 316 CDI Kastenwagen, L2, H2, 6-Gang, 163 PS, EURO 6 |
| Kennzeichen | KÜN AI 883 |
| Erstzulassung | 18.09.2018 |
| Kilometerstand | 50.000 km |
| Preis | 33.500,-€ netto frei Haus |
| Außenfarbe | artikweiß |
| Ausstattungsdetails | Aktuelles Modell, Radstand L2, Dach H2, Heckflügeltüren mit Fenster öffnend bis Seitenwand, Schiebetüre rechts mit Fenster, Trennwand mit Verkleidung und Fenster, Schwingsitz Fahrer mit Sitzheizung, Doppelbeifahrersitz rechts, Fahrerairbag, Parkpaket mit Rückfahrkamera, Außenspiegel heizbar, Fahrerassistent-Paket (Seitenwind-Spurhalte-Notbrems Totewinke-Assistent), Tempomat, Regensensor- Lichtsensor, Klimaanlage, Navigationssystem Multimedia 7“, Feder und Dämpfung verstärkt, Komfort-Dachbedieneinheit, Fernlicht- Assistent, 2. Batterie, Multifunktionslenkrad, Vorb. Tachograf, Querträger für AHK, Anhängersteckdose, (Anhängelast 2.800KG gebremst), großer Tank 93 Liter, Reserverad, Colorverglasung mit Schwarzglas, damaliger Listenpreis 53.500,-€ netto, Fahrzeugeinrichtung mit Einbau 9.800,-€ netto, Ladungssicherungssystem mit Trittstufe, Spannungswandler 220V/ 2000Watt Fahrzeug unfallfrei, aufbereitet, ohne Beschriftung, TÜV und AU, Kundendienst neu, Top- Zustand, frei Haus für 33.500,-€ netto geliefert |
Mietkaufangebot:
48X 698,48€, Schlussrate 5.025€ (alle Werte netto)
Hinweis:
Mit Bezahlung der ersten Mietkaufrate ist die Umsatzsteuer aus dem Gesamtbetrag der Mietkaufraten fällig. Mit Einlösung der Schlusszahlung erfolgt der juristische Eigentumsübergang an den Mietkäufer.
Fahrzeug
Ausstattung
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.