Fahrzeug
Peugeot Boxer
| Fahrzeugkenndaten | |
|---|---|
| Marke | Peugeot |
| Fahrzeugtyp | Peugeot Boxer Kasten Hochraum 335 L2H2 Premium Blue HDi 165 Stop, Diesel, Euro 6, Schaltgetriebe 6 Gang, Frontantrieb |
| Kennzeichen | KÜN AD 396 |
| Erstzulassung | 04.04.2022/2021 |
| Kilometerstand | 60.767 |
| Preis | 25.900,- Euro netto |
| Außenfarbe | Weiß |
| Ausstattungsdetails | Airbag Fahrerseite, Antriebsart Frontantrieb, Außenspiegel mit Weitwinkel, Dokumentenhalter (Smartphone / Tablet), Fahrassistenz-System Fußgängererkennung und -warnung, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage/Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Karosserie/Aufbau Kasten Hochraum, Kraftstofftank 90 Ltr., Radstand 3450 mm, Rußpartikelfilter, Scheibenbremse hinten, Seitenschutzleisten, Sitzbezug / Polsterung Stoff, Sitze im Fahrerhaus höhenverstellbar, Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehne, Steckdose im Lade-/Fahrgastraum, Wegfahrsperre mit Transponder, Zul. Gesamtgewicht 3,50 t, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar (beide), Bordcomputer, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)/Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Fensterheber elektrisch vorn, Getriebe 6-Gang, Kopfstützen gepolstert, Motor 2,2 Ltr. - 121 kW Blue-HDI FAP KAT, Reserverad in Fahrbereifung, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, SCR-System (AdBlue-Technologie), Servolenkung, Sitze im Fahrerhaus Beifahrerdoppelsitz (inkl.Automatiksicherheitsgurt), Beifahrerdoppelsitz mit Kopfstützen, Start/Stop-Anlage, Trittstufe unter Schiebetür rechts (elektrisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Airbag Beifahrerseite, Dachablage / Ablagegalerie Dach vorn, Einparkhilfe hinten inkl. Kamera, Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig) - Display integriert, Radiofernbedienung am Lenkrad, Freisprecheinrichtung Bluetooth, USB-Schnittstelle, Einparkhilfe hinten akustisch, Fahrassistenz-System Totwinkel-Assistent, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Design-Paket (Nebelscheinwerfer, Tagfahrlicht LED, Radvollabdeckungen), Fahrassistenz-System Notbrems-Assistent/Spurassistent (AFIL), Federung hinten verstärkt, Grip-Control, Heckflügeltüren mit Verglasung, Hecktürscheiben heizbar, Laderaumtrennwand mit Schiebefenster, Paketkombination Spurassistent mit Verkehrszeichenerkennung und Fernlichtassistent, Sitze im Fahrerhaus Fahrersitz gefedert, Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 270 Grad), Klimaautomatik, Navigationssystem Color mit Telefon, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung |
Fahrzeug
Ausstattung
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.