In einer Bauwelt, die effizienter, nachhaltiger und digitaler werden muss, setzen wir mit unseren TGA-Modulen neue Maßstäbe. Die haustechnischen Gewerke werden in einem vorgefertigten, präzisen geplanten System zusammengeführt – eine Innovation, die den gesamten Bauprozess nachhaltig verbessert.
Dabei unterstützen wir Sie
- Planungssicherheit: Frühzeitige Einbindung in Ihre BIM-gestützte Planung
- Just-in-Time-Lieferung: Für urbane Baustellen mit geringem Platzangebot
- Qualität aus dem Werk: Vormontierte Module mit geprüfter Qualität
- Schnittstellenkompetenz: Wir denken und realisieren ganzheitlich
- Blick fürs Ganze: Von der Konzeption bis zur Montage
Effizient bauen mit vorgefertigten TGA-Modulen von Würth
Offsite Manufacturing ermöglicht eine effiziente, schnelle und sichere Umsetzung von Bauprojekten, indem die TGA‑Module bereits im Vorfeld detailliert geplant und außerhalb der Baustelle vorgefertigt werden. Dadurch verkürzen sich Installations- und Projektlaufzeiten, Kosten werden reduziert und gleichzeitig die Ausführungsqualität sowie die Sicherheit auf der Baustelle erhöht.
Durch BIM‑gestützte Planung werden alle Komponenten frühzeitig digital erfasst, was Kollisionen sichtbar macht, die Abstimmung zwischen Gewerken verbessert und einen reibungslosen Ablauf von der Planung bis zur Montage gewährleistet. Insgesamt führt der Einsatz vorgefertigter TGA‑Module zu schnellereren, sichereren und wirtschaftlicheren Bauprojekten.
Wir beraten Sie gerne und finden gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung.
Vereinbaren Sie jetzt Ihr kostenloses Beratungsgespräch.
Durch die Modularisierung der TGA optimieren wir Ressourcen, vermeiden Verschnitt und fördern die Kreislaufwirtschaft – so leisten wir einen messbaren Beitrag zur Nachhaltigkeit im Bauprozess.
Einblicke aus der Praxis
Magazinbeitrag
FOUR Frankfurt - Präzise Planung durch vorgefertigte TGA-Module
Beim Projekt FOUR Frankfurt kommen vorgefertigte TGA-Module zum Einsatz, die just-in-time und just-in-place auf Mehrwegtransportgestellen geliefert werden – eine effiziente, nachhaltige und platzsparende Lösung für die Umsetzung der technischen Gebäudeausrüstung im urbanen Raum.
Magazinbeitrag
Drees & Sommer und Würth - Kooperation bei innovativem Gebäudeelement
Im Rahmen eines modularen Vorfertigungskonzepts wurde gemeinsam mit Drees & Sommer ein innovatives TGA‑Modul entwickelt, das vollständig in der Halle produziert, vollbestückt und just-in-time sowie just-in-place auf die Baustelle geliefert wird – mit erheblichen Zeit- und Kostenvorteilen sowie verbesserten Arbeitsbedingungen für die Montage.
Weiterführende Informationen und Downloads
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.