Die Weltneuheit! Das ORSY® System-Regal Sensor

Zum Thema Materialversorgung haben wir eine neue Stufe erreicht: Das ORSY® System-Regal Sensor, unser erstes ORSY® Regal mit automatischer Bestandserkennung und Nachbestellung.
Das gibt Sicherheit und entlastet – auch wenn’s mal stressig wird.
Wenn Ihr Betrieb läuft wird viel Material benötigt. Bestände prüfen? Material bestellen? Nicht nötig! Das übernimmt künftig Ihr ORSY® System-Regal Sensor. Das Regal erkennt ob und wie viel Nachschub Sie benötigen und bestellt entsprechend für Sie nach. Ganz entspannt.
Eben 100% Materialversorgung. 100% Produktivität.
Damit läuft’s bei Ihnen.

Ausgezeichnet! Unser ORSY System-Regal Sensor wurde mit dem German Design Award Gold 2019 ausgezeichnet!
Im Detail: Funktionsweise des ORSY® System-Regal Sensor
Das ORSY® System-Regal Sensor ist ein Lagerregal, bei dem die einzelnen Lagerplätze mit Sensoren ausgestattet sind.
Sie als Kunde definieren individuell und jederzeit änderbar
- den Warenkorb für das System-Regal
- den Mindestbestand pro Produkt und Lagerplatz
- die Nachbestellmenge pro Produkt und Lagerplatz
- wann und wie häufig das Regal die Bestandsprüfung vornimmt
Den Rest erledigt das ORSY® System-Regal Sensor für Sie:
- Die Sensoren sind in der Lage, die Belegung der einzelnen Lagerplätze zu prüfen: Dazu werden Lichtimpulse von den Sensoren im Lagerplatz erzeugt. Werden die Lichtimpulse durch Kartonagen reflektiert wird dieser Bereich als belegt erkannt.
- Alle Impulse werden an eine Recheneinheit am Regal übertragen
- Aus dieser Information wird durch Soll-Ist-Abgleich der Füllgrad pro Lagerplatz errechnet
- Bei Unterschreitung eines definierten Mindestbestandes wird eine Nachbestellung ausgelöst
- Die Übertragung der Informationen erfolgt über einen autonomen Router und damit unabhängig von Ihrem Netzwerk