Rund-um-Service: alles aus einer Hand

Die Anforderungen an das System und den Service sind hoch.
Design, Funktionalität, Gewicht und Sicherheit spielen bei der Fahrzeugeinrichtung eine große Rolle. Jedoch rückt der gesamte Warenfluss vermehrt in den Mittelpunkt. Ein Thema, das wir durch die perfekte Einheit aus Fahrzeugeinrichtung, Scannertechnologie, der Betreuung durch rund 3.000 Würth Außendienstkollegen mit über 470 Niederlassungen in ganz Deutschland und der Würth App ausgezeichnet meistern können.

Beste Branchenkompetenz für optimale Beratung und Planung.
Die Berater bei Würth kommen selbst aus den unterschiedlichsten Branchen des Handwerks. Die Kombination aus dieser Erfahrung und neuester 3D-Software ermöglicht das schnelle und unkomplizierte Planen Ihrer individuellen Fahrzeugeinrichtung. Damit sind unsere Einrichtungen weit mehr als „Regale auf Rädern“, sie sind durchdachte Transport- und Arbeitssysteme für Ihr Fahrzeug. Die Umsetzung der verschiedenen Lösungen können Sie sich direkt in unseren Vorführfahrzeugen ansehen.

Konfigurator für Fahrzeugeinrichtungen
Mit dem Online-Konfigurator für Fahrzeugeinrichtungen haben Sie die Möglichkeit, die passende Einrichtung für Ihr Fahrzeugmodell selbst zusammenzustellen – individuell, komfortabel und wann immer Sie möchten.

Wir sind immer in Ihrer Nähe.
Kundennähe ist bei Würth mehr als nur ein leeres Schlagwort und es ist auch weit mehr als räumliche Nähe und Erreichbarkeit. Mehr als 50 Fachverkäufer stehen Ihnen fast rund um die Uhr zur Verfügung. Dazu über 470 Niederlassungen in ganz Deutschland.

Höchste Qualität aus eigener Entwicklung und Produktion.
Die Qualität der Würth Fahrzeugeinrichtungen hat mehrere Aspekte. Langlebigkeit ist einer davon, Ergonomie und effiziente Arbeitsabläufe sind weitere. Dazu kommt unter anderem das geringe Gewicht bei maximaler Stabilität. In Summe ist das höchster Gebrauchsnutzen; Tag für Tag und über einen sehr langen Zeitraum.

Unsere zertifizierten Einbaupartner bieten Ihnen höchste Montagequalität, Zuverlässigkeit und Terminsicherheit.
Der Einbau erfolgt durch unsere langjährigen Einbaupartner direkt bei Ihnen vor Ort. Der Transport Ihres Fahrzeuges zu einer Einbaustation entfällt. Sehr gerne organisieren wir für Sie auch die Bestückung mit hochwertigen Würth Artikeln aus dem umfassenden Sortiment mit über 125.000 Produkten.

Präzise Produktion für maximale Qualität.
Unsere Fahrzeugeinrichtungen werden im eigenen Haus entwickelt und von einer Tochtergesellschaft der Würth Gruppe produziert. Jahrzehntelange Erfahrung mit Kunden aller Handwerksbranchen und Professionen fließt in die Entwicklung der Fahrzeug-Systeme ein.
In der Produktion werden diese mit zuverlässigen Materialien und in höchster Qualität verwirklicht. Dazu stehen modernste Fertigungsanlagen wie vollautomatische Stanz- und Biegezentren sowie mehrere Punktier- und Schweißroboter zur Verfügung. Diese Präzisionstechnologie und die Zertifizierung des Qualitätsmanagement-Systems gemäß ISO 9001 führen zu einem stets hochwertigen Endprodukt.
Neben der Entwicklung und Fertigung optimiert Würth seine Bestrebungen im Umweltschutz stetig. So verzichten wir in der Pulverbeschichtung auf Lösungsmittel, kombinieren blei- und cadmiumfreies Pulver mit einer verantwortungsbewussten Rückgewinnung.