Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Einbau I-Block

I‑Block – die Brandschutz-Kombilösung bei Deckendurchführungen

 
Der I-Block ist Schalungselement und Brandschutz in einem. Beim Erstellen der Deckenschalung wird der I-Block einfach anstelle einer Brettabschalung oder eines Polystyrolblocks eingebaut. Mit dem Betonguss wird er fixiert und verschließt die Öffnung trittsicher. Den nachfolgenden Gewerken der technischen Gebäudeausrüstung dient der I-Block als brandschutzgeprüftes Kombisystem.

Dabei unterstützen wir Sie

  • Planungsservice: Nutzen Sie unsere Spezialisten schon in der Planung und Sie sparen Kapazitäten und Zeit.
  • Just-in-Time-Lieferung: Der I-Block kommt fertig vorkonfektioniert, palettiert und passgenau zugeschnitten sowie beschriftet zu Ihnen auf die Baustelle.
  • Einweisung & Baubegleitung: Wir sind von Anfang an mit Ihnen vor Ort, um den praktischen Einbau zu erläutern und zu zeigen. Zusätzlich bieten wir Ihnen eine Baubegleitung über alle Bauphasen bis hin zur Abnahme.
  • Wirtschaftlichkeitsberechnung: Wir berechnen kostenfrei die Wirtschaftlichkeit des I-Block Systems gegenüber konventionellen Systemen zu Ihrem jeweiligen Projekt.

 

Zugelassene Systemlösung
Systemlösung mit Zulassung

Kombischott-System mit allgemeiner Bauartgenehmigung (aBG) und einem Feuerwiderstand von 90 und 120 Minuten.

Zeitsparend
Rohbaubeschleuniger

Der I-Block ersetzt aufwendiges Verschalen und bietet eine feuerbeständige & wasserstoppende Abschottung der Installationsöffnungen bereits im Rohbau.

Lagerkapazitäten minimieren
Trittsicher & schallschutzoptimiert

Geprüfter Trittsicherheit bis 400 kg und schallschutztechnische Prüfung für erhöhte Anforderungen.

BIM-Planung
BIM-Kompatibilität

Der I-Block ist in digitale Planungsprozesse integrierbar und unterstützt die modellbasierte Arbeitsweise im Building Information Modeling (BIM).

Mehrwerte für alle am Bau Beteiligten

I-Block - „I“ wie Investition, die sich nachhaltig auszahlt

Decken bis zu 50 % schneller und kostengünstiger verschalen!

Stockwerk um Stockwerk – mit dem fix und fertigen I-Block. Als Bauherr oder Investor wünschen Sie sich einen effizienten Bauablauf. Mit dem I-Block bringen Sie bei Ihren Architekten und Planern eine brandschutzgeprüfte Kombischott-Lösung ins Spiel, mit der sich Installationsöffnungen bereits im Rohbau sicher, schnell und sauber verschließen lassen. Ihnen bietet der I-Block von Beginn an eine hohe Sicherheit in Bezug auf Kosten und eine erfolgreiche Bauabnahme.

Hauptargumente für den I-Block:

  • Kostensicherheit & Transparenz
  • Beschleunigter Bauablauf
  • Weniger Haftungsrisiken

I-Block - "I" wie Innovation für effizienten Brandschutz im Hochbau

Ermöglichen Sie Brandschutz auf dem neuesten Stand der Technik. Mit dem revolutionären I-Block Schottsystem.

Als Architekt und Planer stellen Sie die Weichen für reibungsloses und zugleich nachhaltig wirtschaftliches Bauen. Unser brand- und schallschutzgeprüfter Kombischott I-Block unterstützt Sie dabei! Der I-Block lässt sich im BIM-Modell zeit- und platzsparend planen und dann bereits im Rohbau schnell und sicher ausführen.

Hauptargumente für den I-Block:

  • Zeiteinsparung durch die Unterstützung bei der Ausschreibung und Planung
  • Sicherheit durch die Baubegleitung mit unseren Spezialisten
  • Leistungsverzeichnis auf Knopfdruck erstellen und 100 % vergleichbare Ergebnisse. Absolute Kostenkontrolle von der Planung bis zur Ausführung.

I-Block - "I" wie Installationsblock für maximale Zeitersparnis im Rohbau

Effizienz und Sicherheit von der ersten Minute an: Mit dem brandschutzgeprüften I-Block Deckenschalungselement.

Sie möchten beim Herstellen und Verschließen von Installationsöffnungen im Rohbau möglichst viel Zeit und Ressourcen sparen? Das brandschutzgeprüfte und für alle Gewerke zugelassene I-Block System ermöglicht es Ihnen! Es kommt in passgenau vorgefertigten Zuschnitten auf das Baufeld. Das Ergebnis sind trittsichere und wasserdichte Decken, die nicht nachträglich ausbetoniert werden müssen.

Hauptargumente für den I-Block:

  • Kein aufwendiges Herstellen und Verschalen von Durchbrüchen
  • Vorgefertigte Zuschnitte der I-Blöcke auf Maß sowie termingerechte Lieferung auf das Baufeld
  • Einbau bereits im Filigrandeckenwerk möglich
  • Geschlossene Decke – kann vor eindringendem Wasser schützen
  • Sicherheit von der ersten Minute an durch geprüfte Trittsicherheit bis 400 kg
  • Kein nachträgliches Ausbetonieren der Durchbrüche

I-Block - "I" wie Idealbesetzung für eine reibungslose und sichere TGA.

Erleichtern Sie sich und Ihren TGA-Gewerken die Arbeit: Mit dem brandschutzgeprüften I-Block Deckenschalungselement.

Als TGA-Bauleitung legen Sie Wert auf eine durchdachte, gewerkübergreifend abgestimmte Lösung für Deckenschächte? Der I-Block bietet Ihnen ein montagefreundliches, zugelassenes Systemelement, das höchste Anforderungen an Brandschutz, Installationssicherheit und Ausführung erfüllt.

Hauptargumente für den I-Block:

  • Einfache Bearbeitung des I-Blocks mit Leichtbetonfräser und problemloser Ringspaltverschluss
  • Keine Anmeldung von Kernbohrungen
  • Eine Brandschutzmanschette für alle brennbaren Rohre
  • Versorgungsleitungen müssen für den Brandschutz nur noch nach GEG 2024 isoliert werden, damit ist keine aufwendige und teure Brandschutzisolierung notwendig
  • Eine Zulassung und einfache Montageanleitung für alle Gewerke

I-Block - "I" wie Integration von Deckenschalungselementen ab Werk

Sichern Sie sich klare Vorteile bei der Auftragsvergabe: Mit dem brandschutzgeprüften I-Block Deckenschalungselement.

Sie möchten Ihr Betonwerk optimal auslasten, sich bei Generalunternehmern und Rohbauern empfehlen und zudem Ihre Fertigteil-Palette mit Hilfe einer modularen Bauweise erweitern? Durch die Produktion von brandschutzgeprüften I-Block-Systemdecken ermöglichen Sie Ihren Auftraggebern hohe Kosteneinsparungen – und sich selbst einen starken Wettbewerbsvorteil.

Hauptargumente für den I-Block:

  • Durch den Einsatz in I-Block-Systemdecke hohe Kosteneinsparung im Rohbau
  • Vorteil für Auftragserlangung beim GU/Rohbauer
  • Auslastung im Betonwerk höher
  • Produktpalette wird durch modularer Bauweise erweitert

I-Block - „I“ wie Investition, die sich nachhaltig auszahlt

Decken bis zu 50 % schneller und kostengünstiger verschalen!

Stockwerk um Stockwerk – mit dem fix und fertigen I-Block. Als Bauherr oder Investor wünschen Sie sich einen effizienten Bauablauf. Mit dem I-Block bringen Sie bei Ihren Architekten und Planern eine brandschutzgeprüfte Kombischott-Lösung ins Spiel, mit der sich Installationsöffnungen bereits im Rohbau sicher, schnell und sauber verschließen lassen. Ihnen bietet der I-Block von Beginn an eine hohe Sicherheit in Bezug auf Kosten und eine erfolgreiche Bauabnahme.

Hauptargumente für den I-Block:

  • Kostensicherheit & Transparenz
  • Beschleunigter Bauablauf
  • Weniger Haftungsrisiken

I-Block - "I" wie Innovation für effizienten Brandschutz im Hochbau

Ermöglichen Sie Brandschutz auf dem neuesten Stand der Technik. Mit dem revolutionären I-Block Schottsystem.

Als Architekt und Planer stellen Sie die Weichen für reibungsloses und zugleich nachhaltig wirtschaftliches Bauen. Unser brand- und schallschutzgeprüfter Kombischott I-Block unterstützt Sie dabei! Der I-Block lässt sich im BIM-Modell zeit- und platzsparend planen und dann bereits im Rohbau schnell und sicher ausführen.

Hauptargumente für den I-Block:

  • Zeiteinsparung durch die Unterstützung bei der Ausschreibung und Planung
  • Sicherheit durch die Baubegleitung mit unseren Spezialisten
  • Leistungsverzeichnis auf Knopfdruck erstellen und 100 % vergleichbare Ergebnisse. Absolute Kostenkontrolle von der Planung bis zur Ausführung.

I-Block - "I" wie Installationsblock für maximale Zeitersparnis im Rohbau

Effizienz und Sicherheit von der ersten Minute an: Mit dem brandschutzgeprüften I-Block Deckenschalungselement.

Sie möchten beim Herstellen und Verschließen von Installationsöffnungen im Rohbau möglichst viel Zeit und Ressourcen sparen? Das brandschutzgeprüfte und für alle Gewerke zugelassene I-Block System ermöglicht es Ihnen! Es kommt in passgenau vorgefertigten Zuschnitten auf das Baufeld. Das Ergebnis sind trittsichere und wasserdichte Decken, die nicht nachträglich ausbetoniert werden müssen.

Hauptargumente für den I-Block:

  • Kein aufwendiges Herstellen und Verschalen von Durchbrüchen
  • Vorgefertigte Zuschnitte der I-Blöcke auf Maß sowie termingerechte Lieferung auf das Baufeld
  • Einbau bereits im Filigrandeckenwerk möglich
  • Geschlossene Decke – kann vor eindringendem Wasser schützen
  • Sicherheit von der ersten Minute an durch geprüfte Trittsicherheit bis 400 kg
  • Kein nachträgliches Ausbetonieren der Durchbrüche

I-Block - "I" wie Idealbesetzung für eine reibungslose und sichere TGA.

Erleichtern Sie sich und Ihren TGA-Gewerken die Arbeit: Mit dem brandschutzgeprüften I-Block Deckenschalungselement.

Als TGA-Bauleitung legen Sie Wert auf eine durchdachte, gewerkübergreifend abgestimmte Lösung für Deckenschächte? Der I-Block bietet Ihnen ein montagefreundliches, zugelassenes Systemelement, das höchste Anforderungen an Brandschutz, Installationssicherheit und Ausführung erfüllt.

Hauptargumente für den I-Block:

  • Einfache Bearbeitung des I-Blocks mit Leichtbetonfräser und problemloser Ringspaltverschluss
  • Keine Anmeldung von Kernbohrungen
  • Eine Brandschutzmanschette für alle brennbaren Rohre
  • Versorgungsleitungen müssen für den Brandschutz nur noch nach GEG 2024 isoliert werden, damit ist keine aufwendige und teure Brandschutzisolierung notwendig
  • Eine Zulassung und einfache Montageanleitung für alle Gewerke

I-Block - "I" wie Integration von Deckenschalungselementen ab Werk

Sichern Sie sich klare Vorteile bei der Auftragsvergabe: Mit dem brandschutzgeprüften I-Block Deckenschalungselement.

Sie möchten Ihr Betonwerk optimal auslasten, sich bei Generalunternehmern und Rohbauern empfehlen und zudem Ihre Fertigteil-Palette mit Hilfe einer modularen Bauweise erweitern? Durch die Produktion von brandschutzgeprüften I-Block-Systemdecken ermöglichen Sie Ihren Auftraggebern hohe Kosteneinsparungen – und sich selbst einen starken Wettbewerbsvorteil.

Hauptargumente für den I-Block:

  • Durch den Einsatz in I-Block-Systemdecke hohe Kosteneinsparung im Rohbau
  • Vorteil für Auftragserlangung beim GU/Rohbauer
  • Auslastung im Betonwerk höher
  • Produktpalette wird durch modularer Bauweise erweitert

 

Icon Kontakt

Zögern Sie nicht und kommen Sie mit Ihrem Projekt auf uns zu!


Auch bei Abweichungen und Sonderlösungen sind unsere Fachplaner und Sachverständige jederzeit schnell zur Stelle.

Holger Schade, Leiter Technik Baustellen-Projekt-Management Würth

Es ist effizienter, wirtschaftlicher, schneller sowie ein sauberes und modernes Arbeiten. Der Bau muss sich modernisieren und da ist der I-Block mit Sicherheit ein richtiger Schritt.

Tobias Münkel,
Senior Projektleiter Implenia Hochbau GmbH

 

SHI-Siegel

Würth I-Block erhält SHI-Produktpass – ein Meilenstein für nachhaltiges Bauen

Der Würth I-Block wurde erfolgreich mit dem SHI-Produktpass ausgezeichnet – einem digitalen Nachweisdokument des Sentinel Holding Instituts (SHI), das neue Maßstäbe für Transparenz und Nachhaltigkeit in der Baubranche setzt.

Der SHI-Produktpass bündelt alle relevanten Produktinformationen an einem zentralen Ort und ermöglicht eine einfache, verifizierte und zertifizierungsfähige Dokumentation. Damit erfüllt der Würth I-Block die Anforderungen führender Gebäudezertifizierungen wie DGNB, QNG, BNB, BREEAM und der EU-Taxonomie.

Zum SHI-Produktpass

 

Digitale Unterstützung

Brandschutzassistent

Technical Software Würth Brandschutzassistent

Mit dem Würth Brandschutzassistent, integriert in der Würth Technical Software, erleichtern wir Ihnen die Auswahl einer geeigneten Brandschutzabschottung entsprechend Ihren Anforderungen. Durch die Eingabe der Anforderungsparameter werden die geeigneten Würth Brandschutzsysteme gefiltert.

Mehr erfahren

Brandschutzdokumentation mit CENDAS

Brandschutzdokumentation CENDAS – Brandschutzsoftware

Mit der Brandschutz-Software von CENDAS behalten Sie auf der Baustelle jederzeit die Kontrolle über alle Brandschutzmaßnahmen. Dokumentieren Sie Brandschotts in digitalen Plänen, erfassen Sie Fotos und erstellen Sie vollständige Berichte – alles zentral, lückenlos und in Echtzeit.

Mehr erfahren

Fachbeiträge

Einbau I-Block

Magazinbeitrag

Würth I-Block – die Kombilösung für den Brandschutz

Bis zu 50 % Zeit & Kosten sparen mit dem Würth I-Block: Die innovative Kombilösung für Deckendurchführungen vereint Schalung, Brandschutz und Schallschutz – schnell eingebaut, trittsicher und geprüft nach DIN EN 1366-3.

Beitrag lesen

BIM-Planung I-Block

Magazinbeitrag

Brandschutzplanung auf Knopfdruck: BIM mit dem Würth I-Block

Mit dem Würth I-Block und der BIM-Methodik wird Brandschutz bereits ab Leistungsphase 3 effizient geplant. Erfahren Sie, wie das digitale Planen mit dem I-Block Transparenz, Kostenkontrolle und Planungssicherheit verbessert.

Beitrag lesen

Seminare

Realbrand-Seminar

Echte Flammen. Reale Erfahrungen. Maximale Sicherheit.

Erleben Sie live, welchen extremen Belastungen unsere Würth Brandschutzsysteme im Ernstfall standhalten. In Zusammenarbeit mit der I.F.R.T. International FIRE & RESCUE Training GmbH bietet Würth ein einzigartiges Seminar, das Theorie und Praxis eindrucksvoll verbindet. Lernen Sie von Branchenprofis, tauschen Sie sich mit Experten aus und gewinnen Sie wertvolle Einblicke in innovative Brandschutzlösungen – direkt aus erster Hand.

Mehr Infos


 
Weiterführende Informationen und Downloads

Datenblätter, Zulassungen & Prüfberichte

I-Block 90K

I-Block 120K

Unterlagen zum System

SHI-Produktpass