Die passende Klebelösung für Ihre Anwendung
Ob Montage, Abdichtung oder konstruktive Verbindung: Finden Sie Klebstoffe, Klebebänder und Zubehör passend zu Ihren Anwendungen. Unsere Klebelösungen sind aufeinander abgestimmt, für das Handwerk entwickelt und unter realen Bedingungen geprüft – ergänzt durch Produkt-Finder, Schulungen und technische Beratung für dauerhaft sichere Klebeverbindungen.
Produktfinder
Schnell zum richtigen Produkt
Geben Sie Ihren Anwendungsfall ein und wir zeigen Ihnen den passenden Klebstoff oder das passende Klebeband.
Klebstoffe und Klebebänder
Für jede Anwendung das passende Produkt
Ob Sie Materialien dauerhaft verbinden, abdichten, befestigen, schützen oder professionell verarbeiten möchten: Hier finden Sie Klebstoffe, Klebebänder und das passende Zubehör für Ihre Anwendung.
Für hochfeste und dauerhafte Verbindungen
Verbinden Sie Bauteile sicher und dauerhaft, auch bei hohen mechanischen oder thermischen Belastungen. Würth Konstruktionsklebstoffe wie PU-, SMP-, Kontakt-, Epoxy- und MAK-Klebstoffe unterstützen Sie bei anspruchsvollen Verklebungen in Handwerk und Industrie.
Alle Konstruktionsklebstoffe entdecken
Klebstoffe
Für hochfeste und dauerhafte Verbindungen
Schnell reparieren, präzise verbinden
Wenn Zeit und Präzision zählen, verbinden Sekundenklebstoffe viele Werkstoffe innerhalb kurzer Zeit. Ob Kunststoff, Gummi, Metall, Keramik oder Holz: Sie erledigen Reparaturen, montieren kleine Bauteile und fixieren Dichtungen oder Präzisionsteile in Werkstatt und Produktion.
Alle Sekundenklebstoffe entdecken
Klebstoffe
Schnell reparieren, präzise verbinden
Schrauben sichern, Gewinde zuverlässig abdichten
Sichern Sie Metallverbindungen gegen Vibrationen und vermeiden Sie Leckagen. Anaerobe Klebstoffe härten unter Sauerstoffabschluss in Verbindung mit Metall aus und eignen sich für Schraubensicherung, Gewindedichtung, Flächendichtung und Welle-Nabe-Verbindungen – besonders im Maschinen- und Anlagenbau sowie in Hydraulik und Pneumatik.
Alle anaeroben Klebstoffe entdecken
Klebstoffe
Schrauben sichern, Gewinde zuverlässig abdichten
Kurze Taktzeiten, schnelle Fixierung
Mit Schmelzklebstoffen beschleunigen Sie Ihre Arbeitsabläufe: Sie tragen den Klebstoff erhitzt auf und erhalten nach dem Abkühlen schnell eine belastbare Fixierung. Das ist ideal, wenn Sie zügig und zuverlässig arbeiten müssen – etwa in Holz- und Möbelverarbeitung, Verpackung, Bau, Textil oder Industrie.
Alle Schmelzklebstoffe entdecken
Klebstoffe
Kurze Taktzeiten, schnelle Fixierung
Dauerhaft verbinden, wenn Holz arbeitet
Für saubere Verleimungen, Reparaturen und Konstruktionsarbeiten benötigen Sie einen Klebstoff, der zu Holz und Holzwerkstoffen passt. Unsere Holzklebstoffe verbinden Massivholz, Spanplatten, MDF und weitere Werkstoffe dauerhaft und können je nach Produkt Bewegungen des Holzes flexibel ausgleichen. So erzielen Sie zuverlässige Ergebnisse im Möbelbau, Innenausbau und Schreinerhandwerk.
Alle Holzklebstoffe entdecken
Klebstoffe
Dauerhaft verbinden, wenn Holz arbeitet
Sicher verkleben, schneller weiterarbeiten
Verkleben Sie Fahrzeugscheiben professionell, fest und dauerhaft dicht. Unsere Scheibenklebstoffe unterstützen Sie dabei, Arbeitsabläufe in der Werkstatt effizient zu gestalten. Durch entsprechende Wegfahrzeiten bringen Sie Fahrzeuge wieder sicher auf die Straße.
Alle Scheibenklebstoffe entdecken
Klebstoffe
Sicher verkleben, schneller weiterarbeiten
Ein Band für viele tägliche Aufgaben
Universalklebebänder unterstützen Sie bei vielen täglichen Aufgaben – vom Befestigen und Bündeln bis zum Abdichten, Abdecken und Reparieren. Dank guter Haftung auf vielen Untergründen, einfacher Verarbeitung und hoher Reißfestigkeit sind sie eine praktische Lösung für Werkstatt, Montage, Lager und Baustelle.
Alle Universalklebebänder entdecken
Klebebänder
Ein Band für viele tägliche Aufgaben
Sauber befestigen statt bohren
Befestigen Sie Bauteile schnell, präzise und ohne aufwendige mechanische Befestigung. Würth Montagebänder bieten je nach Anwendung Lösungen für dauerhafte Verklebungen, abdichtende Anwendungen oder wiederlösbare Befestigungen in Handwerk und Industrie.
Alle Montagebänder entdecken
Klebebänder
Sauber befestigen statt bohren
Oberflächen schützen, Farbkanten sauber ziehen
Schützen Sie Oberflächen gezielt und erzielen Sie präzise Farbkanten bei Lackier-, Maler- und Abdeckarbeiten. Würth Abdeckbänder haften während der Anwendung zuverlässig und lassen sich je nach Produkt sauber sowie rückstandsarm entfernen.
Alle Abdeckbänder entdecken
Klebebänder
Oberflächen schützen, Farbkanten sauber ziehen
Fugen dauerhaft gegen Feuchtigkeit, Luft und Staub schützen
Dichten Sie Fugen und Anschlüsse zuverlässig ab – auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Würth Abdichtungsbänder bieten je nach Produkt hohe Haftkraft, gute Anpassungsfähigkeit sowie Witterungs- und UV-Beständigkeit, etwa im Fenster- und Türenbau oder in der Klima- und Lüftungstechnik.
Alle Abdichtungsbänder entdecken
Klebebänder
Fugen dauerhaft gegen Feuchtigkeit, Luft und Staub schützen
Kabel und Leitungen sauber schützen
Isolieren, bündeln, kennzeichnen oder fixieren Sie Kabel und Leitungen zuverlässig. Isolierbänder unterstützen Sie bei einer sauberen und langlebigen Installation – in der Elektroinstallation, beim Kabelziehen, im Fahrzeugbereich und bei Instandhaltungsarbeiten.
Alle Isolierbänder entdecken
Klebebänder
Kabel und Leitungen sauber schützen
Kartons sicher verschließen, Versand zuverlässig gestalten
Verschließen Sie Kartonagen und Versandtaschen sicher für Lagerung und Transport. Würth Verpackungsbänder eignen sich je nach Produkt für die manuelle oder maschinelle Verarbeitung und sorgen dafür, dass Voll- und Wellpappkartons auf dem Versandweg sicher verschlossen bleiben.
Alle Verpackungsbänder entdecken
Klebebänder
Kartons sicher verschließen, Versand zuverlässig gestalten
Bereiche klar markieren, sicherer arbeiten
Markieren Sie Wege, Gefahrenbereiche und Arbeitszonen gut sichtbar. Würth Boden- und Warnmarkierungsbänder helfen Ihnen, Orientierung, Sicherheit und effiziente Abläufe in Produktion, Lager, Werkstatt und auf der Baustelle zu verbessern.
Alle Boden- und Warnmarkierungsbänder entdecken
- Mehr zum Thema Betriebssicherheit: Von Bodenmarkierung bis Anfahrschutz
- Magazinbeitrag lesen: Visual Management im Betrieb
- Magazinbeitrag lesen: Bodenmarkierung und Vorschriften: Was der Gesetzgeber verlangt und wie Sie es umsetzen
- Magazinbeitrag lesen: Bodenmarkierung in Lager, Werkstatt und Bau: Was gilt wo?
Klebebänder
Bereiche klar markieren, sicherer arbeiten
Zubehör für Klebeverbindungen, die dauerhaft halten
Bis zu 70 % der Klebekraft hängen von der richtigen Vorbehandlung ab. Bereiten Sie Oberflächen daher gezielt vor und verarbeiten Sie Klebstoffe sauber und kontrolliert. Reiniger, Primer, Auspresspistolen, Düsen und Statikmischer unterstützen Sie dabei, die Voraussetzungen für eine dauerhaft zuverlässige Klebeverbindung zu schaffen.
Gesamtes Zubehör entdecken
Zubehör
Zubehör für Klebeverbindungen, die dauerhaft halten
Persönliche Beratung von Experten
Unser Kompetenzteam begleitet Sie von der Produktauswahl über Klebversuche bis zur dokumentierten Klebeverbindung – praxisnah und lösungsorientiert.
Schulungen & Zertifikate
Magazinbeitrag
Vom Händler zum Hersteller: Wie Würth sein Klebeband selbst entwickelt
Wie entsteht ein leistungsfähiges Montageband? Würth gibt Einblicke in die Entwicklung, Herstellung und Prüfung der Power-PLUS-Klebstoffrezeptur.
Magazinbeitrag
Umgang mit Diisocyanaten: Der einfache Weg zur Schulung
Diisocyanate sind als hochgradig atemwegs- und hautsensibilisierend eingestuft, aber gegenwärtig nicht ersetzbar. Die EU schreibt daher für den Umgang mit entsprechenden Produkten eine Schulung vor. Wir liefern dazu alle Details.
Magazinbeitrag
Qualitätssicherung beim Kleben: Wie DIN 2304 Qualität und Haftungsfragen entscheidend beeinflusst
DIN 2304 und DIN EN ISO 21368: So sichern Sie Klebeprozesse, vermeiden typische Fehler, dokumentieren korrekt und reduzieren.
Rechtliche Grundlagen
DIN 2304 Klebstoffe: Was bedeutet die Norm für Handwerker und Verarbeiter?
Die DIN 2304 definiert Anforderungen an Planung, Ausführung und Überwachung klebtechnischer Anwendungen. Sie gilt insbesondere für sicherheitsrelevante Klebverbindungen in Industrie und Handwerk. Würth unterstützt mit geeigneten Produkten, technischer Beratung und produktbezogenen Informationen.
PU-Klebstoff Schulungspflicht: Wer ist betroffen und wie erhalte ich das Zertifikat?
Seit dem 24. August 2023 müssen alle Personen, die diisocyanathaltige PU-Klebstoffe oder PU-Dichtstoffe gewerblich oder industriell verarbeiten, geschult und zertifiziert sein. Diese EU-weite Pflicht ist auf den Etiketten unserer entsprechenden Produkte gekennzeichnet.
Schulungen & Seminare
Sichern Sie sich Ihr persönliches Schulungszertifikat: Jetzt zur Schulung anmelden
Mit dem Gutschein FEICA_21_N12 sogar kostenlos. Mehr Infos finden Sie in unserer Anleitung.
Kleben für Konstruierende und Fachkräfte inkl. kostenloser Sicherheitsschulung für diisocyanathaltige Polyurethan (PU)-Produkte: Jetzt zum Seminar anmelden
Mehr zum Thema lesen Sie auch in unserem Magazinbeitrag: Umgang mit Diisocyanaten: Der einfache Weg zur Schulung
CLP-Verordnung Klebstoffe: Wie müssen Klebstoffe gekennzeichnet sein?
Die CLP-Verordnung regelt in der EU die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von chemischen Stoffen und Gemischen. Würth Klebstoffe werden entsprechend den geltenden CLP-Vorgaben bewertet und gekennzeichnet.
PFAS-freie und DMPT-freie Klebstoffe: Was bedeuten diese Auslobungen?
Wir kennzeichnen Produkte nur dann als DMPT-frei (kein N,N-Dimethyl-p-toluidin) oder PFAS-frei (Gruppe industriell genutzter Fluorverbindungen mit besonderen technischen Eigenschaften), wenn dies produktspezifisch geprüft und spezifiziert wurde.
EUDR und PPWR: Welche Nachhaltigkeitspflichten gelten für Klebstoffe?
Die EUDR (EU-Verordnung über entwaldungsfreie Lieferketten) und die EU-Verpackungsverordnung PPWR betreffen auch Klebstoffe und deren Verpackungen. Würth erfüllt die jeweils geltenden Anforderungen und richtet Verpackungen schrittweise an den gesetzlichen Vorgaben aus.
Wohngesundes Bauen: Welche Klebstoffe eignen sich für DGNB- und LEED-Zertifizierungen?
Wohngesundes Bauen steht für den Einsatz emissionsarmer und gesundheitlich unbedenklicher Materialien in Innenräumen. In Kooperation mit Sentinel Haus stellen wir für ausgewählte Produkte produktbezogene Informationen bereit, die Gebäudezertifizierungen nach DGNB, QNG, BNB, BREEAM, LEED oder EU-Taxonomie unterstützen.
Weitere Infos
Wohngesund bauen mit den emissionsarmen Baustoffen von Würth
Nachhaltiges Bauen: Die wichtigsten Siegel für umweltfreundliche Gebäude
Brancheneinsatz
Jede Branche stellt eigene Anforderungen an Material, Verarbeitung und Belastbarkeit. Unser vielfältiges Sortiment bietet die passende Lösung für alle Branchen.
Hilfreiche Infos und Downloads
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.