Befestigung eines Kantholz im Mauwerwerk mit dem Kunststoff-Allzweckdübel SHARK Pro® samt  Dübelschraube ASSY®-D

Schrauben für Kunststoffdübel

Warum Dübel nur mit speziellen Schrauben montiert werden sollten

Klein aber wirkungsvoll – Kunststoff- bzw. Nylondübel lösen täglich unzählige Befestigungsprobleme im Handwerk. Was dabei im Inneren der kleinen Alltagshelfer passiert, wissen jedoch nur wenige. Egal, ob sich der Dübel spreizen oder verknoten soll, für einen sicheren Halt spielt die verwendete Schraube eine entscheidende Rolle.

Holzschrauben reduzieren die Tragfähigkeit des Dübels

Ein häufig zu beobachtender Fehler ist, dass herkömmliche Holzschrauben für die Dübelmontage verwendet werden. Holzschrauben, wie die ASSY® 4 , werden kontinuierlich weiterentwickelt und an die Anforderungen der Holzanwendung angepasst. Damit sind sie jedoch immer weniger für die Anwendung mit Dübeln aus Kunststoff geeignet. Durch das scharfe Gewinde und die Schraubenspitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) lassen sich Holzschrauben zwar leicht in den Dübel eindrehen aber der Kunststoff wird ausgehöhlt und beschädigt. Das Resultat: Der Dübel kann nicht korrekt spreizen bzw. verknoten und die maximale Traglast bleibt unerreicht. Als Konsequenz drohen lockere oder gar abstürzende Anbauteile.

Spezial-Dübelschraube ASSY®-D für maximale Belastbarkeit

Für eine optimale Befestigung empfehlen wir die Dübelschraube ASSY®-D . Die von Würth entwickelte Schraube ist extra für die Bedürfnisse eines Dübels konzipiert und funktioniert zudem gut als Spanplattenschraube in Holzwerkstoffen. Die Vorteile der ASSY®-D gegenüber Holzschrauben in Verwendung mit Dübeln sind, dass das Gewinde ohne Bohrspitze, ohne Gegen- oder Ringgewinde und asymmetrisch geformt ist. Dies ermöglicht ein optimales Spreizen bzw. Verknoten der Dübelhülse, wodurch die maximale Belastbarkeit (Dübeltragkraft) erreicht wird.

Zusätzlich profitiert die ASSY®-D von den Vorzügen der ASSY®-Produktfamilie. Die asymmetrische Form des Gewindes ermöglicht einen geringeren Einschraubdrehmoment und gewährleistet erhöhte Sicherheit gegen Überdrehen. Der AW®-Antrieb verschafft eine optimale Kraftübertragung, einen sehr guten Passsitz, ein sicheres Ansetzen der Schraube und verhindert Taumelbewegung. Die Frästaschen sorgen dafür, dass es kaum eine Verletzung von beschichteten Werkstoffen gibt. Die Europäisch Technische Zulassung (ETA) der ASSY®-Schrauben rundet das Gesamtpaket ab und gewährleistet maximale Sicherheit für den Anwender.

Die Dübelschraube ASSY®-D ist in drei Ausführungen erhältlich und flexibel für verschiedene Dübelarten einsetzbar, darunter folgende Würth Dübel: