
FOUR Frankfurt - Die Wiederbelebung des Bankenviertels
Das FOUR Frankfurt setzt neue Maßstäbe für moderne Architektur und Urbanität. Eine Welt, die auf eine neue Generation von Stadtbewohnern ausgerichtet ist, die Wert auf ein aktives und vielfältiges Leben legen.
02/19/2023
Lesezeit
9 Minuten
Reibungsloser Ablauf durch TGA-Module
In Frankfurt, die lebenswerteste Stadt Deutschlands (Stand Juli 2022), wächst die Zahl der Bauprojekte ständig. Eines davon ist das Hochhaus-Ensemble FOUR Frankfurt, welches jedoch in seiner Umsetzung aufgrund von begrenztem Platz und Verkehrswegen eine Herausforderung darstellt. Um diese Hindernisse zu überwinden, ist eine präzise Vorplanung unerlässlich. Hier kommen vorgefertigte modulare Lösungen im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) ins Spiel.
Dank der Verwendung von Building Information Modeling (BIM) konnte eine reibungslose Zusammenarbeit aller am Bau beteiligten Parteien garantiert werden. Die TGA-Module wurden in einer industriellen Fertigung produziert und mit einem Barcode versehen, über den ein Zugriff auf die Fertigungsdokumentation möglich ist. Dadurch wird ein hoher Qualitätsstandard garantiert und jeder Prozessschritt der Fertigung nachvollziehbar.
Cradle to Cradle® - Was ist das?
Am Ende der Nutzungszeit eines Gebäudes können die TGA-Module entnommen werden und im Rahmen des Cradle to Cradle®-Designkonzepts in einem neuen Kreislauf wieder eingesetzt werden. Hierbei handelt es sich um ein Konzept, bei dem Produkte konsequent und durchgängig immer wieder dem Kreislauf zugeführt werden, um so Nachhaltigkeit zu fördern.
Insgesamt ist das Projekt FOUR Frankfurt ein beeindruckendes Beispiel für den Einsatz moderner Technologien und eine sorgfältige Planung.
Nachhaltig zur Effizienzsteigerung
Wer auf Nachhaltigkeit achtet, wird sicherlich auch die Lieferung von vorgefertigten TGA-Modulen schätzen.
Im Vergleich zur Versorgung mit diversen Einzelteilen, die oftmals nur schwer wiederverwendbar sind, bieten die Module nicht nur eine ökologische Alternative, sondern auch eine wesentliche Effizienzsteigerung.
Das Konzept von Würth Transportlogistik ist dabei besonders innovativ: Die TGA-Module werden in Mehrwegtransportgestellen angeliefert, die bei der nächsten Lieferung wieder abgeholt werden. Dies führt zu einer Reduzierung von Verpackungsmüll und Einsparungen im Warenverkehr. Durch die Verwendung der Mehrwegtransportgestelle wird auch das Ablängen der Schienen und Rohre maßgeblich verringert, da Abschnitte einfacher zurück in den Produktionsprozess gebracht werden können.
Die Lieferung von vorgefertigten Modulen ist somit ein Beispiel dafür, wie sich Nachhaltigkeit und Effizienz vereinen lassen. Eine Lösung, die nicht nur gut für die Umwelt ist, sondern auch für die Beteiligten einen Mehrwert bietet.
Just-in-time – just-in-place: Effiziente Organisation durch exakte Zeiten
Eine sorgfältig geplante Lieferung kann viele Probleme auf einer Baustelle vermeiden. Durch eine zeitlich exakte Anlieferung der Bauteile wird verhindert, dass diese für längere Zeit auf der Baustelle gelagert werden müssen. Das bedeutet, dass die Baustelle ordentlicher und besser organisiert ist.
Anlieferung und Montage: Hand in Hand
Jeder Transportwagen liefert genau vier Module auf die Baustelle, in der richtigen Reihenfolge für die Montage. Die Module werden direkt auf das jeweilige Stockwerk geliefert, so dass das Montageteam vor Ort sie sofort einsetzen kann. Da die Module bereits vormontiert sind, müssen die Teams vor Ort lediglich noch die Endmontage und das Verpressen der Module in den jeweiligen Etagen vornehmen. Durch diese effiziente Methode können sie eine ganze Etage mit 30 Modulen innerhalb von nur zwei Tagen vollständig bestücken.
Sicherheit und Effizienz durch optimale Planung
Eine gut geplante Lieferung erleichtert nicht nur die Arbeit auf der Baustelle, sondern beschleunigt auch den Baufortschritt erheblich. Die genaue Zeitplanung sorgt dafür, dass das Montageteam jederzeit mit den benötigten Bauteilen arbeiten kann, ohne dass es zu Verzögerungen kommt. Darüber hinaus bleibt aufgrund der ordentlichen und aufgeräumten Baustelle mehr Platz für das Montageteam. Dies trägt zu einer sichereren und effizienteren Arbeitsumgebung bei.
Zusammenfassend kann man sagen, dass eine genaue Lieferung der Bauteile eine wichtige Rolle bei der Planung und Durchführung eines erfolgreichen Bauprojekts spielt. Indem man Zeit, Raum und die benötigten Bauteile optimiert, kann man nicht nur den Baufortschritt beschleunigen, sondern auch die Arbeit auf der Baustelle erleichtern und sicherer gestalten.
Gelungene Zusammenarbeit durch langjährige Erfahrung
FOUR Frankfurt wird von einer renommierten Projektentwicklungsgesellschaft, Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, aus Frankfurt erbaut. Die Adolf Würth GmbH & Co. KG hat sich bereits in der frühen Planungsphase am Projekt beteiligt und ihr Leistungsportfolio vorgestellt. Das Ziel von Würth war es nicht, Bauunternehmern vor Ort das Sortiment an Schrauben, Schubkarren und Werkzeug zu verkaufen, sondern allen am Bau Beteiligten den größtmöglichen Nutzen durch die Leistungen von Würth auf Baustellen anzubieten.
Die enge Zusammenarbeit zwischen Würth und Groß & Partner und die langjährigen Erfahrungen der Würth Fachingenieure haben zu einer erfolgreichen technischen Ausarbeitung des Projekts geführt. Durch den engen Kontakt zwischen den verschiedenen Abteilungen im Würth Baustellen-Projekt-Management werden sichere, wirtschaftliche und konstruktiv umsetzbare Lösungen im Innen- und Außendienst ermöglicht.
Ein Würth-Projektleiter ist regelmäßig vor Ort und dient als erster Ansprechpartner für alle am Bau Beteiligten. Sobald Ware auf der engen Baustelle angeliefert wird sichert er, durch die Unterstützung des technischen Key-Accounts in Künzelsau, damit eine Just-in-Time und Just-in-Place Lösung.
Insgesamt arbeiten Würth und Groß & Partner Hand in Hand, um ein erfolgreiches Projekt umzusetzen und allen am Bau Beteiligten den größtmöglichen Nutzen zu bieten.
FOUR verbindet - Die Wiederbelebung des Bankenviertels
Das FOUR Frankfurt steht für eine neue Ära im Bankenviertel der Stadt. Ein eindrucksvolles Hochhaus-Ensemble, das für eine Wiederbelebung eines ganzen Stadtteils sorgen wird. Die vier Türme, unterschiedlich in Höhe und Größe, bilden das Fundament für eine neue Vision, die darauf abzielt, Verbindungen zu den umliegenden Stadtvierteln zu schaffen, um die Stadtbewohner enger zusammenzubringen.
Auf dem ehemaligen Areal der Deutschen Bank entsteht diese Vision, die eine Vielzahl von Funktionen bieten. Neben Büro- und Wohnflächen, findet man hier auch ein Hotel, Einzelhandel mit Gastronomie und Fitness- und Wellnessbereiche. Der Turm T2, mit einer Höhe von 173 m, ist eines der höchsten Wohnhochhäuser Deutschlands und bietet seinen Bewohnern einen atemberaubenden Blick über die Stadt. Der Turm T1, mit einer Höhe von 233 m, ist das dritthöchste Gebäude in Frankfurt und steht in Konkurrenz zum bekannten Commerzbank Tower und dem berühmten Messeturm.
FOUR Frankfurt eine neue Welt für die Stadt
Das FOUR Frankfurt setzt neue Maßstäbe für moderne Architektur und Urbanität. Es vereint Wohnraum, Geschäftsräume, Freizeit- und Wellnessbereiche auf einem einzigen Gelände und schafft so eine neue Welt, in der man leben, arbeiten und spielen kann. Eine Welt, die auf eine neue Generation von Stadtbewohnern ausgerichtet ist, die Wert auf ein aktives und vielfältiges Leben legen. Ein Meisterwerk moderner Architektur, das auf eine leuchtende Zukunft hofft.