Modulare Badmodule mit vorgefertigtem Brandschutz
Auf der Fläche des Ellener Hofes in Bremen hat die Bremer Heimstiftung ein Wohnquartier geplant, das rund 1.000 Bremerinnen und Bremern jeden Alters sowie aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten und Kulturen ein neues Zuhause bietet.
Hanna Betzel
Mi., 05.08.2020
Lesezeit
3 Minuten
Auf rund 2.700 Quadratmetern Gebäudefläche entstand neue Studierendenwohnanlage mit 66 Apartements, von denen einige barrierefrei und für Rollstuhlfahrer geeignet sind. Die Wohnungen sind mit Pantry-Küchen, Duschbädern sowie modernen Möbeln ausgestattet.
Um die kurze Bauzeit optimal zu nutzen, habe sich die Bauverantwortlichen dafür entschieden, die Bäder modular und komplett vorgefertigt zu verbauen. Die Tjiko GmbH aus Rosenheim ist spezialisiert auf das Errichten von individuellen Badmodulen im Holzbau und hat die Ausschreibung Bäder als kompletter Technik-Kern für jede Wohneinheit konzipiert. Daher befinden sich alle Technikelemente wie Stromverteiler, Lüftungsanlage, Küchenanschluss und natürlich alle Sanitäranlagen an einem Bauteil vereint. Im Frühjahr 2019 hat Tjiko drei Varianten als Musterbäder angelegt. In Produktionspartnerschaft mit der Gebr. Schütt KG aus Landscheide, die auch den Holzbau des Gebäudes ausführt, hat Tjiko die drei Badvarianten auf 66 Stück multipliziert.
Das Beherrschen der Schnittstellen ist eine besondere Herausforderung beim modularen Bauen. Dies gilt insbesondere für den baulichen Brandschutz, da hier keinerlei Kompromisse in Qualität und Funktionsfähigkeit gemacht werden können. Die Wahl der Projektbeteiligten fiel auf das Würth IBS 90 Installationsschachtsystem. Die Installationsleitungen werden hier in einem I90 Installationskanal geführt. In der Deckenebene wird die IBS 90 Deckenplatte angebracht. Vor der Installation der Rohrleitungen werden an den passenden Stellen Aussparungen herausgenommen. Der Ringspalt an den gedämmten Leitungen zur IBS Deckenplatte kann mit Mineralwolle geschlossen werden. Nach Aufbringen einer 15 cm starken Trockenschüttung ist lediglich eine mindestens 18 mm starke Beplankung an den Installationsschachtwänden anzubringen. Mit dem Würth IBS 90 Installationsschachtsystem kann sehr platzoptimiert gearbeitet werden – innerhalb des Leitungssystems ist lediglich ein Abstand von 1 cm sicherzustellen.