Betonschraube W-BS Compact

In vier Varianten erhältlich: Die Betonschraube W-BS Compact

Die kleinste Würth Betonschraube

  • Vermeidet Bewehrungstreffer dank sehr geringer Setztiefe
  • Bohrer-Ø 6 mm
  • Montage mit Akku-Schrauber oder von Hand
  • ETA-Bewertung (Mehrfachbefestigung)
  • Feuerwiederstand R30-R120

 

Anwendungen und Ausführungen

Ideal für Befestigungen der SHK- und Elektroinstallation

Befestigung einer kleinen Montageschiene mit der Betonschraube W-BS Compact Typ LP

Kleine Montageschienen

Typ LP – mit großem Panhead
Kopf-Ø 17 mm

Art.-Nr. 5929 556 ...

Typ P – mit Panhead
Kopf-Ø 14 mm

Art.-Nr. 5929 506 028

Befestigung einer Rohrschelle mit der Betonschraube W-BS Compact Typ ST

Rohrschellen

Typ ST – mit Anschlussgewinde M8

Art.-Nr. 5929 586 ...

Befestigung einer Rohrschelle mit der Betonschraube W-BS Compact Typ I

Abgehängte Rohre & Trassen

Typ I – mit Muffe M8/M10 (Stufengewinde)

Art.-Nr. 5929 570 601

 

Ihre Vorteile im Überblick

Vermeidet Bewehrungstreffer

Dank sehr geringer Verankerungstiefe (25 mm)

Minimaler Bohrwaufwand

  • Bohrer-Ø 6 mm
  • Geringe Bohrlochtiefe (28 mm)

Schnelle und einfache Montage

Die Montage kann wahlweise mit einem herkömmlichem Akku-Schrauber oder von Hand erfolgen. Ein Tangential-Schlagschrauber wird praktischer Weise nicht benötigt.

Zugelassen und geprüft

  • Europäisch Technische Bewertung (ETA-15/0091) für die Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton
  • Feuerwiederstand R30-R120