Verknotet zuverlässig in Hohlräumen – der Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro
Befestigung eines Kabelkanals mit dem Gipskartondübel W-GS Typ Z/L und Dübelschraube ASSY®-D Panhead
Befestigung eines Trockenbauprofils mit dem Metall-Hohlraumdübel W-MH/L Linsenkopfschraube
Befestigung eines Wandspiegels mit dem Metall-Hohlraumdübel W-MH/SH Schraubhaken
Befestigung einer kleinen Konsole zur Rohrabhängung mit dem Metall-Hohlraumdübel W-HR und Sechskantkopfschraube
Befestigung eines Hängeschranks mit dem Metall-Hohlraumdübel W-HR und Schraubhaken
Befestigung eines Bewegungsmelder samt Leuchte mit dem Schraubdübel WG-FIX Panhead

Hohlraum- und Leichtbaubefestigung

Lampen, kleine Regale, Gardinenleisten, Brüstungskanäle, Bilderrahmen, kleine Boiler, Garderoben, Latten und Schienen, Konsolen oder Rohrschellen sind nur einige der Anwendungen, bei denen Hohlraum- und Leichtbaubefestigungen von Würth zum Einsatz kommen. Der häufigste Untergrund dabei sind mit Gipskarton beplankte Trockenbauwände . Welcher Würth Dübel für die gängigsten Befestigungssituationen in Plattenbaustoffen am besten geeignet ist, zeigt dieser Flyer .

Empfohlene Dübel-Belastung nach Plattenart

Die untenstehende Tabelle liefert einen kompakten Überblick der empfohlenen Lastwerte für Einzeldübel von gängigen Würth Hohlraumbefestigern in Plattenbaustoffen mit verschiedener Materialfestigkeit.

Gipskartonplatte

Gipskartonplatte

Gipsfaserplatte

Gipsfaserplatte

Holzspanplatte

Holzspanplatte (OSB-Platte)

Dübel Ausführung Gipskartonplatte
Dicke ≥ 12,5 mm
Gipskartonplatte
Dicke ≥ 25 mm
Gipsfaserplatte
Dicke ≥ 10 mm
Holzspanplatte
Dicke ≥ 10 mm
Schraubdübel WG-FIX Ø 6,3 mm 0,01 kN - - -
Gipskartondübel W-GS Typ Z 0,10 kN 0,10 kN 0,12 kN -
Typ Z/L 0,10 kN 0,12 kN 0,12 kN -
Typ K 0,10 kN 0,10 kN - -
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro Ø 5 mm 0,10 kN 0,15 kN 0,20 kN -
Ø 6 mm 0,10 kN 0,15 kN 0,20 kN -
Ø 8 mm 0,10 kN 0,15 kN 0,20 kN -
Ø 10 mm 0,10 kN 0,15 kN 0,25 kN -
Ø 12 mm 0,10 kN 0,15 kN 0,25 kN -
Ø 14 mm 0,10 kN 0,15 kN 0,25 kN -
Metall-Hohlraumdübel W-MH M4 0,20 kN

0,30 kN 0,20 kN 0,25 kN
M5 0,20 kN 0,30 kN 0,20 kN 0,25 kN
M6 0,20 kN 0,30 kN 0,20 kN 0,25 kN
M8 0,20 kN 0,30 kN 0,20 kN 0,25 kN
Metall-Hohlraumdübel W-HR M4 0,20 kN
0,40 kN 0,30 kN -
M5 0,20 kN 0,40 kN 0,30 kN -
M6 0,20 kN 0,40 kN 0,30 kN -

Die empfohlenen Lastwerte setzten eine fachgerechte Verarbeitung voraus. Zur Montage des Gipskartondübel W-GS und Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro empfehlen wir die Dübelschraube ASSY®-D .

Würth Dübel-Systeme für Hohlraum- und Leichtbaubefestigungen