WIT-PE 1000 | WIT-UH 300 | WIT-VM 250 | WIT-Nordic | |
---|---|---|---|---|
Lange Verarbeitungszeit | Hochleistungsmörtel Beton | Der Allrounder | Der Winter-Mörtel | |
Max. Zuglast Ø M12 im gerissenen Beton | 30,2 kN1) | 31,9 kN2) | 14,4 kN1) | 14,4 kN1) |
Ankerstangen-Ø (Beton) | Außengewinde: M8–M30 Innengewinde: M6–M20 |
Außengewinde: M8–M30 Innengewinde: M6–M20 |
Außengewinde: M8–M30 | Außengewinde: M8–M30 |
Bewehrungsstab-Ø (REBAR) | 8–40 mm | 8–32 mm | 8–32 mm | 8–32 mm |
Erdbeben Leistungskategorie | C1 (M8–M30) C2 (M12–M24) |
C1 (M8–M30) C2 (M12–M24) |
C1 (M8 bis M30) | C1 (M8 bis M30) |
Hammerbohren | Ja | Ja | Ja | Ja |
Absaugbohren |
Ja | Ja | Nein | Nein |
Pressluftbohren | Ja | Ja | Ja | Ja |
Diamantbohren | Ja (REBAR) | Nein | Nein | Nein |
Vorsteckmontage | Ja | Ja | Ja | Ja |
Durchsteckmontage | Ja | Ja | Nein | Nein |
Verarbeitungszeit (Betontemp. 20°C, trocken) | 30 Min. | 3 Min. | 6 Min. | 35 Min. (bei -10°C) |
Nutzungsdauer max. | 100 Jahre | 100 Jahre | 50 Jahre | 50 Jahre |
Statikmischer | Art.-Nr. 0903 488 103 | Art.-Nr. 0903 488 102 | Art.-Nr. 0903 420 001 | Art.-Nr. 0903 420 001 |
Verfüllstutzen | Art.-Nr. 0903 488 0 ... | |||
Statikmischerverlängerung | Art.-Nr. 0903 4 ... | |||
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |