Neues aus dem Bereich Handschutz

ESD Schutzhandschuhe
Was steckt hinter dem Begriff ESD?
ESD steht für electrostatic discharge und somit für die elektrostatische Entladung. Auch wenn die auftretenden Spannungen oftmals unter der menschlichen Wahrnehmungsgrenze liegen, so können selbst geringe Spannungen bei unkontrollierter Entladung sensible elektronische Bauteile beschädigen. In diesem Fall geht es somit um den Produktschutz. Schütze Sie Ihre Bauteile mit unseren ESD Handschuhen.
Die EN 16350 ist die einzige anzuwendende Norm, die sich konkret auf Schutzhandschuhe bezieht. Entsprechend geprüfte Handschuhe sind an diesem Piktogramm erkennbar und können in allen ESD Bereichen angewendet werden.

Ihre Vorteile:
- Maximaler Tragekomfort und hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl durch atmungsaktive Feinstrickausführung
- Schutz gegen elektrostatische Entladung dank Zertifizierung nach EN 16350
- Geeignet zur Bearbeitung und Handling von empfindlichen elektronischen Bauteilen
Unsere elektrostatisch ableitfähige und touchscreenfähige Schutzhandschuhe:
Elektrostatische Entladungen (ESD) im KFZ-Gewerbe
Seminarinhalte:
- Grundlagen der elektrostatischen Entladung
- Maßnahmen zur kontrollierten Reduzierung der elektrostatischen Aufladung und Minimierung des Risikos einer elektrostatischen Entladung
- Auswahl des richtigen Werkzeuges
- Konforme Verpackung/geschützte Lagerung für einen erneuten Einbau
- Hinweise zu Handlungsbedarfen mit praxisorientierten Interpretationen

Schutzhandschuhe mit Touchscreen Funktion
Im Rahmen der Digitalisierung und der Industrie 4.0 sind Touchscreens in unserem Alltag und an vielen Arbeitsplätzen bereits Standard. Hierbei sind kapazitive Touchscreens am weitesten verbreitet. Zur Bedienung dieser Touchscreens sind elektrisch leitfähige Materialen erforderlich, so dass Standardhandschuhe im Normalfall nicht zuverlässig funktionieren.
Somit sind touchscreenfähige Handschuhe die optimale Lösung für alle Arbeitsbereiche, die das Tragen von Schutzhandschuhen erfordern und gleichzeitig Touchscreens bedient werden müssen. Sie bieten ein zusätzliches Plus an Sicherheit für den Träger und schützen empfindliche Oberflächen und Werkstücke, da die Handschuhe nicht ausgezogen werden müssen.
Wie erkenne ich im Würth Sortiment den geeigneten Schutzhandschuh? Ganz einfach am Piktogramm.
Finden Sie den passenden Handschuh:
Das 1x1 der Schutzhandschuhe
Verschiedene Tätigkeiten sind mit verschiedenen Risiken für Ihre Hände verbunden. Darum sind sämtliche Handschuhe einer Risikokategorie zugeordnet, die durch die PSA-Verordnung 2016/425 wie folgt definiert ist:
- Kategorie I: Umfasst ausschließliche geringfügige Risiken, wie beispielsweise oberflächliche mechanische Verletzungen, Kontakt mit schwach aggressiven Reinigungsmitteln oder heißen Oberflächen, deren Temperatur 50 °C nicht übersteigt. Ein Schutzhandschuh dieser Kategorie ist zum Beispiel der Trikothandschuh Baumwolle .
- Kategorie II: Umfasst Risiken, die nicht unter Kategorie I oder Kategorie III fallen. Schutzhandschuhe dieser Kategorie sind zum Beispiel unsere Schnittschutzhandschuhe.
- Kategorie III: Umfasst ausschließlich Risiken, die zu schwerwiegenden Folgen wie Tod oder irreversiblen Gesundheitsschäden führen können. Dazu zählen beispielsweise Schnittverletzungen durch handgeführte Kettensägen oder Schädigungen durch Umgebungen mit einer Lufttemperatur von 100 °C oder mehr. Schutzhandschuhe dieser Kategorie sind zum Beispiel unsere Chemikalienschutzhandschuhe.
Je nach Eigenschaft und Anwendungsgebiet können Schutzhandschuhe in weitere Kategorien unterteilt werden.
NEU! Schutzhandschuhe mit Touchscreen Funktion
1. Allgemeine Montage- und Mechanikerarbeiten
Die Beschichtung:
Das Material und die Art der Beschichtungen haben maßgeblichen Einfluss auf die Eigenschaften von Handschuhen im Hinblick auf mechanische Eigenschaften (Abrieb, Durchstich, etc.), Griffigkeit, Feinfühligkeit, Atmungsaktivität und Chemikalienbeständigkeit. Die folgenden vier Beschichtungen zeichnen sich durch unterschiedliche Eigenschaften aus.
2. Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuhe sollen in erster Linie vor Verletzungen durch Schnitte schützen. Zusätzlich zu einer hohen Schnittfestigkeit spielen, je nach Einsatzgebiet, weitere Eigenschaften wie eine hohe Griffsicherheit, Abriebfestigkeit oder Hitzbeständigkeit eine wichtige Rolle. Damit Sie für Ihre Aufgaben den idealen Handschutz parat haben, umfasst unser Sortiment viele verschiedene Schnittschutzhandschuhe. Die Eigenschaften und Unterschiede der Modelle finden Sie in der Übersicht.
Wie die Prüfverfahren für Schnittschutz bei Schutzhandschuhen gemäß der neuen EN 388 geregelt sind und worauf Sie bei Schutzhandschuhen achten sollten, erfahren Sie in unserem Online-Magazin.
3. Chemikalien- und Einweghandschuhe

Schutz gegen Chemikalien
Chemikalien- und Einweghandschuhe sollen vor chemischen Risiken schützen. Ein wichtiges Unterscheidungskriterum dieser Handschuhe ist ihre Permeationsleistung. Die Permeation ist der Vorgang, bei dem eine Chemikalie das Schutzhandschuhmaterial auf molekularer Ebene durchdringt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchzeit und wird in einer Leistungsstufe angegeben.

Neue Kennzeichnung von Chemikalienschutzhandschuhen nach EN ISO 374-1:2016
- Permeationsleistung Typ A: Mindestens 6 Prüfchemikalien müssen mind. Stufe 2 (>30 Minuten) erreichen
- Permeationsleistung Typ B: Mindestens 3 Prüfchemikalien müssen mind. Stufe 2 (>30 Minuten) erreichen
- Permeationsleistung Typ C: Mindestens 1 Prüfchemikalie muss mind. Stufe 1 (> 10 Minuten) erreichen
Prüfchemikalien nach EN ISO 374-1:2016:
Kennbuchstabe | Prüfchemikalie | Kennbuchstabe | Prüfchemikalie | Kennbuchstabe | Prüfchemikalie |
---|---|---|---|---|---|
A | Methanol | G | Diethylamin | M | Salpetersäure 65% |
B | Aceton | H | Tetrahydrofuran | N | Essigsäure 99% |
C | Acetonitril | I | Ethylacetat | O | Ammoniakwasser 25% |
D | Dichlormethan | J | n-Heptan | P | Wasserstoffperoxid 30% |
E | Kohlenstoffdisulfid | K | Natriumhydroxid 40% | S | Flusssäure 40% |
F | Toluol | L | Schwefelsäure 96% | T | Formaldehyd 37% |
Leistungsstufen gegen Permeation nach EN ISO 374-1:2016:
Gemessene Durchbruchzeit | Leistungsstufe gegen Permeation (Permeationslevel) |
---|---|
< 10 min | 0 |
> 10 min | 1 |
> 30 min | 2 |
> 60 min | 3 |
> 120 min | 4 |
> 240 min | 5 |
> 480 min | 6 |

Schutz gegen Mikroorganismen
Neue Kennzeichnung von Chemikalienschutzhandschuhen nach EN ISO 374-5:2016:
- Kennzeichung von Handschuhen, die vor Bakterien und Pilzen schützen
- Kennzeichung von Handschuhen, die vor Viren, Bakterien und Pilzen schützen
4. Hitzeschutzhandschuhe

Die Anforderungen an Hitzeschutzhandschuhe sind sehr vielfältig. Je nach Einsatzgebiet und Umgebungsbedingungen sind unterschiedlichste Faktoren zu berücksichtigen, um einen wirkungsvollen Schutz des Anwenders zu gewährleisten. Der Schutz gegen thermische Risiken wird bei Schutzhandschuhen geregelt durch die EN 407-2004. Hierbei erfolgt eine Bewertung der folgenden Prüfkriterien. Die Bewertungsmöglichkeiten reichen jeweils von Null bis Vier. Je höher die Leistungsstufe, desto höher der Schutzfaktor.
- Brennverhalten
- Kontaktwärme
- Konvektive Hitze
- Strahlungswärme
- Belastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls
- Belastung durch große Mengen flüssigen Metalls
Finden Sie die richtige Handschuhgröße

Zur Bestimmung der richtigen Handschuhgröße sind zwei zentrale Größen relevant:
a) Handlänge: Abstand zwischen Handgelenk und Spitze des Mittelfingers
b) Handumfang: Wird mit Hilfe eines Maßbands 20 mm über der Beuge zwischen Daumen und Zeigefinger gemessen.
Messen Sie beide Größen und bestimmen Sie anschließend anhand der Ergebnisse Ihre Handgröße:
Handgröße | Handlänge in mm | Handumfang in mm |
---|---|---|
6 | 160 | 152 |
7 | 171 | 178 |
8 | 182 | 203 |
9 | 192 | 229 |
10 | 204 | 254 |
11 | 215 | 279 |
12 | >215 | 304 |

Hände gut, alles gut! Mr. MO im Interview mit Würth
Noch mehr Wissenswertes rund um Hand- und Hautschutz finden Sie in unserem Online-Magazin
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.