Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Titelbild

#products

Selbst ist der Mann: Die Top 10 Produkte in der Spedition

Fahrer einer Spedition sind viel unterwegs, oft in Regionen, wo nicht an jeder Ecke eine Nutzfahrzeug-Werkstatt verfügbar ist. Kleine Reparaturen an den Fahrzeugen erledigen Sie deshalb oft selbst. Mit ein wenig Kenntnis des Fahrzeuges und den richtigen Produkten - kein Problem. Welches die beliebtesten sind, erfahren Sie in unserer Top 10 aus dem Bereich Spedition.

12/11/2017

Lesezeit

5 Minuten

Die beliebtesten Produkte ermitteln wir laufend aus den Bestellungen im Online-Shop von Würth. Gut möglich also, dass Sie selbst zu unserer Hitliste beigetragen haben. Jetzt wird’s spannend: Welcher Ihrer Favoriten hat es in die Top 10 geschafft?

Platz 10: Innenraumreiniger

Innenraumreiniger

Der erste Eindruck zählt, auch bei einem Auto oder Lastwagen. Damit das Fahrzeug nicht nur von außen glänzt, gibt es bei uns einen speziellen Reinigungsschaum mit Antistatikzusatz für den kompletten Fahrzeuginnenraum. Er reinigt in einem einzigen Arbeitsgang alle Lack- und Kunststoffteile, Glasflächen und Polster von Nikotin, Schmutz und Staub. Der feste Schaum fließt auch an senkrechten Flächen nicht ab, sondern bleibt dort, wo er wirken soll. Das spart Material und Geld.

Da der Schmutz durch die intensive Einwirkzeit zuverlässig abgelöst wird, reicht es völlig, nur einmal über die dieselbe Stelle zu wischen. Wo bereits gesprüht wurde und wo nicht, lässt sich dank der weißen Farbe des Schaums leicht erkennen. Unser silikonfreier Innenraumreiniger sorgt für einen angenehmen, frischen Pfirsich-Duft im Fahrerhaus. Selbst Nikotin-Geruch kann maßgeblich reduziert werden!

Innenraumreiniger

Platz 9: Putzpapier Eco Line

Putzpapier Eco Line

Es darf in keiner Spedition fehlen: Das Putzpapier Eco Line wird auf einer Rolle, in verschiedenen Lagen und Breiten und passend für alle gängigen Abrollgeräte geliefert. Das fusselarme, reißfeste und absorptionsstarke Putzpapier punktet zudem durch seine Lebensmittelverträg-lichkeit und Saugkraft. Es lässt sich für die Reinigung vieler Oberflächen einsetzen, etwa in der Werkstatt, bei der Metallverarbeitung oder im Küchenbau. Mit dem Putzpapier können Verschmut-zungen wie Öl und Fett beseitigt werden. Und auch bei der Entfernung von groben Materialien wie Spänen hilft es zuverlässig.

Putzpapier Eco Line

Platz 8: Top-Rindsvollleder-Handschuh

Rindsvolllederhandschuh

Bei der Arbeit in Spedition und Werkstatt trägt sich unser Arbeitshandschuh aus hochwertigem Rindvollleder besonders angenehm. Das liegt an der Kombination aus Baumwolle (Handrücken, Stulpe und halbe Fütterung) und Vollleder (Knöchelschutz, Fingerkuppen und Zeigefinger).

Zugleich ist der Handschmeichler ausgesprochen robust, griffig und flexibel, dafür sorgen die Doppelnähte. Unseren Kunden hilft er in der Metallbearbeitung, im Karosseriebau und Transportgewerbe sowie bei Reparatur-, Montage- und Wartungsarbeiten.

Top-Rindsvolllederhandschuh

Platz 7: Rindspaltlederhandschuh

Rindspaltlederhandschuh

Noch ein robuster Arbeitshandschuh für die Spedition: Der Handrücken des Rinderspaltlederhandschuhs besteht aus schwerem Baumwollgewebe, Knöchelschutz und Fingerkuppen sind aus Spaltleder.

Dank doppelter Naht hält der Handschuh auch Abrieb und Schnitten stand. Zudem wartet er mit einer gummierte Stulpe und einer halben Baumwollfütterung auf. Unsere Kunden benutzen ihn gerne im Transportgewerbe und in der Bauwirtschaft sowie bei der Metallbearbeitung und im Karosseriebau.

Rindspaltlederhandschuh

Platz 6: EBS-Wendelleitung 7-polig 24 V

EBS-Wendelleitung 7-polig 24 V

Mit ADR-Zulassung und vom TÜV geprüft: Unsere EBS-Wendelleitung für Bremssysteme ist komplett mit Stecker konfektioniert. Sie wird bei 7-poligen EBS-Verbindungen eingesetzt und dient als Verbindung der Steckdosen am Zugfahrzeug mit den Steckdosen an Anhänger oder Sattelauflieger.

EBS-Wendelleitung 7-polig 24 V

Platz 5: Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Stoßverbinder

Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Stoßverbinder

Für staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen: Der wärmeschrumpfende Crimpverbinder Stoßverbinder besitzt eine gute bis sehr gute Beständigkeit gegenüber Benzin, Batteriesäure, Diesel, Motoröl, Frostschutz, Bremsflüssigkeit, fünfprozentiger Salzlösung und Isopropanol.

Durch den semitransparenten Schrumpfschlauch kann die Verbindung ganz einfach optisch kontrolliert werden. Schon bei 100° C beginnt er zu schrumpfen und ist dabei um rund 40 Prozent schneller als herkömmliche Crimpverbinder. Das spart Zeit und somit auch Geld. Ein weiteres Plus: das geringe Beschädigungsrisiko für Verbinder und Leitungsisolierung.

Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Stoßverbinder

Platz 4: Ratschenzurrgurt mit Langhebelratsche oder Standardratsche

Ratschenzurrgurt mit Langhebelratsche

Der Ratschenzurrgurt gehört zur Grundausstattung jeder Spedition, denn er sorgt dafür, dass beim Transport alles am richtigen Platz bleibt. Würth bietet gleich mehrere Ausführungen des Gurts an. In die Top 10 hat es der Ratschenzurrgurt mit Langhebel- oder Standardratsche geschafft. Seine Zurrgurte sind jeweils aus Polyester, er besitzt einen Doppelspitzhaken und eine Zugratsche. Eingesetzt wird er bei Temperaturen zwischen - 40° C und 100° C, sein innen liegendes Label verhindert vorzeitigen Verschleiß.

Ratschenzurrgurt mit Langhebelratsche

Ratschenzurrgurt mit Standardratsche

Platz 3: Haftschmierstoff HHS 2000®

HHS2000

Mit ihm läuft es wie geschmiert: HHS 2000® besteht aus extrem hochdruckbeständigem Teilsynthese-Öl. Es hinterlässt einen außergewöhnlich reißfesten Schmierfilm, der hervorragend Geräusche und Vibrationen dämpft. Außerdem schützt er zuverlässig vor Korrosion.

Selbst auf drehenden oder rotierenden Teilen hält sich der Schmierstoff und wird nicht abgeschleudert. Er verträgt sich mit O- und X-Ringen und Kunststoffen. Auch lackierte Untergründe greift er nicht an, sondern verhält sich neutral. Spritz- und Salzwasser, schwache Säuren und Laugen können dem silikon-, harz- und säurenfreien HHS 2000® nicht anhaben.

Auch bei hoher Druckbelastung und Scherbewegungen des Grundkörpers bleibt sein Schmierfilm aktiv und reißt nicht ab. Er trennt zuverlässig Gegenkörper vom Grundkörper und gewährleistet somit optimalen Verschleißschutz bei hoher Druckbeanspruchung. Der HHS 2000® eignet sich für universelle Schmierungen und bei hohen Druckbeanspruchungen, etwa bei Schalt-, Gas-, Kupplungsgestängen, Bowdenzügen, Bolzen, Gelenken, Scharnieren, Umlenkhebeln, Schließkeilen, Lenkstangenköpfen, Gleitschienen, Kettenrädern, Zahnstangen oder offenen Zahnrädern.

Haftschmierstoff HHS 2000®

Platz 2: Halogenlampe Heavy Duty Longlife

Halogenlampe

Auf den zweiten Platz unserer Top 10 hat es die Halogenlampe Heavy Duty Longlife geschafft. Auch bei Fahrten über Straßen mit schlechten Fahrbahnverhältnissen schlägt sie sich tapfer und lässt sich durch eventuelle Erschütterungen nicht beeindrucken – dank ihrer robusten Wendeltechnologie.

Die Heavy Duty Longlife hält länger als herkömmliche Lampen und spart den Anwendern damit Kosten. Genutzt wird sie von unseren Kunden in Nutzfahrzeugen wie etwa Bussen.

Halogenlampe Heavy Duty Longlife

Platz 1: Scheibenreiniger Scheibenklar Plus

Scheibenreiniger Scheibenklar

Den ersten Platz unserer Top 10 hat sich ein alter Bekannter gesichert: Unser Scheibenreiniger Scheibenklar Plus wird in vielen unterschiedlichen Gewerken genutzt. Als echter Winterhelfer verhindert er sicher und effektiv das Einfrieren von Scheiben- und Scheinwerferwaschanlagen und sorgt für kristallklare Sicht bei Verschmutzungen durch Streusalz oder öligen Substanzen.

Seine Zusammensetzung aus Wasser und Ethanol schont das Material, auch Gummi, Lack und Polycarbonatglas werden nicht angegriffen. Der Easy-to-clean-Effekt, eine gleichmäßige und dünne Benetzung der Scheibe, ermöglicht eine leichte und nachhaltige Reinigung, da Schmutz nicht mehr so schnell anhaftet. Für ein bisschen Sommergefühl in der Kälte sorgt ein zitroniger Duft.

Sie können den Scheibenreiniger bei allen Fahrzeugtypen anwenden. Er ist in verschiedenen Gebindegrößen von 1l bis 200l verfügbar.

Scheibenreiniger Scheibenklar Plus

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder rund um unsere Lösungen? Dann nutzen Sie einfach die Kontaktmöglichkeiten auf unserer Webseite. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Die aktuellsten Neuigkeiten,
Einblicke und Inspiration von Würth.