Klare Verhältnisse bei der Fenstermontage
Die Anforderungen an den Fenstereinbau steigen stetig. Einzelne Fensterelemente nehmen aufgrund von Wärme- und Schallschutzvorschriften an Gewicht zu, während die Baustoffe durch Dämmstoff-Füllungen immer leichter und weniger tragfähig werden. Verstärkte Dämmmaßnahmen an der Fassade erschweren die Montage zusätzlich. Doch die Würth Fenstermontage bietet Lösungen.
Entdecken Sie unsere Services
Sie konfigurieren, wir produzieren
Sparen Sie Zeit, Lagerraum und Produktionskapazität mit WÜDESTO.
Downloads
Sichere Befestigung von bodentiefen Fenstern & Co.
Absturzsichernde Befestigung
Raumhohe Fenster werden im Objekt- und Wohnungsbau vermehrt von Bauherren nachgefragt. Die Fensterelemente sollen dabei nicht nur helle Wohn- und Arbeitsräume schaffen, sondern müssen auch zunehmend die Funktion der Absturzsicherung übernehmen.
Die bauliche Sicherung gegen Absturz muss geplant und bemessen werden, wie es beispielsweise auch bei Geländern üblich ist. Grundlage bei Fensterelementen ist die DIN 18008 Teil 4 – Regelungen für die absturzsichernde Verglasungen. Denn das Fensterelement kann nur zuverlässig gegen Absturz sichern, wenn die auftretenden Horizontal- und Anpralllasten nachweisbar in den Verankerungsgrund abgetragen werden. Mit den AMO® Abstandsmontageschrauben und der Fenstermontageschiene W-ABZ bietet Würth bauaufsichtlich zugelassene Befestigungssysteme an, die diesen Anforderungen gerecht werden.
Mehr dazu in unserem Magazin:
Produktlösungen zur absturzsichernden Fensterbefestigung
| Abstandsmontageschraube AMO® IV Für nahezu alle druckfesten Baustoffe |
Abstandsmontageschraube AMO®-Y Für Porenbeton |
Abstandsmontageschraube AMO®-COMBI mit Kunststoff-Rahmendübel W-UR 10 XS/XXL | Fenstermontageschiene W-ABZ Zur Anwendung an der Laibungskante |
|---|---|---|---|
Ø 7,5 mm
Ø 11,5
|
Ø 7,5 mm
Ø 11,5 mm
|
AMO®-COMBI
W-UR 10 XS Für Lochsteine mit kleinen Kammern
W-UR 10 XXL Für Lochsteine mit großen Kammern
|
W-ABZ
Zubehör: Konsolenbefestigung T-Winkel
Kunststoff-Rahmendübel SHARK® UR 8 mit Panhead
|
|
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.1-2097
Allgemeine Bauartgenehmigung Z-9.1-919 |
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.2-2017 | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-728 | |
Mit den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen bzw. Bauartgenehmigung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. Dies ermöglicht Ihnen, eine absturzsichernde Fensterbemessung und Montage unter Berücksichtigung aller geltenden Richtlinien und Vorschriften wie die DIN 18008-4, der ETB-Richtlinie, dem Eurocode 1 und dem RAL-Leitfaden zur Montage.
Fachliteratur entdecken
Beratung & Kontakt
E-Mail-Adresse fenstermontage@wuerth.com
Tel. Nr. 07940 15-3960
Entdecken Sie unsere Auswahl für Sie
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.