Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende

Arbeitsschutzprämien vom Produktkauf bis zur Antragstellung

Wir zeigen Unternehmern, wie sie Arbeitsschutzprämien beantragen und welche Arbeitsmittel und Geräte die Berufsgenossenschaft BAU fördert.

Titelbild BG Bau Arbeitsschutzprämien

Mitarbeiter schützen, Geld sparen

Staub, Sonneneinstrahlung, Lärm: Arbeiter auf dem Bau oder in der Werkstatt sind häufig Gesundheitsgefährdungen ausgesetzt. Deshalb fördert die Berufsgenossenschaft BAU den Kauf von Geräten und Arbeitsmitteln, die die Gesundheit der Mitarbeiter schützen. Dazu gehören etwa Absaugbohrer, Schutzhelme oder Kabelortungsgeräte. Wenn Sie einen Förderantrag stellen möchten, sollten Sie einige Dinge beachten:

  • Die Fördersumme ist abhängig von den Beiträgen, die Sie an die BG BAU entrichten.
  • Sie können Arbeitsschutzprämien nur beantragen, solange Fördermittel zur Verfügung stehen.
  • Welche Geräte gefördert werden, legt die BG BAU fest. Informieren Sie sich vor dem Kauf im Katalog, ob Ihr gewünschtes Gerät förderfähig ist.
  • Auch für viele Maschinen und Arbeitsmittel von Würth können Sie einen Antrag auf Förderung stellen. Wir beraten Sie gerne!

FAQ: Antworten auf die häufigsten Fragen

Informieren Sie sich auf der Homepage der BG BAU, wenn Sie wissen möchten, wie genau ein Antrag gestellt wird und welche Bedingungen dazu erfüllt sein müssen. Möglicherweise finden Sie auch hier bereits die gewünschte Antwort:

1. Wie hoch ist die Fördersumme meines Unternehmens?

Die Fördersumme des Unternehmens ist abhängig vom BG-Beitrag. Unternehmen mit Beiträgen zwischen 100 EUR und 249 EUR erhalten beispielsweise einen jährlichen Zuschuss von maximal 100 EUR. Beträgt der Beitrag mehr als 100.001 EUR, werden Sie mit maximal 20.000 EUR gefördert.

2. Kann ich verschiedene förderwürdige Maßnahmen beantragen?

Solange die Fördermittel nicht erschöpft sind, können Sie so viele verschiedene Maßnahmen in Anspruch nehmen, wie Sie möchten.

3. Wird das Gerät auch noch gefördert, wenn ich es im Vorjahr gekauft habe?

Nein. Stichtag ist der 1. Januar des laufenden Jahres. Das Rechnungsdatum für Ihr Gerät darf nicht vor dem 1. Januar liegen.

4. Werden auch Mietgeräte im Rahmen eines Flottenmanagements gefördert?

Nein, das Gerät muss durch das Mitgliedsunternehmen der BG BAU gekauft worden sein.

5. Werden auch Maßnahmen, die nicht im Katalog der Präventionsanreize der BG Bau aufgeführt werden, gefördert?

Leider nicht. Im Förderkatalog finden Sie mit den Selbstverwaltungsgremien abgestimmte Fördermaßnahmen der Arbeitsschutzprämien, die durch die Vertreterversammlung beschlossen wurden.

Passende Produkte finden Sie im Online-Shop

Saugbohrer Plus D

Saugbohrer Plus D

Saugbohrer Plus D

Saugbohrer Plus D

Saugbohrer Plus M

Saugbohrer Max M

Akku-Säbelsäge SBS 12-A

Powerpack Li-Ion 12 V mit Ladegerät und 2 x Akkus

Akku-Säbelsäge SBS 18-A

Powerpack LI-CV 18 V mit Ladegerät und 2 x Akkus

Powerpack LI-CV 18 V mit Ladegerät und 2 x Akkus

Akku-Säbelsäge SBS 18-A

Akku-Säbelsäge SBS 28-A

Powerpack LI-28 V mit Ladegerät und 2 x Akkus

Akku-Handkreissäge HKS 28-A

Akku-Handkreissäge HKS 18-A

Powerpack LI-CV 18 V mit Ladegerät und 2 x Akkus

Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 40-M Automatic

Powerpack LI-28 V mit Ladegerät und 2 x Akkus

Akku-Schwungmasse-Nagler ASN 5090 HF

Absaugvorrichtung BSA 50

Staubabsaugvorrichtung

Bohrhammer H 28-MLS Power

Bohrhammer H 28-MLE POWER

Akku-Bohrhammer H 18-MA COMPACT

Akku-Bohrhammer H 18-MA COMPACT

Akku-Bohrhammer vibrationsgedämpft H 28-MA

Akku-Bohrhammer vibrationsgedämpft H 28-MAS

Elektro-Schwingschleifer ESS 115-2

Exzenter Tellerschleifer ETS 125-E

Exzenter Tellerschleifer ETS 150-E twin

Leichte Plattformleiter

Leichte Plattformleiter

Leichte Plattformleiter

Nachrüst-Traverse

Abrutschsicherung

Abrutsch- und Kippsicherung

Fußverlängerung

Universal-Fußverlängerung

Fußverlängerung

Sicherheitsspitze

Universal-Sicherheitsschiebespitzen

Wandschutzplatte

Wand-Abstandshalter

Alu-Einhängetritt

Alu-Einhängeschale

Werkzeugablage

Werkzeugablage

Transportrollen

Transportrollen

Transportrollen

Transportrollen

Gitterrost-Montageplattform

Montageplattform

Leitertritt

Leitertritt

Leitertritt

Leitertritt

Personenschutzschalter PRCD-S+

Schutzverteiler PRCD-S+

Schutzverteiler PRCD-S+

Schutzhelm SH 2000-S Pro

Nackenschutz

Schutzbrille Taurus®

Schutzbrille CEPHEUS®

Schutzbrille Cetus®

Schutzbrille Cetus®S

Schutzbrille Cetus®X-treme

Schutzbrille CASSIOPEIA®

Schutzbrille Spica®

Schutzbrille Electra

Schutzbrille LIBRA®