Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  

Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel „Würth Vereinsheimwerker“

§ 1 Veranstalter

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Adolf Würth GmbH & Co. KG, Reinhold-Würth-Str. 12-17, 74653 Künzelsau

 

§ 2 Veranstaltungszeitraum

17.02.2025 – 30.09.2025

 

§ 3 Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind alle Vereine, die zum Spielbetrieb beim DFB gemeldet sind. Es ist pro Verein nur eine Teilnahme möglich.

 

§ 4 Gewinne, Durchführung des Gewinnspiels

Teilnehmen können alle teilnahmeberechtigten Vereine, die sich unter www.wuerth-vereinsheimwerker.de im Zeitraum zwischen dem 17.02.2025 und dem 20.04.2025 registriert haben.

Es werden folgende Gewinne verlost:

  • Stufe 1: 500 Pakete mit je einer ORSY Bull Box und je 10 Adidas-Bällen mit Ballnetz nach Communityvoting; der genaue Beginn des Communityvotings wird von Würth rechtzeitig bekannt gegeben; das Communityvoting erfolgt über einen Zeitraum von einem Monat; es gewinnen die 500 Teilnehmer mit den meisten Stimmen; bei Stimmengleichheit entscheidet das Los
  • Stufe 2: 150 x 1.000 € (50% Gutschein Würth Niederlassung und 50% bar) nach Communityvoting; der genaue Beginn des Communityvotings wird von Würth rechtzeitig bekannt gegeben; das Communityvoting erfolgt über einen Zeitraum von einem Monat; es gewinnen die 150 Teilnehmer mit den meisten Stimmen; bei Stimmengleichheit entscheidet das Los
  • Stufe 3: 10 x 10.000 € (bar) nach Jury-Entscheid; nach Abschluss der Stufe 2 haben die Gewinner der Stufe 2 die Möglichkeit, sich für die 3. Stufe zu bewerben; eine Fachjury prämiert die 10 besten Teilnehmer.

Eine Barauszahlung des Gewinnwerts oder ein Umtausch des Gewinns ist ausgeschlossen. Der Gewinn ist nicht übertragbar.

 

§ 5 Teilnahmeschluss, Gewinnziehung, Benachrichtigung, Rückzahlung

Teilnahmeschluss ist der 20.04.2025; entscheidend ist der Zugang beim Veranstalter.

  • Die Gewinner der Stufe 1 werden bis spätestens zum 30.05.2025 per Losentscheid ermittelt und bis spätestens 30.05.2025 vom Veranstalter schriftlich über den Gewinn informiert.
  • Die Gewinner der Stufe 2 werden spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Abschluss des Communityvotings vom Veranstalter schriftlich über den Gewinn informiert. Die Gewinner haben im Zuge des Gewinns eine Projektdokumentation bei Würth einzureichen; die Gewinner sind verpflichtet, den Gewinn zurück zu geben, falls keine Projektdokumentation bis zum 30.09.2025 eingereicht wird.
  • Die Gewinner der Stufe 3 werden vom Veranstalter nach der Jurysitzung schriftlich über den Gewinn informiert.

Die Gewinne werden ausschließlich an die beim Veranstalter hinterlegte Adresse des Teilnehmers versendet. Das Konto, auf welches die Geldgewinne ausgezahlt werden, muss auf den Verein laufen.

 

§ 6 Ausschluss vom Gewinnspiel

Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen behält sich der Veranstalter das Recht vor, Vereine vom Gewinnspiel auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Vereine, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. In diesen Fällen können Gewinne auch nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden. Eine regelwidrige oder wiederholte Teilnahme eines Teilnehmers an dem Gewinnspiel hat seinen Spielausschluss zur Folge.

 

§ 7 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht der Veranstalter insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchfüh-rung des Spiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das schuldhafte Verhalten eines Teilnehmers verursacht wurde, kann der Veranstalter Ersatz des entstandenen Schadens verlangen.

 

§ 8 Ausschluss von Schadenersatzansprüchen, Haftung

Jegliche Schadenersatzansprüche des Teilnehmers gegen den Veranstalter und seine Organe, Angestellte und Erfüllungsgehilfen aus oder in Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind, soweit gesetzlich zulässig, auf Fälle von Vorsatz und grober Fahrläs-sigkeit beschränkt. Hiervon bleiben Schäden durch die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit unberührt.

 

§ 9 Datenschutz

Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die von ihm gemachten Personenangaben für die Dauer des Gewinnspiels und dessen Abwicklung vom Veranstalter oder einem vom Veranstalter beauftragten Dritten gespeichert und verarbeitet werden dürfen. Ebenfalls ist der Teilnehmer damit einverstanden, dass seine Daten an die jeweiligen Kooperationspartner des Gewinnspiels zur Gewinnabwicklung übermittelt werden dürfen und diese die Daten ebenfalls zur Gewinnabwicklung speichern und verarbeiten darf.

Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per schriftlichen Widerruf gegenüber dem Veranstalter die Einwilligung in die Speicherung aufzuheben. Damit endet für den Teilnehmer die Teilnahme am Gewinnspiel.

Eine darüberhinausgehende Nutzung oder Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

 

§ 10 Anwendbares Recht, Sonstiges

Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu den hier aufgeführten Teilnahmebedingungen möglich. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an.

Das Gewinnspiel unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Der Gewinn wird ausschließlich innerhalb Deutschlands versendet.

Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook bzw. der Meta Platforms Ireland Limited gesponsert, unterstützt oder organisiert.

 

Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau, den 01.02.2025