Teilnahmebedingungen zur Würth.ONE Gewinnspiel
§ 1 Veranstalter
Veranstalter des Gewinnspiels ist die Adolf Würth GmbH & Co. KG – nachfolgend Veranstalter genannt.
§ 2 Veranstaltungszeitraum
01.06.2025 – 30.06.2025
§ 3 Gewinn
Jeder geloste Kunde gewinnt eine Kühlbox, die durch einen Couponcode bei der nächsten Bestellung im Würth Online-Shop eingelöst werden kann. Die Couponcodes können ausschließlich mit Rechnungen für Warenkäufe ab dem 01.07.2025 verwendet werden.
Eine Barauszahlung des Gewinns oder ein Umtausch des Gewinns ist ausgeschlossen. Der Gewinn ist nicht übertragbar.
§ 4 Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind alle Kunden des Veranstalters (nachfolgend Kunde genannt). Als Kunden des Veranstalters gelten Gewerbetreibende, die bei dem Veranstalter mit einer Kundennummer erfasst sind. Kunden, die mit der Bezahlung offener Rechnungen mehr als 60 Tage im Verzug sind, sind von der Teilnahme ausgeschlossen
Es ist pro Teilnehmer eine mehrfache Teilnahme möglich.
§ 5 Durchführung des Gewinnspiels
Teilnehmen können alle Kunden, die im Veranstaltungszeitraum im Online-Shop des Veranstalters einen Kauf zu einem mindestbestellwert in Höhe von EUR 800,00 netto tätigen und dabei zuzüglich mindestens einen Würth.ONE Artikel (Artikel mit den Artikelnummern 1980000001090…1, 1985000001090…1 und 1985000002090…1) bestellen.
Jede Bestellung, die die obigen Voraussetzungen erfüllt, gilt automatisch als Teilnahme am Gewinnspiel; die Eingabe eines Gewinnspiel-Codes o.ä. ist nicht erforderlich.
§ 6 Teilnahmeschluss, Gewinnziehung, Benachrichtigung
Teilnahmeschluss ist der 30.06.2025, 24 Uhr; entscheidend ist der Abschluss des Bestellvorgangs im Online-Shop des Veranstalters.
Die Gewinner werden bis zum 10.07.2025 unter allen Teilnehmern ausgelost. Es werden sämtliche gewinnspielberechtigten Auftragsnummern in einen Beutel gelegt und 20 Nummern blind gezogen. Die gezogenen Auftragsnummern gewinnen und erhalten für Ihren nächsten Einkauf einen Couponcode für die Kühlbox.
Der Veranstalter benachrichtigt die Gewinner bis spätestens zum 16.07.2025 per Mail über den Gewinn.
§ 7 Ausschluss vom Gewinnspiel
Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen behält sich der Veranstalter das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. In diesen Fällen können Gewinne auch nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden. Eine regelwidrige Teilnahme eines Teilnehmers an dem Gewinnspiel hat seinen Spielausschluss zur Folge.
§ 8 Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht der Veranstalter insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das schuldhafte Verhalten eines Teilnehmers verursacht wurde, kann der Veranstalter Ersatz des entstandenen Schadens verlangen.
§ 9 Ausschluss von Schadenersatzansprüchen, Haftung
Jegliche Schadenersatzansprüche des Teilnehmers gegen den Veranstalter und seine Organe, Angestellte und Erfüllungsgehilfen aus oder in Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind, soweit gesetzlich zulässig, auf Fälle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit beschränkt. Hiervon bleiben Schäden durch die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit unberührt.
Für den Fall von Rechtsverletzungen oder einer Inanspruchnahme des Veranstalters aufgrund von Urheberechtsverletzungen, Schutzrechtsverletzungen, Verletzungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes oder sonstigen Rechtsverletzungen durch den Teilnehmer stellt der Teilnehmer den Veranstalter von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei.
§ 10 Datenschutz
Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die von ihm gemachten Personenangaben für die Dauer des Gewinnspiels und dessen Abwicklung vom Veranstalter oder einem vom Veranstalter beauftragten Dritten gespeichert und verarbeitet werden dürfen. Ebenfalls ist der Teilnehmer damit einverstanden, dass seine Daten an die jeweiligen Kooperationspartner des Gewinnspiels zur Gewinnabwicklung übermittelt werden dürfen und diese die Daten ebenfalls zur Gewinnabwicklung speichern und verarbeiten darf.
Weitere Informationen zur Datenverarbeitung sowie zu den Rechten des Teilnehmers (insbesondere auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenportabilität, Widerspruch und Beschwerde) ergeben sich aus unserem Datenschutzhinweis, der dem Teilnehmer auf Wunsch zugsendet wird.
Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per schriftlichen Widerruf gegenüber dem Veranstalter die Einwilligung in die Speicherung aufzuheben. Damit endet für den Teilnehmer die Teilnahme am Gewinnspiel.
Eine darüberhinausgehende Nutzung oder Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
§ 11 Anwendbares Recht, Sonstiges
Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu den hier aufgeführten Teilnahmebedingungen möglich. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an.
Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert oder organisiert. Der Teilnehmer stellt Facebook – soweit gesetzlich zulässig – von jeder Haftung frei.
Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Der Gewinn wird ausschließlich innerhalb Deutschlands versendet.
Die im Rahmen des Gewinnspiels als Preise präsentierten Gegenstände sind nicht zwingend mit dem gewonnenen Gegenstand identisch. Vielmehr können Abweichungen hinsichtlich Modell, Farbe o. ä. bestehen. Der Veranstalter kann einen dem als Preis präsentierten Gegenstand gleichwertigen Gegenstand mittlerer Art und Güte auswählen.
Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau, den 16.04.2024
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.