Modyf Online Designer: Veredelungsverfahren
Bedrucken, besticken oder lasern - Stärken Sie mit individuell veredelter Arbeitskleidung das Gemeinschaftsgefühl und die Werbewirkung.
Die Veredelungsverfahren und ihre Vorteile:

Bedruckung
- Sehr hohe Qualität und Langlebigkeit
- Geeignet für fast alle Textilien
- Farbvielfalt und Möglichkeit von Farbverläufen

Bestickung
- Qualitativ hochwertig und langlebig
- Wasch- und lichtbeständig
- Einmalige Stickprogrammerstellungskosten je nach Logogröße

Lasergravur
- Elegante und dezente Veredelungstechnik für Fleece Textilien
- Oberste Schicht der Textilfaser wird abgetragen
- Ohne Farbe
Bedruckung:
Bedruckung ist eine vielfältige Möglichkeit für die Textilveredlung. Für eine Bedruckung wird einmalig eine Grafikdatei benötigt, diese können wir gerne für Sie erstellen. Die Druckfarben haben eine sehr hohe Beständigkeit gegen Licht-und Witterungseinflüsse und sind sehr langlebig. Die Druckkosten sind unabhängig der Anzahl der Druckfarben. Die Mindestbestellmenge beträgt 10 Stück. Die Kosten sind mengenabhängig gestaffelt.
Daten: Vektor-Datei in cdr, eps oder ai-Format
Bestickung:
Bestickung ist die edelste und hochwertigste Variante der Textilveredelung. Bei einer Stickerei wird ein spezielles Programm für die Stickmaschine programmiert. Anschließend ist eine Bestickung auf beliebige Textilien und Positionen möglich. Die Programmierungskosten zur Einrichtung fallen einmalig je Logogröße an. Das Textil kann in mehreren Farben veredelt werden. Hier richtet sich der Preis nur nach der Größe und Menge des Motivs (je Stickfarbe). Die Mindestbestellmenge beträgt 10 Stück.
Daten: Ihre Daten können wir als jpg-Datei verwenden
Lasergravur:
Durch die Lasergravur wird die Struktur des Textils verändert, indem die oberste Schicht der Textilfaser abgetragen wird. Es wird keine Farbe aufgebracht. Durch die Vertiefung wird das Motiv haptisch fühlbar und erscheint dezent und elegant auf dem Textil. Die Mindestbestellmenge beträgt 10 Stück.
Daten: Vektor-Datei in cdr, eps oder ai-Format