Sicherheit auf der Straße: Die korrekte Kalibrierung von Assistenzsystemen im Auto
Dank Kalibrierung mehr Sicherheit auf der Straße: Kollisionsvermeidung, Einparkhilfen und Fahrzeugdiagnose greifen auf die Daten der Sensoren in Assistenzsystemen zu. Deshalb ist die richtige Kalibrierung unabdingbar für Ihr Fahrzeug.
09/10/2023
Lesezeit
6 Minuten
Die Sensoren der Assistenzsysteme in Fahrzeugen müssen kalibriert werden, damit sie genau und zuverlässig arbeiten. Moderne Fahrzeuge sind mit einer Vielzahl von Kameras und Sensoren ausgestattet, die für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) und Sicherheitsfunktionen verantwortlich sind.
Warum müssen die Sensoren im Fahrzeug kalibriert werden?
Genauigkeit der Assistenzsysteme: Eine präzise Kalibrierung der Kameras, des Radars und weiterer Sensoren stellt sicher, dass die Fahrerassistenzsysteme korrekte Informationen erhalten und entsprechend reagieren können. Falsche Informationen können zu Fehlfunktionen, ungenauen Warnungen bis hin zu Unfällen führen.

Sicherheit: Viele ADAS-Funktionen tragen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei, indem sie den Fahrer unterstützen und vor potenziellen Gefahren warnen. Eine fehlerhafte Kalibrierung beeinträchtigt die Wirksamkeit und Zuverlässigkeit der Sicherheitssysteme.
Kollisionsvermeidung: Die Kamera- und Radarsensoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Erkennung von Hindernissen, Fahrzeugen oder Fußgängern auf der Straße. Eine korrekte Kalibrierung ist daher unerlässlich, um Kollisionen zu vermeiden.
Einparkhilfen: Rückfahrkameras und 360-Grad-Kameras erleichtern das Einparken und Rangieren auf engem Raum. Eine falsche Kalibrierung kann jedoch zu ungenauen Anzeigen führen und die Sicherheit beeinträchtigen.
Fahrzeugdiagnose: In vielen modernen Fahrzeugen werden Fehlercodes und Diagnoseinformationen von Fahrerassistenzsystemen erfasst. Eine korrekte Kalibrierung ist wichtig, um eine genaue Diagnose durchführen und potenzielle Probleme frühzeitig erkennen zu können. Vorausetzung hierfür ist ein modernes Diagnosesystem, wie die DIALOOQ Hardware- und Softwarelösungen von WOW! Würth Online World .
Insgesamt ist die Kalibrierung der Sensoren im Fahrzeug ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme und Sicherheitsfunktionen zu gewährleisten. Es ist unerlässlich, die Kalibrierung von Fachleuten oder spezialisierten Werkstätten durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie korrekt ausgeführt wird.

Unsere Tipps für die erfolgreiche Kalibrierung mit unserem WOW! ACS cars
1. Stützstrom nicht zu gering wählen
Am Fahrzeug sollte prinzipiell eine externe Spannungserhaltung angebracht werden, die einen Stützstrom größer 30 A liefern kann.
2. Höhenunterschied beachten
Nach Auswahl der Kalibriertafel (Target) ist auf den korrekten Sitz auf dem Prüfeinrichtungsträger und auf die richtige Schraubenfarbe passend zur Target-Grundfarbe zu achten. Außerdem ist der Höhenunterschied zwischen Kalibriersystem und Fahrzeugniveau zu berücksichtigen.

3. Entfernung korrekt einstellen
Gibt es von Fahrzeugherstellerseite mehrere mögliche Grundentfernungen vom Fahrzeug zum Target, sind diese auszutesten, bis die richtige Kalibrierentfernung gefunden sind. Ist die erste Kalibrierung nicht erfolgreich, sollte zum nächsten Wert übergegangen werden.
4. Störende Lichtquellen vermeiden
Häufig gibt es Fehlermeldungen wie „Beleuchtung zu hell“, „Beleuchtung zu dunkel“ oder „Target nicht erkannt“. Das lässt sich vermeiden, wenn die Werkstatt oder der Einstellbereich entsprechend ausgeleuchtet und/oder Tagfahrlichter abgedeckt werden.
5. Zündung einschalten
Bei vielen Fahrzeugmodellen schaltet nach einer gewissen Zeit die Zündung selbstständig ab oder sie gehen in einen Stromsparmodus. Diese Funktionen lassen sich durch eine geöffnete Fahrertür deaktivieren. Alternativ gibt es bei den meisten Herstellern die Möglichkeit, das Fahrzeug in ein „Werkstattmodus Zündung ein“ zu setzen.
6. Motorlauf beachten
Bei manchen Fahrzeugherstellern muss sich während der Kalibrierung der Motor im stabilen Leerlauf befinden. Ein reines „Zündung ein“ reicht hier nicht aus. In der WOW! Software wird der Hinweis dazu automatisch während der Kalibrierung ausgegeben.
7. Steuergeräte freischalten
Aufgrund des Komponentenschutzes sind viele sicherheitsrelevante Bauteile wie Radareinheiten oder Kameras sowie deren Steuergeräte nach der Neuinstallation mit der OE Software freizuschalten
Unser Kalibriersystem WOW! ACS cars und das passende Zubehör finden Sie in unserem Online-Shop . Weitere Informationen erhalten Sie unter www.wow-portal.com