Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Titelbild

#wissenundpraxis

Sicherheitsschuhe: Die wichtigsten Sicherheitsklassen schnell erklärt

Sicherheitsschuhe sind ein Muss, aber welche Sicherheitsklasse ist die richtige für Ihre Tätigkeit? In diesem Artikel erfahren Sie alles über die verschiedenen Klassen von S1 bis S5 und ihre speziellen Schutzfunktionen.

12/01/2024

Lesezeit

3 Minuten

Handwerkerinnen und Handwerker wissen, wie wichtig die richtigen Sicherheitsschuhe sind. Aber bei all den verschiedenen Sicherheitsklassen kann man leicht den Überblick verlieren. Wir bringen Licht ins Dunkel und erklären, was die einzelnen Klassen ausmacht und für wen sie geeignet sind.

Sicherheitsklasse S1

S1:
Der Allrounder für trockene Umgebungen

S1 Sicherheitsschuhe sind die Basisversion und bieten eine solide Grundausstattung. Sie haben eine Zehenschutzkappe, die Ihre Füße vor herabfallenden Gegenständen schützt. Der geschlossene Fersenbereich sorgt für zusätzliche Stabilität und Energieaufnahme, was die Gelenke schont.

Sicherheitsklasse S1P

S1P:
Extra Durchtrittschutz

S1P Sicherheitsschuhe gehen einen Schritt weiter. Neben der Zehenschutzkappe bieten sie eine durchtrittsichere Sohle. Das bedeutet, dass man auch vor spitzen oder scharfen Gegenständen wie Nägeln oder Glassplittern geschützt ist. Ideal für alle, die auf Baustellen oder in Werkstätten arbeiten, wo solche Gefahren lauern.

Sicherheitsklasse S2

S2:
Wasserschutz inklusive

Wenn man viel im Freien arbeitet, sind S2 Sicherheitsschuhe eine gute Wahl. Sie bieten den gleichen Schutz wie S1, haben aber zusätzlich ein wasserabweisendes Obermaterial. So bleiben Ihre Füße auch bei nassem Wetter trocken.

Sicherheitsklasse S3

S3:
Rundum-Schutz für alle Bedingungen

S3 Sicherheitsschuhe sind die Alleskönner unter den Sicherheitsschuhen. Sie kombinieren die Vorteile von S1 und S2 und fügen noch einen Durchtrittschutz hinzu. Das macht sie ideal für Arbeiten in trockenen und nassen Umgebungen, wo sowohl der Schutz vor herabfallenden Gegenständen als auch vor spitzen Objekten am Boden gewährleistet sein muss.

Sicherheitsklasse S5

S5:
Der Profi für nasse Umgebungen

S5 Sicherheitsschuhe sind aus robustem, polymerem Material wie Gummi oder PVC gefertigt. Sie sind nicht nur wasserabweisend, sondern auch rutschfest, antistatisch und resistent gegen Öl und Benzin. Mit ihrer Zehenschutzkappe und der durchtrittsicheren Sohle bieten sie maximalen Schutz in nassen und anspruchsvollen Umgebungen.

Egal, ob Sie auf der Baustelle, in der Werkstatt oder im Freien arbeiten – mit den richtigen Sicherheitsschuhen sind Sie immer gut geschützt. Die passende Sicherheitsklasse zu wählen ist essentiell, um am Arbeitsplatz vor allen möglichen Gefahren geschützt zu sein.

Die aktuellsten Neuigkeiten,
Einblicke und Inspiration von Würth.