Atemschutzmasken richtig pflegen, aufbewahren und reinigen: So geht’s
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Atemschutzmaske richtig reinigen, aufbewahren und pflegen, um deren Schutzfunktion zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern.
01/20/2025
Lesezeit
3 Minuten
In vielen handwerklichen Berufen ist der Atemschutz ein unverzichtbarer Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung. Ob beim Schleifen, Streichen oder Arbeiten mit gefährlichen Stoffen – Atemschutzmasken schützen vor gesundheitsschädlichen Partikeln, Gasen und Dämpfen. Doch nur ein gut gepflegter Atemschutz kann diese Schutzfunktion langfristig gewährleisten. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie Ihre Atemschutzmaske richtig reinigen, aufbewahren und pflegen, um ihre Sicherheit und Haltbarkeit zu maximieren.

Ein entscheidender Faktor für die Pflege Ihrer Atemschutzmaske ist die Unterscheidung zwischen Einweg- und Mehrwegmasken.
In unserem Online Shop finden Sie eine große Auswahl an Atemschutzmasken.
*Unabhängig vom Maskentyp sollten Sie immer die Herstellerangaben beachten, insbesondere zu Gebrauchsdauer und Lagerbedingungen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Reinigung von Mehrwegmasken:
Damit eine Mehrwegmaske ihre Schutzfunktion vollständig erfüllt, ist eine sorgfältige Reinigung nach jedem Einsatz unverzichtbar. Folgen Sie diesen Schritten:
Eine korrekte Lagerung der Atemschutzmaske verlängert ihre Lebensdauer und hält sie einsatzbereit. Beachten Sie folgende Tipps:
- Saubere und trockene Behälter: Lagern Sie die Maske in einer luftdichten, sauberen und trockenen Verpackung, beispielsweise in einer Tragedose, einer verschließbaren Kiste oder einem Kunststoffbeutel.
- UV-Schutz: Schützen Sie die Maske vor direkter Sonneneinstrahlung, da UV-Strahlung das Material spröde machen kann.
- Temperaturbereich: Achten Sie auf die vom Hersteller angegebenen Lagerbedingungen, meist zwischen -5 °C und 50 °C.
- Verfallsdatum beachten: Auch unbenutzte Masken unterliegen einer begrenzten Lagerdauer. Kontrollieren Sie regelmäßig das aufgedruckte Verfallsdatum und entsorgen Sie abgelaufene Masken.

Warum die richtige Pflege so wichtig ist
Eine nicht sachgemäß gereinigte oder gelagerte Atemschutzmaske kann ihre Schutzfunktion verlieren. Rückstände von Hautpflegeprodukten oder unsachgemäße Reinigungsmittel können die Elastizität des Materials beeinträchtigen, sodass die Maske nicht mehr dicht abschließt. Dies stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, besonders bei Arbeiten mit giftigen Stoffen.
Die Investition in die richtige Pflege und Aufbewahrung zahlt sich aus: Sie erhöhen nicht nur die Lebensdauer Ihrer Maske, sondern sorgen auch dafür, dass sie jederzeit voll funktionsfähig ist.
Die richtige Pflege, Reinigung und Aufbewahrung von Atemschutzmasken ist für Handwerker ein wichtiger Bestandteil des Arbeitsalltags. Einwegmasken sollten nach einer Arbeitsschicht entsorgt, Mehrwegmasken hingegen regelmäßig gereinigt und inspiziert werden. Eine sachgemäße Lagerung schützt die Maske vor vorzeitiger Alterung und hält sie einsatzbereit.
Indem Sie diese einfachen Schritte beachten, stellen Sie sicher, dass Ihre Atemschutzmaske Sie zuverlässig vor gesundheitsschädlichen Stoffen schützt. Denken Sie daran: Ein sicherer Arbeitsplatz beginnt mit der richtigen Ausrüstung – und deren Pflege.