Die E-Rechnung: Pflicht und Vorteile im Überblick
Die Rechnung per PDF hat ausgedient: Mit dem Jahreswechsel 2024/2025 trat die Pflicht zur E-Rechnung in Kraft. In diesem Beitrag erfahren Sie, warum die E-Rechnung eingeführt wurde, welche Vorteile sie bringt und was Unternehmen tun müssen, um ihr Rechnungswesen den neuen gesetzlichen Regeln anzupassen.
03/31/2025
Lesezeit
5 Minuten
Die Rechnung per PDF hat ausgedient: Mit dem Jahreswechsel 2024/2025 trat die Pflicht zur E-Rechnung in Kraft. In diesem Beitrag erfahren Sie, warum die E-Rechnung eingeführt wurde, welche Vorteile sie bringt und was Unternehmen tun müssen, um ihr Rechnungswesen den neuen gesetzlichen Regeln anzupassen.
Seit 01.01. 2025 Pflicht: Empfang von E-Rechnungen
Beim Empfang von E-Rechnungen gibt es keine Alternative: Seit Jahresbeginn müssen Unternehmen in Deutschland E-Rechnungen empfangen können – zu dieser Regelung gibt es weder Ausnahmeregeln noch Übergangsfristen. Für den Empfang einer E-Rechnung genügt eine Mailadresse. Übrigens: Rechnungen an Endverbraucher sind nicht betroffen. Die E-Rechnungspflicht besteht nur bei Umsätzen zwischen inländischen Unternehmern, also im b2b-Bereich.
Regeln für die Ausstellung von E-Rechnungen
Für die Ausstellung von E-Rechnungen gelten je nach Unternehmensgröße verschiedene Übergangsregelungen, spätestens 2027 müssen aber so gut wie alle Unternehmen ihr Rechnungswesen umgestellt haben. Details zu dem Übergangsfristen kann man auf der Internetseite des Bundesfinanzministeriums in einem FAQ nachlesen.

Warum müssen Unternehmen umstellen? Welche Vorteile bringt die E-Rechnung?
Deutschland soll digitaler werden, oder wie es der Gesetzgeber formuliert: „Durch die E-Rechnung soll die Digitalisierung der deutschen Wirtschaft gefördert werden.“ Grundlage ist das so genannte Wachstumschancengesetz, das am 28. März 2024 in Kraft trat. Es zielt darauf ab, die deutsche Wirtschaft durch steuerliche Entlastungen und Bürokratieabbau zu stärken und Investitionen und Innovationen zu fördern. Dazu vereinfacht die E-Rechnung die Prozesse im Rechnungswesen.
Die Vorteile der E-Rechnung:
- Effizienz: Rechnungsdaten müssen nicht mehr manuell erfasst werden. Das spart Zeit und verhindert Fehler.
- Kostensenkung: Digitale Rechnungen lassen sich ohne Medienbrüche weiterverarbeiten. Papierrechnungen und deren Erfassung entfallen.
- Sicherheit und Transparenz: Strukturierte E-Rechnungen sind manipulationssicher und nachvollziehbar.
- Automatisierte Archivierung: Die Ablage erfolgt digital und ohne zusätzlichen Aufwand.
- Nachhaltigkeit: Der Verzicht auf Papier und Postwege schont die Umwelt und senkt Kosten.
Was ist eine gesetzeskonforme ist E-Rechnung?
Ein einfaches PDF‑Dokument ist keine E-Rechnung, da es kein strukturiertes Format hat. Eine E‑Rechnung liegt nur vor, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind:
- Die Rechnung wird in einem vorgegebenen, strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen.
- Das Format ermöglicht eine automatische und elektronische Verarbeitung. Zulässige Formate sind zum Beispiel ZUGFeRD, XRechnung und Peppol-BIS-Billing.

Formate für E-Rechnungen: ZUGFeRD, XRechnung, Peppol-BIS-Billing
Eine ZUGFeRD-Rechnung besteht aus einer visuellen Darstellung der Rechnung für den Menschen in Form eines PDF/A-3 sowie maschinenlesbaren, strukturierten Daten im XML-Format im Anhang des PDFs. Der Name ZUGFeRD ist ein Akronym, also eine Abkürzung, die aus den Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter besteht und als eigenes Wort ausgesprochen wird. ZUGFeRD steht für „Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland“.
Eine XRechnung ist ein strukturierter, einheitlicher XML-Datensatz, der elektronisch weiterverarbeitet werden kann. Das Format ist für einen bestimmten Kundenkreis bindend: XRechnung ist der Standard zur elektronischen Rechnungsstellung bei öffentlichen Auftraggebern und setzt die europäische Richtlinie 2014/55/EU in Deutschland um. Für die Übermittlung an Behörden ist eine Leitweg-ID erforderlich. Die Leitweg-ID ist die elektronische Adresse einer Verwaltungsbehörde und ein eindeutiges Kriterium für die Adressierung und Weiterleitung der E-Rechnung. Unternehmen, die Rechnungen an öffentliche Stellen senden, erhalten die Leitweg-ID vom Rechnungsempfänger. Übrigens: Auch nichtöffentlichen Auftraggebern kann eine XRechnung bereitgestellt werden – dann entfällt Leitweg-ID.
Peppol-BIS-Billing ist das Rechnungsformat nach EN16931. Es kann ausschließlich über das Peppol-Netzwerk empfangen werden. Der Rechnungsempfänger benötigt einen Accesspoint, dieser wird meist über einen Dienstleister bereitgestellt. Peppol (ursprünglich für „Pan-European Public Procurement OnLine“) ist eine internationale Infrastruktur der Non-Profit Organisation OpenPeppol zur Standardisierung und Vereinfachung öffentlicher Beschaffungsprozesse. Peppol-BIS-Billing ist empfehlenswert für große, international tätige Unternehmen.

Welches Format ist das richtige für mein Unternehmen?
WÜRTH stellt Rechnungen in den Formaten ZUGFeRD, XRechnung und Peppol-BIS-Billing aus. Für KMU (kleine und mittelständische Unternehmen) sind ZUGFeRD-Rechnungen empfehlenswert: Das hybride Format besteht aus zwei Teilen, einem PDF, das für Menschen lesbar ist sowie einer XML-Datei, die maschinenlesbar ist. Der Empfang von ZUGFeRD-Rechnungen ist einfach: Sie benötigen nur eine E-Mail-Adresse!
XRechnungen bestehen im Gegensatz zur ZUGfERD-Rechnung nur aus einem Datensatz, der „übersetzt“ werden muss, um für einen Menschen lesbar zu sein. Übertragen auf den Alltag und stark vereinfacht kann man die XRechnung mit einem Barcode vergleichen: Auch der Barcode beinhaltet Informationen, die ein Mensch nicht „lesen“, also visualisieren kann. Zur Visualisierung von XRechnungen ist ein ERP-System erforderlich.
Ein ERP-System ist eine „Handwerkersoftware“, ERP steht für „Enterprise Resource Planning“. Es ermöglicht Unternehmen, Geschäftsprozesse effizient zu integrieren und zu automatisieren. Es hilft dabei, verschiedene Abteilungen wie z.B. Finanzen, Einkauf, Lager, Vertrieb, Produktion und Personalwesen in einem zentralen System zu verbinden und die Kommunikation sowie den Informationsfluss zwischen allen Bereichen zu verbessern. Würth unterstützt seine Kunden mit dem ERP-Finder bei Auswahl der richtigen Software. Geben Sie einfach Ihre Branche, Betriebsgröße Sowie den Funktionsumfang der gesuchten Lösung an. Der ERP-Finder ermittelt die am besten zur Auswahl passenden Systeme.
Wie stelle ich meine Rechnungen von Würth um?
Würth bietet Rechnungen in den Formaten ZUGFeRD, XRechnung und Peppol-BIS-Billing an und nutzt dazu verschiedene elektronische Übertragungswege wie E-Mail, HTTPS und FTP.
Das Format der E-Rechnung und den Übertragungsweg können Sie so festlegen oder ändern:
Tippen Sie „E-Rechnung“ in die Würth Suchleiste ein und klicken Sie auf „Elektronische Rechnungen“. Auf der Übersichtseite zur E-Rechnung können Sie auswählen, in welchem Format und auf welchem Übertragungsweg Sie Ihre Rechnungen von Würth empfangen wollen. Sie können auch festlegen, ob Sie Einzel- oder Sammelrechnungen erhalten wollen.
Fazit: Alle Unternehmen müssen seit 01.01.2025 E-Rechnungen empfangen können. Für die Ausstellung von E-Rechnungen gelten verschiedene Übergangsfristen, spätestens 2028 müssen Unternehmen Rechnungen als E-Rechnung ausstellen. Eine E-Rechnung wird in einem vorgegebenen, strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen und kann automatisch und elektronisch verarbeitet werden. Zulässige Formate sind zum Beispiel ZUGFeRD, XRechnung und Peppol-BIS-Billing. E-Rechnungen lassen sich per E-Mail empfangen, über Kundenportale herunterladen oder via Schnittstellen in Buchhaltungs- und ERP-Systeme integrieren. Die Umstellung spart Zeit, senkt Kosten und schont die Umwelt – ein Gewinn für Unternehmen und die Digitalisierung.