array(24) {
["_id"]=>
string(16) "article_28234_de"
["fs_id"]=>
string(16) "article_28234_de"
["startdateLabel"]=>
string(10) "05/02/2017"
["reading_time"]=>
string(1) "3"
["fs_date"]=>
array(1) {
["$numberLong"]=>
string(13) "1713996964004"
}
["icon"]=>
array(3) {
["image"]=>
string(114) "https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/800px/5974418.jpg"
["titletag"]=>
string(63) "Magazin Teaser So bringen Sie farbliche Akzente in Ihre Fassade"
["alttag"]=>
string(63) "Magazin Teaser So bringen Sie farbliche Akzente in Ihre Fassade"
}
["startdate"]=>
string(13) "1493706751000"
["startdateObj"]=>
string(20) "2017-05-02T00:00:00Z"
["content"]=>
array(3) {
[0]=>
array(6) {
["template"]=>
string(9) "section00"
["sectionLayout"]=>
array(6) {
["textWidthRestrict"]=>
string(5) "false"
["imageSide"]=>
string(10) "image_left"
["slideText"]=>
string(5) "false"
["basicLayout"]=>
string(2) "02"
["slideroptions"]=>
array(2) {
["anmationSpeed"]=>
string(1) "0"
["sliderId"]=>
string(14) "content-slider"
}
["wrapText"]=>
string(4) "true"
}
["basicLayout"]=>
array(4) {
["highlighted"]=>
string(6) "normal"
["highlightedColor"]=>
string(10) "light-grey"
["onlyContentHighlighted"]=>
string(4) "true"
["marginBottom"]=>
string(4) "mb-3"
}
["templatename"]=>
string(13) "01. Text-Bild"
["type"]=>
string(2) "02"
["content"]=>
array(2) {
["sectionText"]=>
string(1937) "
Man nehme eine Portion Mut zur Farbe…
Denn dann ist schon der erste Schritt getan. Mit speziellen Abdichtungsbahnen gelingt die Umsetzung leicht. Diese Abdichtungsbahnen aus Polyestermischvlies mit Polyacrylatbeschichtung bieten die Möglichkeit, Holz- und Metallfassaden anspruchsvoll zu realisieren: mit gestalterischen Fugen bis zu 75 mm und einem Öffnungsanteil bis zu 45%.
Abdichtungsbahnen von Stamisol Effect sind in fünf Farben erhältlich und sorgen für eine lebendige Optik und interessante räumliche Tiefe.
Je nach Kombination mit dem ausgewählten Farbton können dabei farblich akzentuierte oder harmonische Fassadengestaltungen entstehen.
Die Fassadenmembran bietet eine sehr hohe UV-Resistenz und absolute Winddichtheit. Außerdem unterstützt sie nachhaltig die Energieeffizienz, da die Dämmfunktion über viele Jahre gesichert wird. Untermauert wird dies durch eine umfassende 10-Jahresgarantie. Im Fall der Fälle werden Material sowie sämtliche Bausanierungsleistungen für die funktionsfähige Wiederherstellung ersetzt.
Einfache Verlegung
Ein Vorteil der Fassadenmembran von Stamisol ist ihre einfache, schnelle und daher wirtschaftliche Verlegung. Diese findet mittels Systemverklebung auf allen Tragkonstruktionen statt und wird ergänzt durch umfangreiches Systemzubehör aus dem Stamisol-Programm, was für eine hohe Sicherheit bei der Detailausbildung sowie der Abdichtung von Durchdringungen der Gebäudehülle sorgt.
Auch für Notfälle ist vorgesorgt. Denn ab und an kann es doch zu einschneidenden Wettereinbrüchen oder Lieferverzögerungen der Fassadenbekleidung kommen, die einen ursprünglich geplanten Projektfortschritt durcheinander bringen. Die Fassadenmembran ist bis zu 12 Monate bewitterungsfähig und UV-resistent bis zur endgültigen Bekleidung.
"
["mediaList"]=>
array(2) {
[0]=>
array(4) {
["src"]=>
string(97) "https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/3729708.jpg"
["description"]=>
array(3) {
["caption"]=>
string(4) "null"
["description"]=>
string(15) "Stamisol Effekt"
["title"]=>
string(4) "null"
}
["srcMobile"]=>
string(96) "https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/3729708.jpg"
["type"]=>
string(5) "image"
}
[1]=>
array(4) {
["src"]=>
string(97) "https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/4718138.jpg"
["description"]=>
array(3) {
["caption"]=>
string(4) "null"
["description"]=>
string(8) "Stamisol"
["title"]=>
string(4) "null"
}
["srcMobile"]=>
string(96) "https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/4718138.jpg"
["type"]=>
string(5) "image"
}
}
}
}
[1]=>
array(6) {
["template"]=>
string(9) "section00"
["sectionLayout"]=>
array(5) {
["textWidthRestrict"]=>
string(5) "false"
["imageSide"]=>
string(10) "image_left"
["slideText"]=>
string(5) "false"
["basicLayout"]=>
string(2) "01"
["wrapText"]=>
string(4) "true"
}
["basicLayout"]=>
array(4) {
["highlighted"]=>
string(6) "normal"
["highlightedColor"]=>
string(10) "light-grey"
["onlyContentHighlighted"]=>
string(4) "true"
["marginBottom"]=>
string(4) "mb-3"
}
["templatename"]=>
string(13) "01. Text-Bild"
["type"]=>
string(2) "01"
["content"]=>
array(1) {
["sectionText"]=>
string(993) "
Würth hilft weiter:
Sie haben weitere Fragen zu farblichen Akzenten oder anderen Produkten? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sie erreichen uns telefonisch unter +49 7940 15-0 oder per Mail an info@wuerth.com. Oder wenden Sie sich an eine Würth-Niederlassung in Ihrer Nähe.
"
}
}
[2]=>
array(6) {
["template"]=>
string(9) "section00"
["sectionLayout"]=>
array(5) {
["textWidthRestrict"]=>
string(5) "false"
["imageSide"]=>
string(10) "image_left"
["slideText"]=>
string(5) "false"
["basicLayout"]=>
string(2) "01"
["wrapText"]=>
string(4) "true"
}
["basicLayout"]=>
array(4) {
["highlighted"]=>
string(6) "normal"
["highlightedColor"]=>
string(10) "light-grey"
["onlyContentHighlighted"]=>
string(4) "true"
["marginBottom"]=>
string(4) "mb-3"
}
["templatename"]=>
string(13) "01. Text-Bild"
["type"]=>
string(2) "01"
["content"]=>
array(1) {
["sectionText"]=>
string(279) "
Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Würth Österreich Online-Magazin und wurde von Ingrid Reichenauer verfasst.
"
}
}
}
["article_id"]=>
string(5) "28234"
["article_title"]=>
string(48) "So bringen Sie farbliche Akzente in Ihre Fassade"
["showMagazine"]=>
string(5) "false"
["article_shortdescription"]=>
string(188) "Ihr Bauherr hat ein Faible für modernes Design und farbliche Akzente? Mit Stamisol als Abdichtungsbahn und anderen Materialien lassen sich tolle farbliche Akzente auf die Fassade bringen."
["categoryvalue"]=>
string(15) "wissenundpraxis"
["category"]=>
array(5) {
["icon"]=>
string(18) "icon-building-bulb"
["hex"]=>
string(7) "#b9c900"
["id"]=>
int(28225)
["label"]=>
string(15) "Wissen & Praxis"
["value"]=>
string(15) "wissenundpraxis"
}
["article_link"]=>
string(92) "https://www.wuerth.de/web/de/awkg/unternehmen/magazin/article.php?article=28234&type=article"
["article_metadescription"]=>
string(135) "Mit Stamisol als Abdichtungsbahn und Holz, Metall oder anderen Materialien lassen sich tolle farbliche Akzente an Ihre Fassade bringen."
["article_type"]=>
string(7) "article"
["article_description"]=>
string(265) "Ihr Bauherr hat ein Faible für modernes Design und farbliche Akzente? Wenn Sie mit klassischem Schönbrunner-Gelb nicht mehr überzeugen können, ist Einfallsreichtum gefragt! Wie eine kreative Gestaltung von Holz- und Metallfassaden gelingt zeigen wir Ihnen hier."
["content_id"]=>
string(2) "59"
["article_titletag"]=>
string(48) "So bringen Sie farbliche Akzente in Ihre Fassade"
["fs_object_type"]=>
string(8) "articles"
["teaser"]=>
array(3) {
["image"]=>
string(112) "https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/800px/5974419.jpg"
["titletag"]=>
string(63) "Magazin Teaser So bringen Sie farbliche Akzente in Ihre Fassade"
["alttag"]=>
string(63) "Magazin Teaser So bringen Sie farbliche Akzente in Ihre Fassade"
}
["link_type"]=>
string(6) "intern"
}