Kunden-Hitliste: Die Top 10 Produkte in der Betriebswerkstatt
Handwerker benötigen eine vielfältige Palette an Produkten. Welche Produkte bei den Würth Kunden besonders beliebt sind, erfahren Sie in unserer Top 10 Hitliste.
09/21/2021
Lesezeit
4 Minuten
Die beliebtesten Produkte ermitteln wir laufend aus den Bestellungen im Online-Shop von Würth. Gut möglich also, dass Sie selbst zu unserer Hitliste beigetragen haben. Jetzt wird’s spannend: Welcher Ihrer Favoriten hat es in die Top 10 geschafft?
Die 10 beliebtesten Produkte für die Betriebswerkstatt
Platz 10: Kunststoff-Kabeltrommel 250 V
Mit ihr läuft alles rund: Die Kunststoff-Kabeltrommel 250 V bietet neben einem großzügig dimensionierten, schwenkbaren Drehkurbelgriff auch eine neuartige Steckeraufnahme und drei Schutzkontaktsteckdosen. Die Kabeltrommel lässt sich auf Baustellen und im Freien einsetzen. Das 40 Meter lange RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
Kunststoffkabeltrommel 250 V Art.-Nr.: 0774140315
Platz 9: Akku-Bohrschrauber BS 18-A EC Compact
Wer Hilfe bei mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten braucht, sollte sich unseren leichten und kraftvollen Li-Ion-Akku-Bohrschrauber genauer anschauen. Seine Akkukapazität ist dank Pick your Power frei wählbar, die kompakte und ergonomische Bauform sorgt für angenehmes Arbeiten. Und weil er wenig wiegt, wird der Besitzer auch nicht zu schnell müde. Mit der LED-Leuchte am Akkusockel lässt sich der Arbeitsplatz gut ausleuchten. Außerdem verfügt der Akku-Bohrschrauber über eine Rückschlag-Schutzfunktion: Wird das Gerät blockiert, stoppt der Motor augenblicklich und beugt so Verletzungen vor. Die Präzisionsrutschkupplung verhindert zudem ein Überratschen, das schont Gerät und Material.
Akku-Bohrschrauber BS 18-A EC Compact, Art.-Nr.: 57005072
Platz 8: Rauchmelder Pyrexx® PX-1
Der hochentwickelte Rauchwarnmelder dient der frühzeitigen Rauchentdeckung und Warnung von Personen in Wohnungen und Gebäuden. Durch eine fest mit der Elektronik verlötete Lithium-Batterie wird der Rauchwarnmelder mindestens 12 Jahre lang mit der erforderlichen Energie versorgt und ist während dieser Zeit wartungsfrei. Die Prüftaste erstreckt sich über die gesamte Fläche des Rauchwarnmelders. Somit wird die vorgeschriebene regelmäßige Betätigung des Prüfknopfes zum Kinderspiel. Und dank Magnet-Gelklebepad-Technik kann der PX-1 ohne Bohren oder andere zeitintensive Montagearbeiten installiert werden.
Rauchmelder Pyrexx® PX-1, Art.-Nr.: 0978920001
Platz 7: Mehrfach-Abdeckvlies
Universell einsetzbar ist das Mehrfach-Abdeckvlies. Es dient zum Schutz vor Verschmutzungen durch Farben, Lacke, Verdünnungen, Öl, Wasser, Kleister, Gips und Zement bei Renovierungs- und Malerarbeiten. Einen Platz in unserer Top 10 hat es sich verdient, weil es saugstark und durch eine Folie auf der Unterseite absolut dicht ist. Somit wird ein Weglaufen und Schmieren der Flüssigkeiten verhindert, Schmutz an Schuhen und Kleidung nicht weitergetragen. Durch Antirutsch-Membrane auf der Unterseite wird ein absolut fester Halt möglich. Das 50 Meter lange Vlies ist aus natürlichen Rohstoffen hergestellt und somit problemlos zu entsorgen.
Mehrfach-Abdeckvlies, Art.-Nr.: 0818050100
Platz 6: Rollen-Werkzeugkoffer
Robust und stoßunempfindlich bei hohen und niedrigen Temperaturen: Im Rollen-Werkzeugkoffer bleiben die Werkzeuge während des Transports sicher in den Aufnahmetaschen. Er verfügt über einen Teleskop-Ausziehgriff sowie einen zusätzlichen, sehr robusten Tragegriff, abschließbare Zylinderschlösser und zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln mit Einschubtaschen für Werkzeuge.
Rollen-Werkzeugkoffer, Art.-Nr.: 0715930050
Platz 5: Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 35
Mit seinem Fassungsvermögen von 34 Litern ist der ISS 35 eine verlässliche Größe im Bereich der Universalsauger zum Auf- und Absaugen. Ein weiteres Plus: Sein Flachfaltenfilter ragt nicht in den Behälter. Er ist ideal geeignet für alle allgemeinen Reinigungsarbeiten: Auto aussaugen, Boden reinigen, Werkbank säubern ...
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 35, Art.-Nr.: 07011371
Platz 4: Alu-Stufenleiter
Auf den ersten Blick ist unser Platz vier zwar nicht spektakulär. Doch ohne ihn kommen Handwerker nicht hoch hinaus. Unsere Alu-Stufenleiter sorgt mit ihren 90 Millimeter tiefen Stufen mit der rutschsicheren Riffelung für einen sicheren Stand. Sie trägt eine Last von bis zu 150 Kilogramm und gewährleistet eine Arbeitshöhe von 2,13 Metern. Die Stufenleiter eignet sich besonders gut für langandauernde Tätigkeiten.
Alu-Stufenleiter, Art.-Nr.: 0962931505
Platz 3: Müllsack
Ohne ihn geht in einer Betriebswerkstatt gar nichts: Ein Müllsack ist sozusagen der Held im Hintergrund – immer griffbereit, ohne sich aufzudrängen. Zurecht hat er es in unsere Top 3 der beliebtesten Würth-Produkte in Betriebswerkstätten geschafft. Der extra-starke Müllsack fasst 120 Liter und ist aus robustem Hochdruck-Polyethylen ohne Zugband.
Müllsack, Art.-Nr.: 0899800555
Platz 2: Multischneider EMS 2.0
Der Elektro-Multischneider EMS 2.0 ist eine universell einsetzbare, handliche Maschine mit oszillierendem Antrieb. Durch ein Elektronik-Stellrad kann der Handwerker die Schwingzahl optimal anpassen, es gibt weniger Vibrationen und die Arbeit geht schneller von der Hand. Der EMS 2.0 lässt sich für verschiedene Anwendungen und an schwer zugänglichen Stellen einsetzen, er trennt, sägt und schleift. Sein ergonomisches und handliches Design und sein geringes Gewicht verhindern, dass sein Besitzer zu schnell müde wird.
Multischneider EMS 2.0, Art.-Nr.: 07026981
Platz 1: Werkzeugkoffer
Mit seinen 91 Teilen ist der Werkzeugkoffer besonders für den mobilen Einsatz die richtige Wahl. Alle gängigen Werkzeuge befinden sich in diesem hochwertigen Kunststoffkoffer mit Alu-Klappverschluss: Hammer, Wasserpumpenzange, Spannungsprüfer, Umschaltknarre, verschiedene Schraubendreher und vieles mehr. Zurecht steht er auf Platz 1 in unserer Top 10 der beliebtesten Produkte für die Betriebswerkstatt.
Werkzeugkoffer, Art.-Nr.: 096593120