
Kunden-Hitliste: Die Top 10 Produkte für die baunahe Metallbranche
Handwerker benötigen eine vielfältige Palette an Produkten. Welche Produkte bei den Würth Kunden besonders beliebt sind, erfahren Sie in unserer Top 10 Hitliste.
10/23/2017
Lesezeit
4 Minuten
Die beliebtesten Produkte ermitteln wir laufend aus den Bestellungen im Online-Shop von Würth. Gut möglich also, dass Sie selbst zu unserer Hitliste beigetragen haben. Jetzt wird’s spannend: Welcher Ihrer Favoriten hat es in die Top 10 geschafft?
Die 10 beliebtesten Produkte für die baunahe Metallbranche
Platz 10: Statikmischer Fill and Clean
Der 21,5 mm lange Statikmischer „Fill and Clean“ für WIT-Kartuschen macht die Montage von Injektionssystemen sicher. Die seitliche Mischerkontur kann zum Reinigen der Kartusche verwendet werden. Danach lässt sich die Kartusche mit der Kartuschenkappe wieder verschließen (siehe auch Platz 1).
Statikmischer Fill and Clean, Art.-Nr.: 0903420001
Platz 9: Gewindestangen
Sie werden einbetoniert, um Gegenstände an Betonsockeln zu befestigen: Gewindestangen aus Edelstahl spielen in der baunahen Metallbranche eine wichtige Rolle. Da verwundert es nicht, dass die Würth-Kunden sie in die Top 10 der beliebtesten Produkte gewählt haben.
Gewindestange, Art.-Nr.: 095410
Gewindestange, Art.-Nr.: 095412
Platz 8: Sechskant-Hutmutter hohe Form
Ein Klassiker, der eigentlich gar nicht mehr erklärt werden muss: Die Sechskant-Hutmutter gehört für jeden Handwerker in der Metallbranche zum Alltag. Würth bietet sie in vielen verschiedenen Ausführungen an – passend für jede Art von Schraubeinsatz.
Sechskant-Hutmutter hohe Form, Art.-Nr.: 034810
Platz 7: Fixanker W-FAZ/S
In trockenen Innenräumen sind sie die Profis: die Fixanker der Reihe W-FAZ/S. Diese Anker sind aus verzinktem Stahl und werden zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Geländern und vielem mehr in gerissenem und ungerissenem Beton verwendet. Durch die Durchsteckmontage können sie zeitsparend angebracht werden und sind danach sofort belastbar – ohne Wartezeiten!
Fixanker W-FAZ/S 210 015, Art.-Nr.: 5928210015
Fixanker W-FAZ/S 210 015, Art.-Nr.: 5928212015
Platz 6: Fixanker W-FAZ/A4
Den Fixanker W-FAZ/A4 gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen im Würth-Shop. Er wird aus nicht-rostendem Stahl gefertigt, ist flexibel einsetzbar und zeichnet sich durch hohe Belastbarkeit aus. Der W-FAZ/A4 lässt sich durch Durchstreckmontage und nach geringem Bohraufwand ohne Wartezeiten einsetzen. Ein weiteres Plus: Er darf in trockenen Innenräumen sowie im Freien, beispielweise in Meeresnähe oder in Feuchträumen verwendet werden. Der Fixankerkonus mit patentiertem Kunststoffüberzug ermöglicht bei gerissenem Beton ein sicheres Nachspreizen.
Fixanker W-FAZ/A4
Platz 5: Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl
Der lange Name der Lamellenfächerschleifscheibe tut ihrer Beliebtheit keinen Abbruch. Kein Wunder, denn Aufgaben wie das professionelle Schleifen von Kanten und Flächen oder das Verputzen und Glätten erledigt sie perfekt. Besonders geeignet ist sie für die Bearbeitung von Edelstahlblechen, unlegierten Edelstählen, legierten und hochlegierten Stählen, rost- und säurebeständigen Stählen und Chrom-Nickel-Stählen. Sie glänzt durch hohe Standzeiten und einen hohen Materialabtrag. Und das Beste: Sie schärft sich selbst nach. Auch diese Eigenschaft sichert ihr einen Platz in den Top 5 der beliebtesten Produkte für die baunahe Metallbranche.
Lamellenfächerschleifscheibe für Edelstahl, Art.-Nr.: 0579430325
Platz 4: Neutralsilikon Perfekt
Hier ist der Name Programm: Das „Neutralsilikon Perfekt“ ist ein echter Allrounder, es wird von den Würth-Kunden als vielseitig einsetzbarer Dichtstoff für Dehnfugen im Innen- und Außenbereich und für den Einsatz im Sanitärbereich geschätzt. Durch seine transparente Struktur eignet es sich perfekt zur Fensterverglasung. Besonders gut haftet es auf Holz, Metallen und vielen Kunststoffen.
Neutralsilikon Perfekt, Art.-Nr.: 08925101
Platz 3: Konstruktionskleber Klebt und Dichtet
Ein elastischer, vielseitig anwendbarer PU-Kleb- und Dichtstoff hat es auf Platz drei geschafft: Der Konstruktionskleber ist universell einsetzbar und weist eine hervorragende Klebkraft auf verschiedensten Materialien und Oberflächen auf. Er ist lebensmittelrechtlich zugelassen, im ausgehärteten Zustand gesundheitlich unbedenklich und deshalb auch für Verklebungen und Abdichtungen in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben geeignet. Zudem ist er geruchsarm und silikonfrei.
Konstruktionskleber Klebt und Dichtet, Art.-Nr.: 08901002
Platz 2: Trennscheiben für Stahl
Die beiden Würth-Produkte, die es in unserem Ranking auf Platz zwei geschafft haben, sind Spezialisten in Sachen Trennung. Sie werden speziell zum Abtrennen dünnwandiger Rohre und Profile, dünner Bleche und Karosseriebleche eingesetzt. Es gibt die Trennscheiben in zwei Ausführungen, einmal für Edelstahl und einmal für Stahl. Beide zeichnen sich durch extreme Schnittigkeit bei sehr hohen Standzeiten aus und verursachen wenig Schnittabfall und Staub. Dazu sind sie leise und sehr solide.
Trennscheibe Speed plus für Edelstahl, Art.-Nr.: 0664131250
Trennscheibe Speed für Stahl, Art.-Nr.: 0664101250
Platz 1: Injektionsmörtel
Gleich vier Produkte aus derselben Familie gehören zu den Favoriten der Würth-Kunden: Die Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250, WIT-Nordic, Natursteinspezialist WIT-EA 150 und Betonspezialist WIT-VM 100. Drei von ihnen lassen sich in gerissenem und ungerissenem Beton einsetzen (WIT-VM 250, WIT-Nordic und WIT-VM 100), einer in ungerissenem (WIT-EA 150). Außerdem bringt jeder von ihnen spezielle Eigenschaften mit, die sie zusammen zu einem unschlagbaren Team machen: ein enorm breites Einsatzspektrum, Anwendungsmöglichkeiten bei extrem niedrigen Temperaturen von bis zu minus 20°C und mehr. Das sichert den Injektionsmörteln Platz eins in unserem Ranking!
Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250, Art.-Nr.: 0903450202
Injektionsmörtel WIT-NORDIC, Art.-Nr.: 0903450102
Injektionsmörtel Natursteinspezialist WIT-EA 150, Art.-Nr.: 5918300330
Injektionsmörtel Betonspezialist WIT-VM 100, Art.-Nr.: 0905440004