Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Titelbild

#products

Kunden-Hitliste: Die Top 10 Produkte für die Branche Ausbau und Fassade

Handwerker benötigen eine vielfältige Palette an Produkten. Welche Produkte bei den Würth Kunden besonders beliebt sind, erfahren Sie in unserer Top 10 Hitliste.

09/21/2021

Lesezeit

6 Minuten

Die beliebtesten Produkte ermitteln wir laufend aus den Bestellungen im Online-Shop von Würth. Gut möglich also, dass Sie selbst zu unserer Hitliste beigetragen haben. Jetzt wird’s spannend: Welcher Ihrer Favoriten hat es in die Top 10 geschafft?

Die 10 beliebtesten Produkte für Stuckateure und Ausbauhandwerker

Deckennagel W-DN

Platz 10: Deckennagel W-DN

Multitalent im Innenausbau: Mit dem W-DN lassen sich leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken ebenso befestigen wie Metallprofile oder Holzleisten. Kein Wunder, dass es der Deckennagel in unsere Top 10 geschafft hat. Zumal sich der Nagel bei der Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton als sofort belastbar erweist – das erspart Wartezeiten.

In diesem Video finden Sie mehr Informationen zu Dübeln, Schrauben und Nägeln von Würth.

Deckennagel W-DN, Art.-Nr.: 09053645

Maleracryl

Platz 9: Maleracryl

Klinker, Ziegel, Holz, Beton, Gips und mehr: Überall, wo gefugt werden muss, kommt unser Platz 9 mit Vorliebe zum Einsatz. Der hochwertige Acryldichtstoff lässt sich hervorragend überstreichen und überputzen, außerdem glänzt er mit hoher Dehnfähigkeit.
Maleracryl, Art.-Nr.: 08921611

Bohrschraube Linsenkopf mit Bund und Kreuzschlitz H pias<sup>®</sup>

Platz 8: Bohrschraube Linsenkopf mit Bund und Kreuzschlitz H pias®

Praktischer geht’s nicht: Die selbstbohrende Schraube bohrt, formt das Gewinde und verschraubt in einem Arbeitsgang. Dadurch lässt sich jede Menge Zeit sparen, wenn es darum geht, Kunststoffe und Dünnbleche auf Metallunterkonstruktionen zu befestigen.
Bohrschraube Linsenkopf mit Bund und Kreuzschlitz H pias®, Art.-Nr.: 0218416

Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2 HFB

Platz 7: Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2 HFB

22 mm lang, 3 mm stark, kommt im 800er-Magazin: Unser Platz 7 ist ein hochwertiger Stufennagel, der sich speziell für Befestigungen in hochfestem Beton eignet. Er passt fürs Hochleistungs-Gasgerät DIGA® CS-2 POWER und macht diese Kombination zum unentbehrlichen Duo im Tockenbau ebenso wie im Installationsbereich.
Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2 HFB, Art.-Nr.: 0864950222

Klebedichtband EURASOL<sup>®</sup>

Platz 6: Klebedichtband EURASOL®

Wenn’s luft- und winddicht sein soll, ist Platz 6 in unserer Liste genau das Richtige: Das Klebedichtband glänzt mit extremer Haftstärke und lässt sich vielseitig einsetzen. So gehen Sie auf Nummer sicher bei Blower-Door-Prüfungen oder wenn es gilt, die Dämmung vor Schimmel und Feuchtigkeit zu schützen.
Klebedichtband EURASOL®, Art.-Nr.: 0992700050

Feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP<sup>®</sup> Thermo Vario SD

Platz 5: Feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP® Thermo Vario SD

Dach, Wand, Boden: Die WÜTOP® Thermo Vario SD ist universell einsetzbar, bei der Sanierung von Altbauten von außen ebenso wie bei trockenen Neubauten. Das verarbeitete Polyester trotzt Wind und Wetter, bietet hohen Schutz gegen UV-Strahlung und hält Temperaturen von bis zu 100°C stand.
Feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP® Thermo Vario SD, Art.-Nr.: 0681000147

Mehr Infos zur Luft- und Winddichtheit finden Sie in diesem Video:

Präzisions-Kreppband

Platz 4: Präzisions-Kreppband

Der Spezialist für sensible Oberflächen: Unser Präzisions-Kreppband besteht aus sehr dünnem, anschmiegsamem und hochwertigem Spezialpapier. Dieses eignet sich hervorragend für lösemittel- und wasserbasierte Lacksysteme. Sein Acrylatkleber haftet gut und lässt sich auch von empfindlichen Oberflächen, wie zum Beispiel Tapeten, Chromleisten oder Möbelstücken, ohne Rückstände wieder ablösen. Durch seine UV-Beständigkeit von bis zu sechs Monaten lässt sich das Krepp-Band auch für Verklebungen im Außenbereich einsetzen. Ein weiterer Vorteil: Große Hitze bis zu 100° C kann ihm nichts anhaben. So findet es auch Verwendung bei Lackierarbeiten, für die eine Ofentrocknung erforderlich ist.
Präzisions-Kreppband, verschiedene Ausführungen

2K Zargenschaum PULOGIC Fast

Platz 3: 2K-Zargenschaum PURLOGIC® Fast

Der 2K-Zargenschaum lässt sich vielseitig einsetzen, etwa für die hochwertige und sichere Holz- oder Stahltürzargenmontage. Bevorzugt wird der Schaum beim Innenausbau genutzt, um größere Hohlräume zu verfüllen sowie für Arbeiten im Modell- und Formenbau. Der PURLOGIC® Fast haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC und Holz. Beliebt ist unser Platz 3 insbesondere, weil er die Spreizzeit auf 15 Minuten reduziert, das spart Zeit und Kosten. Da er formstabil ist, muss der Schau außerdem nach Erreichen der Spreizzeit nicht nachgedrückt werden.
2K-Zargenschaum PURLOGIC® Fast, Art.-Nr.: 0892144

Einfach-Abdeckvlies

Platz 2: Einfach-Abdeckvlies

Einfach unverzichtbar: Das Abdeckvlies schützt saugstark alle Untergründe vor Farben, Lacken, Öl, Gips, Zement, etc., wenn gemalert oder renoviert wird. Die auf der Unterseite angebrachte Folie macht unsere Top 2 absolut dicht und sorgt durch eine Antirutsch-Membran für festen Halt. Das Schutzvlies lässt sich leicht auslegen und ausschneiden. Nach der Arbeit kann es problemlos entsorgt werden, da es aus natürlichen Rohstoffen hergestellt wird.
Einfach-Abdeckvlies, Art.-Nr.: 0818050090

Unsere Alternative: das mehrfach verwendbare Abdeckvlies mit langer Standzeit:
Mehrfach-Abdeckvlies, Art.-Nr.: 0818050100

Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde

Platz 1: Schnellbauschrauben mit Doppelganggewinde

Gleich drei Varianten unserer Schnellbauschrauben mit Doppelganggewinde gehören zu den beliebtesten Produkten im Würth-Shop. Das sichert den stählernen Helfern die Spitzenposition in unseren Top 10. Allen gemeinsam ist das Doppelganggewinde mit Spezial-Nadelspitze und der Trompetenkopf mit Kreuzschlitzantrieb PH 2. Die aus gehärtetem und phosphatiertem Stahl gefertigten Schrauben werden eingesetzt, wenn etwas auf Unterkonstruktionen aus Holz oder Metall verschraubt werden muss. Einfach top!

Hier finden Sie unser Spitzen-Trio im Shop:
Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde, Art.-Nr.: 018903935, Nenndurchmesser 3,9 mm, Länge 35 mm
Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde, Art.-Nr.: 018903925, Nenndurchmesser 3,9 mm, Länge 25 mm
Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde, Art.-Nr.: 018903535, Nenndurchmesser 3,5 mm, Länge 35 mm

Weitere Varianten und den Konfigurator gibt’s hier.

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder rund um unsere Lösungen für Stuckateure und Ausbauhandwerker? Dann nutzen Sie einfach die Kontaktmöglichkeiten auf unserer Webseite. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Die aktuellsten Neuigkeiten,
Einblicke und Inspiration von Würth.