Kunden-Hitliste: Die Top 10 Produkte für die Landwirtschaft
Landwirtschaft ist harte Arbeit! Unsere Top 10 Produkte für die Landwirtschaft helfen Ihnen dabei. Finden Sie neue Lieblingsprodukte oder entdecken Sie Klassiker wieder.
11/02/2017
Lesezeit
4 Minuten
Wir ermitteln laufend die beliebtesten Produkte aus Ihren Bestellungen im Online-Shop von Würth. Gut möglich also, dass Sie selbst zu unserer Hitliste beigetragen haben. Und jetzt wird’s spannend: Welcher Ihrer Favoriten hat es in die Top 10 geschafft?
Die 10 beliebtesten Produkte für die Landwirtschaft
Platz 10: Schraubensicherung mittelfest
Wenn sich Schrauben durch Vibrationen oder Stoßbelastung der Maschinen lösen, droht Gefahr. Davor schützt unsere Schraubensicherung. Sie ergibt eine mittelfeste Verbindung und kann ohne Beschleuniger oder Aktivatoren an rostfreiem Stahl und passivierten Oberflächen angewendet werden. Die Demontage funktioniert einfach von Hand und ohne zusätzliches Werkzeuge. Unsere Schraubensicherung verfügt über einen patentierten Dreh- und Dosierverschluss. Neben einer einfachen Einhand-Bedienung garantiert das stufenlos verstellbare Dosiersystem ein absolut präzises und sauberes Kleben bis zum letzten Tropfen. Zudem erlaubt die Flasche eine gute Restentleerung ohne großen Kraftaufwand. So sparen Sie Zeit, Kosten und Ärger.
Platz 9: Roststop-Grundierung
Der Alptraum jedes Maschinenbesitzers: Rost! Aber wie heißt es so schön... Vorbeugen ist besser als Nachsorgen. Also - Rost vermeiden mit unserer Roststop-Grundierung. Sie bietet aktiven Korrosionsschutz und haftet auch in Verbindung mit PU- und MS-Polymer-Dichtmassen, beispielsweise auf Aluminium, blanken und verzinkten Blechen, Stahl oder Altlackierungen. Die VOC-konforme Grundierung trocknet schnell und kann, abhängig von der Schichtstärke, bereits nach 10 bis 15 Minuten überlackiert werden. Sie verträgt Temperaturen bis zu 80° C, kurzfristig auch bis 140° C und lässt sich gut schleifen.
Platz 8: Aktiv-Scheibenreiniger
Ob im Mähdrescher oder auf dem Traktor, mit unserem Reinigungsschaum für Glas und glatte Oberflächen behalten Sie den Durchblick. Und Sie werden ihn lieben - versprochen. Unser Aktiv-Scheibenreiniger löst Insektenreste, Vogelkot und Ackerstaub, aber auch Nikotinbeläge, Fettverschmutzungen, Silikonrückstände und Gummiabrieb von Glasscheiben, Autoverglasungen, Spiegeln oder Lackoberflächen. Er ist so ergiebig, dass Sie ihn 20 Mal länger verwenden können als herkömmliche Produkte. Der Schaum bleibt auch auf senkrechten Flächen haften und greift weder Lack noch Gummi oder Kunststoff an.
Platz 7: Drehmomentschlüssel ¾ Zoll
Unser Drehmomentschlüssel ¾ Zoll verhindert, dass Sie beim Festziehen der Schrauben überdrehen. Er verfügt über einen Umschalt-Vierkant-Antrieb, der sich durch eine Drehung am Griff leicht und genau einstellen lässt. Über das Erreichen des Drehmoments informiert Sie ein akustisches und fühlbares Signal. Die Genauigkeit des Schlüssels liegt bei ± 3 % des eingestellten Wertes und entspricht der DIN EN ISO 6789:2003. Da Drehmomentschlüssel Präzisionswerkzeuge sind, müssen sie in regelmäßigen Zeitabständen mit dafür geeigneten Messeinrichtungen geprüft und bei Bedarf justiert werden. Auch hierbei unterstützen wir Sie, etwa mit einer jährlichen Kalibrierung durch unseren Masterservice.
Platz 6: Trennscheibe Speed für Stahl
Unsere Nummer Sechs kennt sich in Sachen Trennung besonders gut aus. Die Trennscheibe Speed für Stahl wird zum Abtrennen dünnwandiger Rohre und Profile, dünner Bleche und Karosseriebleche eingesetzt. Sie zeichnet sich durch extreme Schnittigkeit bei sehr hohen Standzeiten aus und verursacht wenig Schnittabfall und Staub. Dazu arbeitet sie leise und sehr solide. Diese Eigenschaften haben sie auch in landwirtschaftlichen Betrieben zu einem unentbehrlichen Helfer gemacht.
Platz 5: Kabelbinder Standard mit Kunststoffzungenverschluss
Mit unserem Kabelbinder lassen sich Schläuche und Kabelstränge schnell und zuverlässig bündeln - ganz ohne zusätzliche Montagewerkzeuge. Seine Innenverzahnung sorgt dabei für einen sicheren Halt. Er trotzt beständig UV-Strahlen und Witterungseinflüssen, lässt sich recyceln und hält auch unter Einfluss von Basen, Ölen, Fetten und Kfz-Treibstoffen stand.
Kabelbinder Standard mit Kunststoffzungenverschluss, Art.-Nr.: 0502161
Platz 4: Kleb- und Dichtungsmasse Super RTV-Silikon
Die hochwertige Kleb- und Dichtungsmasse kann auch in kritischen Bereichen angewandt werden, in denen die Dichtung mit verschiedenen Flüssigkeiten in Kontakt gelangt. Denn selbst Motoren- und Getriebeöle, Kältemittel und Frostschutzmittel können ihr nichts anhaben. Sie ist korrosionsbeständig und wirkt sich dadurch nicht negativ an elektronischen Komponenten und an Lambdasonden aus. Zusammen mit dem passenden Düsenaufsatz Super-RTV-Silikonermöglicht die Druckluftdose eine präzise Dosierung der Dichtmasse ohne zusätzliche Hilfsmittel.
Kleb- und Dichtungsmasse Super RTV-Silikon, Art.-Nr.: 08933311
Platz 3: Haftschmierstoff HHS® Lube und HHS 2000®
Die Haftschmierstoffe HHS® Lube und HHS 2000® teilen sich die Bronzemedaille. Mit den beiden läuft es wie geschmiert: Das EP-Langzeitsprühfett HHS® Lube besitzt eine hohe Schutzwirkung gegenüber Witterungs- und Umgebungseinflüssen. Da es wenig Schmutz und Staub anzieht, lässt es sich bestens bei offenen Schmierungen im Freien benutzen, etwa an Zahnrädern, Lagern, Drahtseilen, Federzügen oder Gleitlagern. Der HHS® Lube enthält weder Silikon noch Harz oder Säure und zeigt sich beständig gegen Salz- und Spritzwasser sowie gegen schwache Säuren und Laugen. Durch den Zusatz von EP-Additiven hält er großen Druck aus und bietet eine sehr gute Geräusch- und Vibrationsdämpfung. Das hochviskose Sprühfett mit verschleiß- und korrosionsschützenden Eigenschaften eignet sich auch ideal zur Schmierung von Türbolzen, Scharnieren, Gleitschienen, Ketten oder Kettenrädern.
Unser HHS 2000® schützt zuverlässig vor Korrosion. Das hochdruckbeständige Teilsynthese-Öl erzeugt einen außergewöhnlich reißfesten Schmierfilm, der hervorragend Geräusche und Vibrationen dämpft. Es ist kriechfähig und schützt zuverlässig vor Korrosion. Auch bei drehenden oder rotierenden Teilen bleibt HHS 2000® dort, wo es sein soll und wird nicht abgeschleudert. Der Haftschmierstoff verträgt sich mit O- und X-Ringen und kommt auch mit Kunststoffen klar. Gegenüber lackierten Untergründen verhält er sich neutral, Spritz- und Salzwasser sowie schwache Säuren und Laugen können dem silikon-, harz- und säurefreien Schmierstoff nichts anhaben. Dadurch eignet er sich hervorragend für universelle Schmierungen und bei hohen Druckbeanspruchungen. Die lange Liste seiner Anwendungsmöglichkeiten spricht für sich: Schalt-, Gas-, Kupplungsgestänge, Bowdenzüge, Bolzen, Gelenken, Scharniere, Umlenkhebel, Schließkeile, Lenkstangenköpfe, Gleitschienen, Kettenräder, Zahnstangen oder offene Zahnräder.
Platz 2: Klima-Kältemittel R134a
Unser Klima-Kältemittel R134a wartet mit vielen guten Eigenschaften auf: Es ist farb-, geruch- und geschmacklos, nicht toxisch und auch nicht feuer- oder explosionsgefährlich. Ihr verlässlicher Partner für die Wartung, Instandsetzung und Nachrüstung von R134a Kfz-Klimaanlagen wird in einer bauartgeprüften, wiederbefüllbaren und stabilen Mehrwegflasche geliefert. Die Flasche besitzt einen hohen Stehkragen und ein Entnahmeventil mit 3/4"-Außengewinde (AG).
Platz 1: Bremsenreiniger
Damit Ihre Bremsen nicht im entscheidenden Moment versagen, sollten Sie sie hin und wieder reinigen und entfetten. Unser AOX-, aceton- und silikonfreier Bremsenreiniger überzeugt durch seine hohe Reinigungsleistung ohne Rückstände. Ruß, Fett, Bremsstaub und ölige Rückstände an Scheiben- und Trommelbremsen oder Motor- und Getriebegehäuse haben gegen ihn keine Chance. Weitere Eigenschaften, die ihn auf Platz Eins dieser Top 10 katapultiert haben sind ein schnelles Ablüftverhalten und eine hohe Materialverträglichkeit gegenüber Lacken, Kunststoffen, Dichtungen und Gummi.
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder rund um unsere Lösungen? Dann nutzen Sie einfach die Kontaktmöglichkeiten auf unserer Webseite. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.