Von Lötzinn bis Hohlraumwachs: Ihre Top 10 Produkte im Auto-Spezialbetrieb
Ob Spezialist für Scheiben, Karosserie oder Reifen: Wenn Kunden mit kaputten Autos kommen, muss es schnell gehen. Niemand wartet gern lange auf seinen fahrbaren Untersatz. Präzision und Effizienz sind die Kompetenzen, mit denen Auto-Experten dann auftrumpfen. Mit unseren Produkten unterstützen wir Sie dabei. Welche am häufigsten bestellt werden, erfahren Sie in unserer Top 10 im Bereich Auto-Spezialbetriebe.
11/22/2017
Lesezeit
6 Minuten
Wir ermitteln auf Basis Ihrer Bestellungen im Online-Shop von Würth die beliebtesten Produkte. Gut möglich also, dass Sie selbst zu unserer Hitliste beigetragen haben. Jetzt wird’s spannend: Welcher Ihrer Favoriten hat es in die Top 10 geschafft?
Platz 10: Scheibenkleber Ultimate Komplett-Set
Unsere Top 10 werden von einem starken Quartett eröffnet: Das Scheibenkleber Ultimate Komplett-Set besteht aus vier sich ergänzenden Produkten. Enthalten sind der Scheibenkleber Ultimate, ein saisonunabhängiger, hochmoduliger und nichtleitender 1K-Scheibenkleber sowie das Varioprimer safe + easy, ein multifunktionales Untergrundvorbehandlungsmittel für alle gängigen Untergründe bei der Ersatzverglasung. Außerdem im Set: eine Standard-Scheibenauftragsdüse für Metallkartu-schen 300 ml und 310 ml (Feingewinde) und ein Primerpinsel.
Wird die Scheibe mit unserem Kleber repariert, kann ein Fahrzeug mit Airbag schon nach einer Stunde wieder bewegt werden. Diese Wegfahrzeit haben ein Crashtest und der TÜV bestätigt. Einsetzen lässt der Kleber sich an Aluminium-, Magnesium- und Hybrid-Karosserien, wie etwa beim Audi A8 oder beim Jaguar XJ. Er verhindert Kontaktkorrosion, leitet nicht und macht auch der Antenne keine Probleme.
Platz 9: Hohlraumwachs
Was kriecht gut, dringt hervorragend ein und schützt auch schwer zugängliche Falze? Unser Platz neun! Beim Ausbessern und Langzeitkonservieren von korrosionsgefährdeten Bereichen in Karosseriehohlräumen verhält sich das Hohlraumwachs hochprofessionell, verdrängt beispielsweise Wasser und Feuchtigkeit und bietet auch Korrosionsschutz bei niedriger Schichtdicke, beispielsweise 50 µ.
Hitze und Kälte können dem Wachs nichts anhaben, es verträgt Temperaturen bis zu 180 °C. Auch zu handelsüblichen Lacken sowie Gummi- und Kunststoffteilen pflegt es ein gutes Verhältnis, sie harmonieren miteinander. Unsere Kunden setzen das Wachs unter anderem zur Nachbehandlung von vorhandenen Versiegelungen und zur Wiederherstellung des Korrosionsschutzes nach einer Unfallreparatur ein.
Platz 8: Karosserieklebstoff Powerband
Unser Karosserieklebstoff hat Power ohne Ende! Unsere Kunden setzen den Konstruktionskleber für Stahl, Aluminium und faserverstärkte Kunststoffe (GFK, CFK) zur Verklebung von Karosserieteilen wie Seitenwänden, Radläufen oder Dach- und Türblechen ein. Dank des hochfesten 2K-Epoxidharzsystems wird durch die Reparatur die ursprüngliche Festigkeit und Steifigkeit wiederher-gestellt.
Der Klebstoff läuft an senkrechten Flächen nicht ab und verhindert Korrosionserscheinungen an Schweißpunkten. Er hilft zudem, die ursprüngliche Durchrostungsfestigkeit aufrechtzuerhalten. Weitere Vorteile: Durch seinen Einsatz sind weniger Punktschweißungen nötig und auch bei zu starkem Verpressen wird eine Klebstoff-Schichtdicke von 0,7 bis 1,2 Millimeter gewährleistet. Powerband erfüllt außerdem die Anforderungen der Automobilhersteller und kommt ohne Silikon und VOC aus. Der Klebstoff lässt sich durchschweißen, überschleifen und -lackieren.
Platz 7: Kunststoffkleber Replast Easy Fast
Ein Klebstoff für alle Fälle: Der Replast Easy Fast für fast alle Kunststoffarten lässt sich bei Reparaturen und strukturellen Verklebungen nutzen. Der Kleber härtet sehr schnell aus, was eine Weiterbearbeitung wie das Abschleifen schon nach kürzester Zeit möglich macht. Außerdem ist unser Platz sieben lösungsmittelfrei und beständig gegen viele Flüssigkeiten wie Benzin, verschiedene Schmieröle sowie Ethylacetat.
Bei Autos lässt er sich an vielen Stellen verwenden: Spoiler, Kühlergrill, Verkleidungsclips, Stoßfänger, Halterungen an Scheinwerfern und Kühler. Bei Lkw und Bussen kommt er an Schürze, Stoßfänger, Luftansaugkamin und Radläufen zum Einsatz.
Platz 6: Motorenöl Triathlon® Endurance III 5W-30
Als Leichtlauf-Motorenöl für Pkw der Spitzenklasse garantiert das Triathlon® Endurance III 5W-30 eine schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen. Je nach Herstellervorschrift sind Ölwechselintervalle von 30.000 bis 50.000 Kilometern möglich. Triathlon® Motorenöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt. Dabei kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz. So können wir eine hohe Produktqualität gewährleisten und wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller erfüllen.
Das Öl eignet sich grundsätzlich für Benzin- und Dieselmotoren einschließlich Fahrzeugen mit Dieselpartikelfilter gemäß Abgasnorm Euro IV. Die Spezifikationen entnehmen Sie bitte der Artikelbeschreibung im Online-Shop.
Platz 5: Putzpapier ECO Line
In der Werkstatt so unverzichtbar wie Zewa in der Küche: 1.000 Blatt fusselarmes und extra saugfähiges Putzpapier. Lebensmittelverträglich, absorptionsstark und reißfest.
Das Eco Line lässt sich für die Reinigung vieler Oberflächen einsetzen. So lassen sich nicht nur Verschmutzungen wie Öl und Fett beseitigen sondern auch grobe Materialien wie Späne entfernen
Platz 4: Klimaservicegerät WAC 2000 R134a
Nur knapp den Sprung aufs Siegertreppchen verpasst, hat das Klimaservicegerät WAC 2000 R134a. Es wird für die Wartung von Klimaanlagen - oft in Kombination mit dem neuen Kältemittel R-1234yf -, dem sogennanten Klimaservice, eingesetzt und verfügt über ein integriertes Kältemittelanalysegerät.
Ein internes Ventilationssystem befreit das Gerät von eventuell vorhandenen Gasen. So wird bei der Bedienung die Sicherheit gewährleistet. Um undichte Stellen rechtzeitig zu erkennen und um zu verhindern, dass das Kältemittel ausläuft, verfügt das Service-Gerät über eine permanente Leckage-Überwachung. Durch seine vier Ölbehälter für Frischöl und UV-Additive mit automatischem Spülmodus eignet sich das WAC 2000 R134a.bestens für Hybrid- und Elektrofahrzeuge oder Fahrzeuge mit elektrischen Kompressoren.
Weitere Pluspunkte sammelt es mit dem robusten Metallgehäuse und seinem übersichtlichen und individuell einstellbaren 7-Zoll-Farbdisplay. Außerdem funktioniert der Klimaserviceablauf mit dem WAC 2000 R134a.schneller als von den deutschen Fahrzeugherstellern gefordert: Die Absaugleistung beträgt 300g/Minute, die Vakuumpumpenleistung 90 l/Minute. Durch die hohe Absaugrate des Kompressors werden über 95 Prozent des eingefüllten Kältemittels zurückgewonnen.
Platz 3: Abdeckkreppband
Unser hochwertiges Kreppklebeband für professionelle Lackierarbeiten hat sich die Bronzemedaille gesichert. Da es Hitze bis zu 110 °C aushält, eignet es sich sehr gut bei Lackierarbeiten, für die eine Ofentrocknung erforderlich ist.
Der lateximprägnierte Papierträger kommt gut mit allen handelsüblichen, lösemittelhaltigen und wässrigen Farb- und Lacksystemen klar. Auch zum Nassschleifen lässt er sich ohne Probleme verwenden, haftet auch danach noch fest auf dem verklebten Untergrund. Seine Anpassungsfähigkeit hilft ihm dabei, auf sämtlichen glatten, im Kraftfahrzeug-Sektor vorhandenen Untergründen zu haften: auf lackiertem Metall, Glas, Chromteilen oder Gummi. Unmittelbar nach dem Lackieren lässt sich das Band wieder rückstandsfrei abziehen.
Ein weiteres Plus: Das Band ist beschriftbar und eignet sich hervorragend zum Kennzeichnen von Kartonagen, Dosen und Ähnlichem.
Platz 2: Statikmischrohr
Zwei, die einfach zusammengehören: der 2-K-Kunststoffkleber und das Statikmischrohr.
Ohne das 2,42 Gramm leichte Rohr könnte der Kleber zwar benutzt werden, allerdings würde es dem Mechaniker an Präzision mangeln. Der Kleber könnte nicht punktgenau und treffsicher in kleinen Mengen aufgetragen werden. Das ist sicher ein Grund, der den kleinen Helfer auf den zweiten Platz in unseren Top 10 katapultiert.
Platz 1: Stangenlötzinn
Unseren Platz 1 kennt jeder in der Automobilbranche genau. Der Stangenlötzinn wird vor allem in der Elektrotechnik und Elektronik benutzt, um geeignete Metalle und Legierungen zu verbinden. Unser Lötzinn wird im 25-Kilo-Paket geliefert. Es ist bleihaltig nach DIN EN ISO 9453 und schmilzt ab 185 °C und bis 263 °C.
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder rund um unsere Lösungen? Dann nutzen Sie einfach die Kontaktmöglichkeiten auf unserer Webseite.