Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Titelbild

#products

Bauunternehmen und Baustellen: Die Top 10 Produkte unserer Kunden

Finden Sie neue Lieblingsprodukte oder entdecken Sie die Klassiker neu! Die Top 10 Produkte für Bauunternehmer und Baustellen

12/20/2017

Lesezeit

4 Minuten

Die beliebtesten Produkte ermitteln wir laufend aus den Bestellungen im Online-Shop von Würth. Gut möglich also, dass Sie selbst zu unserer Hitliste beigetragen haben. Jetzt wird’s spannend: Welcher Ihrer Favoriten hat es in die Top 10 geschafft?

Die 10 beliebtesten Produkte für Bauunternehmer und Baustellen

Perimeterkleber

Platz 10: Perimeterkleber

Mit dem 1K-Polyurethanklebstoff werden Polystyrol-Hartschaumplatten im Perimeterbereich verklebt. Er härtet schnell aus, haftet gut auf allen üblichen Bauuntergründen und dehnt kaum nach. Wird der Perimeterkleber richtig benutzt und gelagert, können auch angebrochene Dosen problemlos weiterverwendet werden. Der Kleber ist wasserfest, umweltschonend, alterungsbeständig und besticht durch hohe Ergiebigkeit: Der Inhalt einer Dose reicht für 15 m².

Perimeterkleber, Art.-Nr.: 08924005

Bindedraht-Röllchen

Platz 9: Bindedraht-Röllchen

Um die Armierungseisen in der Schalung miteinander zu verbinden, werden Bindedraht-Röllchen eingesetzt. Mit ihrer Form passen sie perfekt in die Handfläche. Professionelle Eisenflechter arbeiten mit einer klassischen Monierzange in Rekordzeit. Bindedraht-Röllchen sind aus Stahldraht und weisen einen Drahtdurch von 1,4 mm auf. Und weil in diesem Fall nicht weniger mehr ist, sondern mehr, liefert Würth gleich einen ganzen Eimer mit insgesamt 20 Kilogramm Bindedraht-Röllchen.

Bindedraht-Röllchen, Art.-Nr.: 0477140001

Müllsack

Platz 8: Müllsack

Ohne ihn geht auf einer Baustelle gar nichts: Ein Müllsack ist sozusagen der Held im Hintergrund – immer griffbereit, ohne sich aufzudrängen. Zu Recht hat er es in unsere Top 10 der beliebtesten Würth-Produkte auf Baustellen geschafft. Der extra-starke Müllsack fasst 120 Liter und ist aus robustem Hochdruck-Polyethylen, in dieser Version ohne Zugband.

Müllsack, Art.-Nr.: 0899800555

1K-Montageschaum PURLOGIC<sup>®</sup> Easy

Platz 7: 1K-Montageschaum PURLOGIC® Easy

Kleine Dose, große Ausbeute: Mit bis zu 30 Litern Schaum aus einer Dose eignet sich der 1K-Montageschaum ideal dafür, Hohlräume zu isolieren, zu füllen und zu dämmen. Er ist wintertauglich und lässt sich auch bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen von bis zu minus 5°C verarbeiten. Dank seiner feinzelligen und gleichmäßigen Schaumstruktur lässt er Wasserdampf und Luft durch. Seine eisblaue Schaumfarbe ermöglicht zudem den optischen Einbaunachweis.

1K-Montageschaum PURLOGIC Easy®, Art.-Nr.: 0892143

2K-Zargenschaum PURLOGIC Fast<sup>®</sup>

Platz 6: 2K-Zargenschaum PURLOGIC® Fast

Der 2K-Kartuschenschaum sorgt für eine sichere Türzargenmontage. Mit ihm reduziert sich die Spreizzeit auf 15 Minuten, so spart der Handwerker Zeit und Kosten. Der Schaum haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC und Holz, ist silikon- und lösungsmittelfrei sowie alterungsbeständig.

2K-Zargenschaum PURLOGIC Fast®, Art.-Nr.: 0892144

Mechanikerhandschuh

Platz 5: Mechanikerhandschuh

Sicherheit geht vor! Deshalb hat es der mechanisch gut belastbare Universalhandschuh auch in unsere Top 5 geschafft. Egal ob trocken oder nass, durch seine spezielle Oberflächenprofilierung greift er immer hervorragend. Die hochwertige Naturlatexbeschichtung mit offenem Handrücken sorgt für gute Atmungsaktivität. Besonders geeignet ist der Mechanikerhandschuh für leichte bis mittelschwere Arbeiten im Baugewerbe, insbesondere im Innenausbau. Aber auch in der Werkstatt ist der Handschuh sehr beliebt.

Mechanikerhandschuh, Art.-Nr.: 0899400531

Diamanttrennscheibe Baustelle

Platz 4: Diamanttrennscheibe Longlife & Speed SD Baustelle

Den vierten Platz unserer Top 10 belegt die Diamanttrennscheibe Longlife & Speed SD Baustelle. Im Vergleich zum Wettbewerb können wir ca. 10 % schmäleren Segmente vorweisen und vermeiden dadurch unnötige Reibungsverluste. Außerdem sorgt die spezielle regelmäßige Ausrichtung der Diamanten für immer ausreichend Diamanten an der Oberfläche und damit für einen sauberen und schnellen Schnitt.

Diamanttrennscheibe Longlife & Speed SD Baustelle , Art.-Nr.: 5526661300

Kunststoffkabeltrommel

Platz 3: Kunststoff-Kabeltrommel 250 V

Mit ihr läuft die Stromversorgung rund: Die Kunststoff-Kabeltrommel 250 V bietet neben einem großzügig dimensionierten, schwenkbaren Drehkurbelgriff auch eine neuartige Steckeraufnahme und drei Schutzkontaktsteckdosen. Geeignet ist die Kunststoff-Kabeltrommel für den Einsatz auf Baustellen und im Freien. Das 40 Meter lange RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.

Kunststoffkabeltrommel 250 V Art.-Nr.: 0774140315

Gewebeklebeband

Platz 2: Gewebeklebeband

Klein, aber fein: Das kunststoffbeschichtete Universalklebeband lässt sich von Hand abreißen und dann so ziemlich überall einsetzen: auf glatten oder rauen Untergründen wie Stein, Beton, Holz oder Kunststoff. Die Würth-Kunden benutzen es zum Verpacken, Bündeln, Schützen, Reparieren, Abdichten oder für Ausbesserungsarbeiten. Eine Rolle enthält rund 50 Meter Klebeband. Gewebeklebeband kann man einfach immer gebrauchen!

Gewebeklebeband, Art.-Nr.: 0874100200

Baufolie

Platz 1: Baufolie

Den ersten Platz in der Top 10 der beliebtesten Produkte auf Baustellen belegt die stabile, reißfeste und wasserdichte Abdeck-/Baufolie in LDPE-Qualität. Die 50 Meter lange und vier Meter breite Folie dient vor allem zum großflächigen Abdecken von Böden, Bauteilen und Einrichtungen, die bei Renovierungs- oder Malerarbeiten vor Nässe, Austrocknung, Farbe oder Ähnlichem geschützt werden sollen. Als echter Allrounder ist die Folie für den Innen- und den Außenbereich geeignet.

Baufolie, Art.-Nr.: 0993818200

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder rund um unsere Lösungen? Dann nutzen Sie einfach die Kontaktmöglichkeiten auf unserer Webseite. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Die aktuellsten Neuigkeiten,
Einblicke und Inspiration von Würth.