Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Titelbild

#wissenundpraxis

Kunden-Hitliste: Die Top 10 Produkte fürs Facility Management

Die beliebtesten Produkte im Facility Management aus der Sicht unserer Kunden sehen Sie hier. Welcher Ihrer Favoriten hat es in die Top 10 geschafft?

01/10/2018

Lesezeit

3 Minuten

Die beliebtesten Produkte ermitteln wir laufend aus den Bestellungen im Online-Shop von Würth. Gut möglich also, dass Sie selbst zu unserer Hitliste beigetragen haben. Jetzt wird’s spannend: Welcher Ihrer Favoriten hat es in die Top 10 geschafft?

Die 10 beliebtesten Produkte für öffentliche Einrichtungen

Werkzeugkoffer

Platz 10: Werkzeugkoffer

Mit seinen 91 Teilen ist der Werkzeugkoffer besonders für den mobilen Einsatz die richtige Wahl. Alle gängigen Werkzeuge befinden sich in diesem hochwertigen Kunststoffkoffer mit Alu-Klappverschluss: Hammer, Wasserpumpenzange, Spannungsprüfer, Umschaltknarre, verschiedene Schraubendreher und vieles mehr. Zurecht ist er in die Top 10 der beliebtesten Produkte für Facility Manager gerutscht.

Werkzeugkoffer, Art.-Nr.: 096593 180

Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250

Platz 9: Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250

Der Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250 lässt sich in gerissenem und ungerissenem Beton einsetzen. Unschlagbar machen ihn seine weiteren Eigenschaften wie ein enorm breites Einsatzspektrum und Anwendungsmöglichkeiten bei extrem niedrigen Temperaturen von bis zu minus 20° C.

Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250, Art.-Nr.: 0903450202

Müllsack

Platz 8: Müllsack

Ohne ihn geht in einer öffentlichen Einrichtung gar nichts: Ein Müllsack ist sozusagen der Held im Hintergrund – immer griffbereit, ohne sich aufzudrängen. Eifrige Leser kennen ihn bereits, denn der unentbehrliche Helfer taucht in vielen unserer Hitlisten auf. Der extra-starke Müllsack fasst 120 Liter und ist aus robustem Hochdruck-Polyethylen ohne Zugband.

Müllsack, Art.-Nr.: 0899800555

Lithiumbatterie

Platz 7: Lithiumbatterie

Gäbe es eine Wahl zur Königin unter den Batterien, wäre unsere Lithiumbatterie ganz vorne mit dabei. Sie ist einsetzbar für nahezu alle Geräte mit hoher Stromentnahme oder langer Betriebsbereitschaft. Ihre volle Leistungsfähigkeit kann sie bei Temperaturen von minus 40° C bis 60° C abrufen. Weitere Vorteile: Sie ist hervorragend vor dem Auslaufen geschützt, 30 Prozent leichter als handelsübliche Alkaline-Batterien und bleibt leistungsstark über eine lange Lebensdauer. Auch eine lange Lagerung über zehn Jahre kann ihr kaum etwas anhaben, denn ihre Selbstentladung ist minimal.

Lithiumbatterie, Art.-Nr.: 082700002

Winterhandschuh Comfort

Platz 6: Winterhandschuh Comfort

Besonders in der kalten Jahreszeit sind es oft die kleinen Extras, die einem Handwerker das Arbeiten einfacher machen. So etwa unser Winterhandschuh Comfort. Der doppellagige Strickhandschuh schützt vor Kälte und lässt sich durch seine Acryl-Schurwoll-Fasern sehr angenehm tragen. Durch die offenen Handrücken ist er atmungsaktiv. Handwerker setzen den Handwärmer nicht nur bei frostigen Außenarbeiten ein, er kommt auch bei Tätigkeiten in Kühl- und Lagerhäusern und vielem mehr zum Einsatz. Seine hochwertige Naturlatexbeschichtung und die feine Oberflächenprofilierung garantieren einen hervorragenden Trocken- und Nassgriff.

Winterhandschuh Comfort, Art.-Nr.: 0899450110

Scheibenreiniger Scheibenklar Plus

Platz 5: Scheibenreiniger Scheibenklar Plus

Ein echter Helfer für den Winter ist der Scheibenreiniger Scheibenklar Plus. Er verhindert sicher und effektiv das Einfrieren von Scheiben- und Scheinwerferwaschanlagen und sorgt für kristallklare Sicht bei Verschmutzungen durch Streusalz oder öligen Substanzen.

Seine Zusammensetzung aus Wasser und Ethanol ist materialschonend, Polycarbonatglas wird nicht angegriffen, auch Lack und Gummi bleiben verschont. Der Easy-to-clean-Effekt, eine gleichmäßige und dünne Benetzung der Scheibe, ermöglicht eine leichte und nachhaltige Reinigung, da Schmutz nicht mehr so schnell anhaftet. Für ein bisschen Sommergefühl in der Kälte sorgt ein zitroniger Duft. Geeignet ist der Scheibenreiniger für alle Fahrzeugtypen.

Scheibenreiniger Scheibenklar Plus, Art.-Nr.: 0892332860

Trennscheibe Speed für Stahl

Platz 4: Trennscheibe Speed für Stahl

Das Würth-Produkt, das es in unserem Ranking auf Platz vier geschafft hat, ist Spezialist in Sachen Trennung. Die Trennscheibe Speed für Stahl wird zum Abtrennen dünnwandiger Rohre und Profile, dünner Bleche und Karosseriebleche eingesetzt. Sie zeichnet sich durch extreme Schnittigkeit bei sehr hohen Standzeiten aus und verursacht wenig Schnittabfall und Staub. Dazu arbeitet sie leise und sehr solide.

Trennscheibe Speed für Stahl, Art.-Nr.: 0664101250

Trennscheibe Speed für Stahl

Platz 3: Putzpapier Eco Line

Auf den ersten Blick wirkt es unscheinbar. Ist es aber einmal nicht zur Hand, wird seine Reinigungs-Power schmerzlich vermisst: Das Putzpapier Eco Line wird auf einer Rolle, in verschiedenen Lagen und Breiten und passend für alle gängigen Abrollgeräte geliefert. Das fusselarme und sehr saugfähige Putzpapier ist lebensmittelverträglich, absorptionsstark und reißfest. Es lässt sich für die Reinigung vieler Oberflächen einsetzen, etwa in der Werkstatt, bei der Metallverarbeitung oder im Küchenbau. Mit dem Putzpapier können Verschmutzungen wie Öl und Fett beseitigt werden. Und auch bei der Entfernung von groben Materialien wie Spänen hilft es zuverlässig. Damit hat es sich den Platz in unserer Top 10 allemal verdient.

Putzpapier Eco Line, Art.-Nr.: 0899800823

Haftschmierstoff HHS<sup>®</sup> Lube

Platz 2: Haftschmierstoff HHS® Lube

Das EP-Langzeitsprühfett besitzt eine hohe Schutzwirkung gegenüber Witterungs- und Umgebungseinflüssen. Da er wenig Schmutz und Staub anzieht, ist er bestens geeignet bei offenen Schmierungen im Freien, etwa an Zahnrädern, Lagern, Drahtseilen, Federzügen oder Gleitlagern. Der HHS® Lube ist silikon-, harz- und säurefrei und beständig gegen Salz- und Spritzwasser sowie schwache Säuren und Laugen. Es ist extrem druckbeständig durch den Zusatz von EP-Additiven und bietet eine sehr gute Geräusch- und Vibrationsdämpfung. Das hochviskose Sprühfett mit verschleiß- und korrosionsschützenden Eigenschaften ist auch ideal geeignet zur Schmierung von Türbolzen, Scharnieren, Gleitschienen, Ketten oder Kettenrädern.

Haftschmierstoff HHS® Lube, Art.-Nr.: 08931065

Reparaturasphalt Premium

Platz 1: Reparaturasphalt Premium

Den ersten Platz unserer Top 10 hat sich ein Produkt gesichert, das Handwerker besonders gerne zur dauerhaften Reparatur von Schlaglöchern und auf Straßen einsetzen: Der Reparaturasphalt Premium ist witterungsunabhängig und kann dadurch auch bei Schnee und Regen eingesetzt werden. Durch die Möglichkeit ihn schnell und direkt zu verarbeiten, ist keine Grundierung erforderlich und eine sofortige Verkehrsfreigabe möglich. Außerdem kann er mit Heißasphalt überbaut werden. Der Reparaturasphalt Premium ist lösemittelfrei, damit nicht kennzeichnungspflichtig und auch für die Wasserschutzzonen 2 und 3 geeignet. Mit ihm lassen sich auch größere Schlaglöcher reparieren. Verwendet wird er auch für den endgültigen Deckenschluss kleinerer Straßenaufbrüche bei Kabelarbeiten und bei kleineren Einschnitten in der Fahrbahn. Auch Behelfsausfahrten oder Anrampungen für Rollstühle lassen sich mit ihm reparieren.

Reparaturasphalt Premium, Art.-Nr.: 0890368

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder rund um unsere Lösungen? Dann nutzen Sie einfach die Kontaktmöglichkeiten auf unserer Webseite. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Die aktuellsten Neuigkeiten,
Einblicke und Inspiration von Würth.