Die Umschaltknarre auf Deutschlands höchster Baustelle
Auch auf deutschlands höchster Baustelle, der Zugspitzseilbahn, wird ZEBRA® Werkzeug in Profiqualität verwendet.
11/02/2016
Lesezeit
2 Minuten
Nirgendwo ist es wichtiger, hervorragendes Werkzeug zu haben. Vom riesigen Pressluftbohrer, bis zur Umschaltknarre. Jedes Werkzeug hat seine Rolle und eines würde nicht ohne das andere funktionieren. Denn wenn bei der Pionierarbeit in der Wand, der Montage der Sicherungsseile, Steighaken und Tritte für die Bauarbeiter, die Umschaltknarre bricht oder nicht mehr greift und nicht gleich ersetzt werden kann, gerät die ganze Maschine Baustelle aus dem Takt. Dann brauchen die Kranmonteure mit ihrer Arbeit gar nicht erst anzufangen. Und das wiederum verzögert das Bohren und das Gießen der Fundamente der Seilbahnstützen. Was unten im Tal vielleicht nur eine kurze Verzögerung von zwei Stunden bedeutet, heißt auf der höchsten Baustelle Deutschlands, dass mindestens ein ganzer Tag verloren geht. Nur durch ein einziges nicht funktionierendes Werkzeug. Austauschwerkzeuge sind nicht immer auf der Bergstation vorhanden und deshalb oft 3.000 Höhenmeter von der Baustelle entfernt. Jede Stunde Verzögerung kostet den Bauträger rund 1.000 Euro. Das Ziel, die Inbetriebnahme im Dezember 2017, ist in Gefahr. Ganz zu schweigen von der Sicherheit der Handwerker und Arbeiter dort oben. Zeitdruck bedeutet Eile und weniger ordentliches Arbeiten und das kann sich schnell zu einem dramatischen Unfall entwickeln.
Zebra Umschaltknarren, die unter den Extrembedingungen auf der Zugspitz-Baustelle funktionieren, helfen auch Handwerkern beim täglichen Arbeiten bestens. Ob in der Autowerkstatt, auf dem Dachstuhl oder bei der Montage eines Baugerüstes. Würth-Qualität heißt im Alltag besseres, reibungsloses Arbeiten, weniger Stress, mehr Sicherheit und vielleicht den ein oder anderen pünktlichen Feierabend mehr.